カテゴリ
- 切削工具(3)
- スクエア超硬エンドミル(3)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.5(3)
- 0.6(2)
- 0.7(1)
- 0.8(2)
- 0.9(1)
- 1(3)
- 1.2(2)
- 1.4(2)
- 1.5(3)
- 1.6(2)
- 1.8(2)
- 2(3)
- 2.5(2)
- 3(1)
シャンク径(Φmm)
- 4
- 3(1)
- 6(12)
- 6.35(3)
- 7.5(1)
- 8(11)
- 10(11)
- 12(11)
- 13(1)
- 16(8)
- 20(8)
- 25(6)
- 32(4)
- 42(1)
全長(mm)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
- 110(1)
刃数
- 2(3)
刃長(mm)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 1(3)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 2(2)
- 2.4(1)
- 2.5(2)
- 2.8(1)
- 3(2)
- 4(3)
- 5(2)
- 6(3)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 刃長(mm)をもっと見る
0.3・0.5・1・1.2・1.5・1.6・2・2.4・2.5・2.8・3・4・5・6・10・12・14・15・16・18・刃長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(3)
超硬合金
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「eds」の検索結果

超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ショート DLC-EDS
OSG(オーエスジー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から8日以内出荷独自の超平滑DLCコーティングを施したエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)35適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎刃径公差(mm)0~-0.020
超硬スクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 ショート DIA-EDS
OSG(オーエスジー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から4日以内出荷OSGが新開発した超微結晶ダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。高シリコンアルミ合金やグラファイト加工で抜群の工具寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇