カテゴリ
- 切削工具(12)
- スクエアハイスエンドミル(6)
- スクエア超硬エンドミル(4)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)(12)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(5)
- 1.1(3)
- 1.2(3)
- 1.3(3)
- 1.4(3)
- 1.5(7)
- 1.6(3)
- 1.7(3)
- 1.8(3)
- 1.9(3)
- 2(7)
- 2.1(3)
- 2.2(3)
- 2.3(3)
- 2.4(3)
- 2.5(7)
- 3(11)
- 4(5)
- 5(4)
- 6(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6
- 3(1)
- 4(3)
- 6.35(3)
- 7.5(1)
- 8(11)
- 10(11)
- 12(11)
- 13(1)
- 16(8)
- 20(8)
- 25(6)
- 32(4)
- 42(1)
全長(mm)
- 45(8)
- 50(10)
- 55(4)
- 60(2)
- 65(1)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(1)
- 110(1)
- 120(1)
刃数
- 2(12)
刃長(mm)
- 0.7(1)
- 1.5(1)
- 2(2)
- 2.2(1)
- 2.5(4)
- 3(5)
- 3.5(4)
- 4(7)
- 4.5(4)
- 5(7)
- 6(7)
- 7(3)
- 8(6)
- 10(2)
- 11(1)
- 12(2)
- 13(1)
- 14(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 刃長(mm)をもっと見る
0.7・1.5・2・2.2・2.5・3・3.5・4・4.5・5・6・7・8・10・11・12・13・14・16・18・刃長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(2)
- チタン系コーティング(1)
- ノンコーティング(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- CBN焼結体(1)
- その他(1)
- コバルトハイス(4)
- 粉末ハイス(3)
- 超硬合金(4)
CBN焼結体・その他・コバルトハイス・粉末ハイス・超硬合金
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「eds」の検索結果

コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS
OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から8日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 アルミ用 ショート AL-EDS
OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)40適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ステンレス用 ショート SUS-EDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2表面処理ホモ処理コーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥2,390~税込¥2,629~1本当日出荷から11日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
粉末ハイスコーナRエンドミル XPM 2刃 ショート CR-XPM-EDS
OSG(オーエスジー)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から8日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用したコーナーR付き2枚刃エンドミルです。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDS
OSG(オーエスジー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から8日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ショート DLC-EDS
OSG(オーエスジー)¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷から4日以内出荷独自の超平滑DLCコーティングを施したエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)35適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎刃径公差(mm)0~-0.020
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ショート V-XPM-EDS
OSG(オーエスジー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から4日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPM2枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬スクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 ショート DIA-EDS
OSG(オーエスジー)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から4日以内出荷OSGが新開発した超微結晶ダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。高シリコンアルミ合金やグラファイト加工で抜群の工具寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ロングネックショート DLC-LN-EDS
OSG(オーエスジー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から4日以内出荷独自の超平滑DLCコーティングを施したショート刃ロングネック型のエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6表面処理DLCコーティングR公差(mm)0~-0.020ねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎