カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(17)
  • 医療(2)
  • 塗料(1)

「edta管」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム二水和物(研究実験用) 林純薬工業

    エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム二水和物(研究実験用)

    林純薬工業(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本(25g)ほか
    当日出荷
    等級特級化学式C10H14N2Na2O8・2H2O名称EDTA-2Na 二水和物濃度(%)≧99.5化学組成C10H14N2Na2O8・2H2O危険物の類別非危険物平均分子量372.24PRTR法第1種CAS登録番号6381-92-6別称EDTA・2Na
  • マイクロ採血チューブ 100個入 01シリーズ エルマ

    マイクロ採血チューブ 100個入 01シリーズ

    エルマ
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    EDTA-2K(凝固剤)入
    仕様●血液0.5mL用●直径:1.3mm(キャップを除く)●長さ:4.1mm(キャップをした状態)
  • ヘマトクリット毛細管 Thermo Fisher Scientific

    ヘマトクリット毛細管

    Thermo Fisher Scientific
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(200本)
    当日出荷
    小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 ●1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ●ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
    全長(mm)75±0.02内径(Φmm)1.1~1.2肉厚(mm)0.2±0.02
  • 0.05mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液(研究実験用) 林純薬工業

    0.05mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液(研究実験用)

    林純薬工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(500mL)
    当日出荷
    種別調製試薬規格VS 規定液等級容量分析用規定液 VS化学式C10H14N2Na2O8名称EDTA-2Na溶液化学組成C10H14N2Na2O8アズワン品番2-3128-01危険物の類別非危険物PRTR法第1種濃度(mol/L)0.05CAS登録番号139-33-3別称0.05mol/L EDTA・2Na溶液
  • 血清分離用チューブ アズワン

    血清分離用チューブ

    アズワン
    ¥59,900~税込¥65,890~
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
  • 凝固促進型分離剤入りスピッツ(セパラピッド) エグゼック

    凝固促進型分離剤入りスピッツ(セパラピッド)

    エグゼック
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(600本)
    6日以内出荷から11日以内出荷
    血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できるスピッツです。 遠心分離後の上清中にフィブリンが残りません。 血清の採取がデカンテーションにより、迅速かつ確実に行えます。 生化学検査などにおける検査値への影響はありません。
  • PS透明スピッチ エムアイケミカル

    PS透明スピッチ

    エムアイケミカル
    ¥519~税込¥571~
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PS(ポリスチレン)長さ(mm)100容量(mL)10目盛なし材質(キャップ)PE胴径(Φmm)16
  • ユニラック Simport

    ユニラック

    Simport(2件のレビュー)
    ¥6,350~税込¥6,985~
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    水平連結・積み重ねが可能なチューブラックです。
  • 0.1mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液(研究実験用) 林純薬工業

    0.1mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液(研究実験用)

    林純薬工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(500mL)
    当日出荷
    規格規定液 VS等級容量分析用規定液 VS化学式C10H14N2Na2O8名称0.1mol/L(M/10) エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液化学組成C10H14N2Na2O8アズワン品番3-3382-04危険物の類別非危険物PRTR法第1種濃度(mol/L)0.1CAS登録番号139-33-3別称0.1mol/L EDTA・2Na溶液
  • ヘマトクリット毛細管 エルマ

    ヘマトクリット毛細管

    エルマ
    ¥979~税込¥1,077~
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
    全長(mm)75内径(Φmm)1.1~1.2
  • 試験管(採血用) マルエム[理化学・容器]

    試験管(採血用)

    マルエム[理化学・容器]
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1箱(100本)ほか
    翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • チップ マイクロピペット用 モノタロウ

    チップ マイクロピペット用

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1パック(500個)
    当日出荷
    マイクロピペットの交換用チップです。
    材質PP
  • エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム亜鉛三水和物(研究実験用) 林純薬工業

    エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム亜鉛三水和物(研究実験用)

    林純薬工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(500g)
    3日以内出荷
    等級GR化学式C10H12N2O8Na2Zn・3H2O名称EDTA-2Na亜鉛三水和物濃度(%)95化学組成C10H12N2O8Na2Zn・3H2Oアズワン品番89-0064-45危険物の類別非危険物平均分子量453.63PRTR法第1種CAS登録番号73513-47-0別称EDTA・2Na-Zn
  • 真空採血管用ホルダー  セーフタッチ翼状針付き NIPRO(ニプロ)

    真空採血管用ホルダー セーフタッチ翼状針付き

    NIPRO(ニプロ)
    1箱(24本)
    翌々日出荷
    安全対策の翼付針を使用していますので、針刺し事故防止に効果を発揮します。
    仕様セーフタッチ翼状針付き材質本体/ABS樹脂、翼状針チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000一般的名称単回使用採血用針医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • EMマイスターヘマトクリット毛細管 アズワン

    EMマイスターヘマトクリット毛細管

    アズワン
    ¥5,090~税込¥5,599~
    1箱(1000本)
    当日出荷
    全長75mmに標準化していますので、ほとんどの遠心器に使用可能です。肉厚は0.2mmで充分な強度を持っています。青と赤のカラーコードにより識別が非常に容易です。1バイアル100本入りですので、少量の使用にも対応できます。
    材質ソーダ石灰ガラス内径(Φmm)1.1~1.2
  • 700599 EDTA試薬 100包入 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    700599 EDTA試薬 100包入

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    名称EDTA試薬保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • マイクロキャップ DRUMMOND(ドラモンド)

    マイクロキャップ

    DRUMMOND(ドラモンド)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1箱(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    精度の高いディスポーザブルガラス毛細管の端から端まで試料を満たすことで、一定量を採取できます。アイソトープ、病原菌取扱い実験に便利です。TLC、PC、電気泳動の定量スポッティング用。20μl用はヘモグロビン測定、血球計算の採血に便利です。微量ハイブリダイゼーション用。
    摘要ゴム球1個付き
  • 無機凝集剤『水夢』(品番:ST-4002H) | セメント/モルタル洗浄廃水・リグニン/タンニン廃水処理用 アクト

    無機凝集剤『水夢』(品番:ST-4002H) | セメント/モルタル洗浄廃水・リグニン/タンニン廃水処理用

    アクト(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個(1kg)
    8日以内出荷
    水夢(品番:ST-4002H)は、左官器具等を洗浄した際に発生するセメント/モルタル廃液を凝集・浄化できる粉末状の無機系凝集剤です。リグニン/タンニン廃水の処理にも使えます。※セメント/モルタル洗浄廃液の濁り除去に加えて、pH中和が必要な場合は、1次処理として無機凝集剤「水夢」(品番:ST-4002H)で濁りを除去し、その後2次処理として別売りのアルカリ中和剤「融夢」でpH中和して下さい。【特長】。■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減。■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績。■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く
    用途○セメント/モルタル洗浄廃水 ○リグニン/タンニン廃水の凝集・浄化。※セメント/モルタル洗浄廃水にセメント、モルタル以外の物質が含まれている場合、水夢(品番:ST-2502P)を推奨付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分硫酸バンド使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • セパラピッドチューブS 三商

    セパラピッドチューブS

    三商
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(600個)
    10日以内出荷
    遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。
    材質PET寸法(mm)Φ16×104容量(mL)9
  • 試薬 米山薬品工業

    試薬

    米山薬品工業(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個(25g)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    危険物の類別非危険物