カテゴリ
- 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「edx-19」の検索結果

アルファソケット
トップ工業(13件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷耐久性2倍(メーカー比)軸折れに強い! サイズで色分けしていますので使いたいサイズが一目でわかります。 パワーが強い電動工具機種に適しています。用途各種産業用ボルト・ナットの着脱に材質エストラマー樹脂全長(mm)95寸法l(mm)45トルク(N・m)【保証】75
電動ドリル用アルファソケットロングタイプ
トップ工業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は110mmと超ロングタイプです 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用αソケットセット
トップ工業¥5,998~税込¥6,598~1セット(5本)ほか当日出荷軸折れに強い18V対応。サイズで色分け。奥行き45ミリ。20%の軽量化(メーカー比 EDS)軽くて疲れない、さらに電池長持ち。シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーでご使用頂けます。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。動力用ソケットの基本は6角です。用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。狭い建築現場での組立、解体作業に最適。各種産業用ボルト・ナットの着脱に全長(mm)95(共通)許容トルク(N・m)75軸(mm)6.35
電動ドリル用アルファソケットセット
トップ工業¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷軸折れに強い!ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比)。ソケット奥行45mmで取り回しがいい。20%軽量(メーカー比EDS) 軽くて疲れない!更に電池長持ち。ケースはおよそA4サイズ、立てても自立する設計で置く場所を選びません。鍵やストラップの取付けが可能、盗難防止や目印の取付けに便利。ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。用途各種ボルトナットの締め緩めに。 パワーが強い電動工具機種に適しています。 狭い建築現場での組立、解体作業に最適。セット内容EDX-8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・ESA-4DX質量(g)1700奥行(mm)(ソケット部)45シャンク径(Φmm)6.35アズワン品番64-8498-86ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×230×65RoHS指令(10物質対応)対応