カテゴリ
- オフィス家具(49)
- パソコン/周辺機器(15)
- 物流用品(9)
- 店舗什器・備品(6)
- 建築金物(6)
- 農業機械(6)
- 制御機器(5)
- 自動車補修部品(5)
- 機構部品(3)
- 作業工具(3)
- バイク部品(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 安全保護具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(49)
- メディアカバーマーケット(15)
- エスコ(10)
- KITO(キトー)(8)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- ヤマニパッケージ(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- タンガロイ(2)
- 河村電器産業(2)
- brembo(2)
- CIO(2)
- 岩崎電気(1)
- omron(オムロン)(1)
- 重松製作所(1)
- TRUSCO(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- 未来工業(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- K.Pガスケット(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ee-15」の検索結果

樹脂製(PP)配管継手 PTガスネジ チーズコネクタ継手 給水・排水用
岩崎製作所¥239税込¥2631個当日出荷配管を3方向に分岐・接続する際に使用する、ポリプロピレン(PP)製のPT(テーパー)ガスネジ対応T型分岐継手(チーズコネクタ)です。給水配管や排水配管の分岐接続を簡単に行うことができ、配管レイアウトの変更や設備の増設にも便利です。接続部にはPT(テーパー)ガスネジ規格を採用しており、各種配管機器や配管部材との接続に対応します。PP樹脂製のため軽量で施工しやすく、耐薬品性・耐食性に優れているため、サビの発生を抑え長期間安心してご使用いただけます。給水設備や排水設備をはじめ、水道配管、散水設備、スプリンクラー設備、農業用灌水設備、各種機械設備配管、工場設備配管など幅広い用途に対応します。配管の分岐や増設、設備機器への接続に便利な配管継手です。用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製
ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】
ニッセイエコ¥4,498~税込¥4,948~1本翌日出荷から翌々日出荷・内部抵抗の少ない構造で高い輸送能力を有します。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。・切断・取り付けも容易で配管も簡単に行えます。用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
贈答箱 ペットボトル1L×3本 ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージ¥29,980税込¥32,9781ケース(50点)3日以内出荷調味料用のギフト箱。1リットルの調味料が入ります。中仕切り付。材質段ボール寸法(mm)270×255×83質量(g)388
O2センサー
NTK(日本特殊陶業)(77件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から4日以内出荷三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
宅送用ギフト箱10cm
ヤマニパッケージ¥13,980~税込¥15,378~1ケース(60枚)4日以内出荷組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。用途宅配用材質段ボール B段形状1枚組立式色クリーム高さ(mm)100
宅送用ギフト箱10cm
ヤマニパッケージ¥14,980~税込¥16,478~1ケース(60枚)4日以内出荷組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。用途宅配用材質段ボール B段形状1枚組立式色クリーム高さ(mm)100
ユーラスバイブレータ
ユーラステクノ(2件のレビュー)¥86,980税込¥95,6781台当日出荷高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。取付方式フレーム脚取付周波数(Hz)50/60モータータイプバイブレータ
宅送用ギフト箱10cm
ヤマニパッケージ¥14,980~税込¥16,478~1ケース(60枚)4日以内出荷組み立て簡単!厚みがある商品にも対応できます。用途宅配用材質段ボール B段形状1枚組立式色クリーム入数(枚)60数量(個)パーツ数:1
40x 40x30mm ワイドアングル(スチール製)
エスコ¥230税込¥2531個当日出荷仕様ビス穴径:Φ4.5mm材質スチール(ユニクロメッキ仕上)長さ(mm)40×40厚さ(mm)3.2長穴(mm)7×25
Φ16.0x 4.5mm/M4x0.7/ 95N 強力マグネット
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ16×4.5 B:11.5(ネジ穴込高さ)、C:Φ8(ネジ受け外径)吸着力(N)95(9.5kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
60x120x40mm ワイドアングル(スチール製)
エスコ¥340税込¥3741個当日出荷仕様ビス穴径(mm):Φ4.5材質スチール(ユニクロメッキ仕上)長さ(mm)60×120厚さ(mm)3.2長穴(mm)7×30
60x 60x30mm ワイドアングル(スチール製)
エスコ¥300税込¥3301個翌日出荷仕様ビス穴径:Φ4.5mm材質スチール(ユニクロメッキ仕上)長さ(mm)60×60厚さ(mm)3.2長穴(mm)8.5×35
40x 80x30mm ワイドアングル(スチール製)
エスコ¥245税込¥2701個翌日出荷仕様ビス穴径(mm):Φ4.5材質スチール(ユニクロメッキ仕上)長さ(mm)40×80厚さ(mm)3.2長穴(mm)短辺側長穴:7×24、長辺側長穴:7×28
1.0ton 両端金具付スリング(1本懸け)
エスコ¥15,500税込¥17,0501本翌日出荷1本吊 両端金具付材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)使用荷重(t)(最大)1フック口開き(mm)33金具両端フック最大使用荷重(t)1
90x180x50mm ワイドアングル(スチール製)
エスコ¥460税込¥5061個翌日出荷仕様ビス穴径(mm):Φ4.5材質スチール(ユニクロメッキ仕上)長さ(mm)90×180厚さ(mm)3.2長穴(mm)7×50
90x 90x50mm ワイドアングル(スチール製)
エスコ¥400税込¥4401個翌日出荷仕様ビス穴径:Φ4.5mm材質スチール(ユニクロメッキ仕上)長さ(mm)90×90厚さ(mm)3.2長穴(mm)8.5×35
落下防止ワイヤ 大型器具用 〈30kgまで(2本使用時)〉 末端アイエンドタイプ (Φ8.5穴付き)
岩崎電気¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷材質アイエンド:SUS316ワイヤー径(Φmm)4ワイヤーSUS316 7×19RoHS指令(10物質対応)対応適合器具LEDioc FLOOD SPOLARTLEDioc FLOOD DUELLLEDioc FLOOD BLITZLEDioc FLOOD URBANVIEW DIRECT材質(カシメ部)(金属)SUS316
EE230OP/01(GS15EMA)
BIGM(丸山製作所)¥65,980税込¥72,5781個8日以内出荷規格EE230P/01図解NoGS15EMA 本体 スロットルレバー 各部取付部品 EE230OP/01(GS15EMA)_No.2、GS15EMA エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 EE230OP/01(GS15EMA)_No.1
液晶保護フィルム HP ENVY x360 15-ee0000 シリーズ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,898税込¥3,1881枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。適合機種HP ENVY x360 15-ee0000シリーズ取付け方法シリコン吸着ブルーライトカット対応反射防止対応付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1寸法(mm)353×216.6
液晶保護フィルム HP ENVY x360 15-ee0000 シリーズ 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,298税込¥2,5281枚4日以内出荷紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率91%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種HP ENVY x360 15-ee0000シリーズ寸法(mm)353×216.6取付方式シリコン吸着入数(枚)1特性指紋防止反射防止○
液晶保護フィルム HP ENVY x360 15-ee0000 シリーズ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥2,898税込¥3,1881枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種HP ENVY x360 15-ee0000シリーズ寸法(mm)353×216.6取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム HP ENVY x360 15-ee1000 シリーズ 2022年版 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,098税込¥3,4081枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。パソコンのモニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種HP ENVY x360 15-ee1000 シリーズ 2022年版取付方式シリコン吸着液晶サイズ15.6インチ特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム HP ENVY x360 15-ee0000 シリーズ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,298税込¥3,6281枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種HP ENVY x360 15-ee0000シリーズ寸法(mm)353×216.6取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応