カテゴリ
- 安全保護具(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ee-70f」の検索結果

保護メガネ EE-70F-J
重松製作所(20件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷浮遊粉塵・液体飛沫防止用です。形状ゴーグル型機能メガネ併用可。防曇。表面硬化。紫外線カット。ベンチレータ。材質本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、ポリカーボネート質量(g)約110規格EN 規格認定適合規格EN166加工硬化処理アズワン品番8-5021-02
保護めがね EE-70F-J
重松製作所¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷サイドまであるアイピースで広視野です。ヘッドバンドは装着感の良いゴム織紐です。用途粉じんや飛散物、薬液飛沫が発生する作業にトラスコ品番314-8079材質アイピース:ポリカーボネート、フレーム :ポリ塩化ビニル、バンド:ゴム織紐タイプ顔あたりソフトレンズ色クリアフレーム色クリア色(バンド)ブルー/ホワイトレンズ厚さ(mm)約2.2紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工通気孔○
Murata MLCC 100μF 4V dc 1210 (3225M) GRM32EE70G107ME19L
MURATA(村田製作所)¥39,980税込¥43,9781セット(1000個)7日以内出荷仕様●静電容量: 100μF●電圧: 4V dc●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7U●許容差: ±20%●寸法: 3.2×2.5×2.5mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2.5mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所はセラミック、ポリマーアルミ電解、トリマ、スーパーコンデンサ(EDLC)、単層マイクロチップ、可変など多数の種類のコンデンサを提供RoHS指令(10物質対応)対応