カテゴリ
制御機器
(6)
絞り込み
ブランド
omron(オムロン)
(3)
オムロンヘルスケア
(3)
商品レビュー
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
価格
1,500円以下
(1)
1,500-10,000円
(5)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"ee-sx77"
「ee-sx77」の検索結果
関連キーワード
ee-sx770
ee-sx772
ee-sx872
6
件中 1~6件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX77
omron(オムロン)
(5件のレビュー)
¥
1,298~
税込
¥
1,428~
1個
当日出荷
から
9日以内出荷
使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ小さくて薄型、密着取りつけも可能両面から見える表示灯電源電圧DC5~24Vと広範囲
保護構造
IEC規格 IP60
検出距離
溝幅: 5mm
標準検出物体(mm)
不透明体2×0.8mm以上
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
消費電流(mA)
35以下
周囲湿度(%RH)
動作時:5~85、保存時:5~95(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)
20~2000Hz(ピーク加速度100m/s
2
) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 蛍光灯:1000以下
投光素子
GaAs 赤外発光ダイオード
応答周波数(Hz)
1k以上(平均値は3k)
動作モード
しゃ光時ON
周囲温度(℃)
動作時:-25~+55保存時:-30~+80(ただし、氷結しないこと)
応差
0.025mm
スリット幅(mm)
5(溝幅)
発光波長(nm)
GaAs赤外発光ダイオード(940nm)
衝撃(耐久)(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向 3回
発光方式
直流光
バリエーション一覧へ(12)
光電センサ T型 検出範囲 5 mm
オムロンヘルスケア
¥
1,598
税込
¥
1,758
1個
当日出荷
Omron EE-SX77 / 87 シリーズは、薄型のコンパクトなフォトマイクロセンサです。薄型ケーブル(非変調)は、両側の明るい光インジケータで使用でき、簡単な操作の監視に適しています。このシリーズには、遮光時オン動作とライトオン動作のモデルがあります。3 種類の形状のさまざまなバリエーションを用意しています。フォトマイクロセンサはコンパクトで
仕様
●センサーのスタイル:T型●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:5 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:EE-SX77
アズワン品番
65-7316-64
バスケットへ
光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm
オムロンヘルスケア
¥
9,798
税込
¥
10,778
1個
7日以内出荷
Omron EE-SX77 / 87 シリーズは、薄型のコンパクトなフォトマイクロセンサです。薄型ケーブル(非変調)は、両側の明るい光インジケータで利用でき、簡単に操作を監視できます。このシリーズには、遮光時オン動作とライトオン動作のモデルがあります。3 種類の形状のさまざまなバリエーションを用意しています。フォトマイクロセンサはコンパクトで薄型な
仕様
●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:5 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●シリーズ:EE-SX77
アズワン品番
65-7275-78
バスケットへ
赤外線センサ 検出範囲:5mm
omron(オムロン)
¥
9,798
税込
¥
10,778
1個
7日以内出荷
IEC60529 IP60EE-SX77/87フォトマイクロセンサ近接スイッチEE-SX77/87フォトマイクロセンサシリーズは、5 ~ 24 V dcの広い動作電圧を備えた、スリムでコンパクトな代替近接スイッチです。 インジケータライトが両側から見えるため、作業監視が容易になります。また一部の型は入射光も提供します。 入光時オン及び遮光時オン両方の多数のモデルが用意されています。5 mmのスロット幅 5 ~ 24 V dcの広い電源電圧範囲 低消費電流 動作温度範囲: -25 → +55℃ 2メートルのケーブル配線済み
仕様
●出力タイプ:NPN●ライトソース:GaAs赤外線LED●IP保護等級:IP60●材質:PBT●コード番号:818-1504
アズワン品番
65-7360-89
バスケットへ
光電センサ L型 検出範囲 5 mm
オムロンヘルスケア
¥
9,898
税込
¥
10,888
1個
3日以内出荷
Omron EE-SX77 / 87 シリーズは、薄型のコンパクトなフォトマイクロセンサです。薄型ケーブル(非変調)は、両側の明るい光インジケータで使用でき、簡単な操作の監視に適しています。このシリーズには、遮光時オン動作とライトオン動作のモデルがあります。3 種類の形状のさまざまなバリエーションを用意しています。フォトマイクロセンサはコンパクトで
仕様
●センサーのスタイル:L型●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:5 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●シリーズ:EE-SX87
アズワン品番
65-7274-54
バスケットへ
光電センサ L型 検出範囲 5 mm
omron(オムロン)
¥
9,798
税込
¥
10,778
1個
7日以内出荷
Omron EE-SX77 / 87 シリーズは、薄型のコンパクトなフォトマイクロセンサです。薄型ケーブル(非変調)は、両側の明るい光インジケータで使用でき、簡単な操作の監視に適しています。このシリーズには、遮光時オン動作とライトオン動作のモデルがあります。3 種類の形状のさまざまなバリエーションを用意しています。フォトマイクロセンサはコンパクトで薄型なので、高密度実装が可能です 取り扱いが簡単
仕様
●センサーのスタイル:L型●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:5 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:EE-SX87●コード番号:215-7808
アズワン品番
65-7276-12
バスケットへ
関連キーワード
ee-sx770
ee-sx772
ee-sx872
d5c-1ds0
ee-sx670
で検索
関連カテゴリ
検出・センサ
電子部品(オンボード)
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
検索
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)
詳細はこちら