カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
    • ダクトホース(27)
    • ホース関連商品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
    • ダクトホース・ダクト管(4)
  • 電気材料(47)
  • 理美容(35)
  • 空調・電設資材(14)
  • オフィス家具(13)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 医療(6)
  • 作業服(5)
  • 家電(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
使用流体
水・空気・粒体・粉体
オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・迷彩色
最高使用圧力(MPa)
0.005・0.01・0.02・0.03・0.04・0.05・0.06
商品タイプ
カット対応品
ブランド
モノタロウ・TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)・ニッセイエコ・カナフレックス・タイガースポリマー・フジモリ産業・シュナイダーエレクトリック・ディーズプロダクト・カナフジ電工・Panasonic(パナソニック)・GAONA(ガオナ)・ARCTIC・ライフソリューションズ・TNK工業(SPEEDPIT)・オカムラ(岡村製作所)・SPEEDRA(SSK)・EverGreen INTERNATIONAL・アズワン・Nikon(ニコン)・ホンダ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eeダクト」の検索結果

198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TACダクトEE TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトEETOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水特性柔軟性/送風
ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】 ニッセイエコダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】ニッセイエコ
789税込868
1本
翌日出荷から翌々日出荷
・内部抵抗の少ない構造で高い輸送能力を有します。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。・切断・取り付けも容易で配管も簡単に行えます。
用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
ダクトカフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ダクトカフスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質軟質PVCグレー
ダクトホース 室内送排気用 PVC モノタロウダクトホース 室内送排気用 PVCモノタロウ(9件のレビュー)
719税込791
1巻
当日出荷
PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。
用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体/粒体
【オーダー】TAC ダクトEE TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC ダクトEETOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
1,022税込1,124
1本
翌々日出荷
TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水。長さ(m)1~50材質塩ビ商品タイプカスタマイズ品使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200/250/275/300RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/送風サービス分類オーダー・加工
タイダクトホース N型 タイガースポリマータイダクトホース N型タイガースポリマー(26件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
ダクトカフス カナフレックスダクトカフスカナフレックス(20件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から3日以内出荷
TACダクトD TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトDTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。適合流体空気(送風)、水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能ダクト(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性曲げやすい、軽量商品タイプカット可能
タイダクトホースGL型 タイガースポリマータイダクトホースGL型タイガースポリマー(14件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
SYバンド カナフレックスSYバンドカナフレックス(16件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SS亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
フレキホース モノタロウフレキホースモノタロウ(140件のレビュー)
899税込989
1本ほか
当日出荷
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
フジフレキ(3m) フジモリ産業フジフレキ(3m)フジモリ産業(37件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト材質アルミニウム長さ(m)3(圧縮時:約0.8)使用温度範囲(℃)-10~100
ダクトEE TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ダクトEETOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
21,980税込24,178
1本
9日以内出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水に。トラスコ品番395-4948材質軟質PVC、硬質PVC長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)65許容曲げ半径(mm)65外径(mm)72内径(mm)62.4許容圧力(MPa)(常温)0.04RoHS指令(10物質対応)対応
TACトーメイダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACトーメイダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から31日以内出荷
TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。材質塩ビ透明灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風
TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。材質EPDM使用温度範囲(℃)-30~80使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
会議用スピーカーフォン 有線 無線 USB-A Bluetooth Web会議用 4~6人 360度全方向集音 エコーキャンセラー エレコム会議用スピーカーフォン 有線 無線 USB-A Bluetooth Web会議用 4~6人 360度全方向集音 エコーキャンセラーエレコム
10,980税込12,078
1個
当日出荷
有線・無線どちらでも接続可能で、コンパクトな会議用スピーカーフォンです。エコーキャンセラーやオートゲインコントロール、ノイズリダクションなど、複数人のオンライン会議でも声をしっかり拾い、相手の音声もクリアに聞こえる多彩な機能を搭載。オンライン会議での音声トラブルを減らし、高品質な通話環境を実現します。
用途Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco WebexなどのWeb会議に適した会議用スピーカーフォンです。 付属のUSBケーブルによる有線接続、Bluetooth(R)による無線接続の両方に対応。無線接続時はケーブルの取り回しを気にせず、自由な場所に設置できます。 有線またはBluetooth接続後、電源を入れるだけでスピーカーとマイクが簡単に使えます。 ※Bluetooth接続は機器とのペアリングが必要です。 350ml缶ほどのサイズで円筒形デザインなので、デスクでも省スペースで設置可能です。 エコーキャンセラー機能により、スピーカーからの音をマイクが拾ってしまうことで生じるエコーやハウリングを抑制します。 オートゲインコントロール機能が、マイクからの距離や声量の違いによる音量差を調整し、聞き取りやすさを最適化します。 ノイズリダクション機能により、マイクが集音した周囲の環境音からノイズをカットし、通話相手にクリアな音声を届けます。 2つの無指向性MEMSマイクが、360度全方位から複数の音声を逃さず集音。半径2.5m範囲を集音できるので、4~6人程度の会議室におすすめです。 タッチ操作で音量調節、マイクON/OFF、スピーカーON/OFFなどの操作が可能。ボタンの操作音がしづらいタッチセンサーを採用しているため、マイクやスピーカーを操作しても会話を妨げません。 大口径Φ40mmのスピーカードライバーユニットを搭載し、聴き取りやすいクリアな音声を実現します。 Φ3.5mmステレオミニジャックを2つ搭載。ヘッドセットを接続すれば、オフィスで複数人がWeb会議に参加する際も、周囲に聞かれず通話可能です。 ※ヘッドセット側のマイク・ボタンは非対応です。スピーカーフォン本体で操作してください。 USBバスパワー給電に加え、内蔵バッテリーも搭載しているので、給電ポートがない場所でも使用できます。 最大約12時間の連続通話に対応しているため、長時間の会議でも安心です。 ※Bluetooth接続の場合 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●マイク・マイク方式:MEMS●マイク・ミュート機能:有●マイク・収音範囲:半径約2.5m●マイク・周波数帯域:100Hz~8000Hz●マイク・推奨人数:約4~6人●再生周波数帯域(A2DP):20Hz~20000Hz●最大登録可能台数:6台●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品USBケーブル(USB-A(オス) - USB Type-C(オス))ブラック質量(g)300出力Bluetooth Power Class1電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5最大出力(W)実用:4ケーブル長(m)1.5対応機種Bluetooth接続に対応、またはUSB-A端子を装備したパソコン※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×75×120周波数特性140Hz~20000Hz通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.3インターフェースパソコンとの接続:USB-AまたはBluetooth接続、ヘッドセットとの接続(出力):Φ3.5mmミニジャック保証期間1年間入力端子USB-A端子充電時間(時間)3スピーカーダイナミック型スピーカーユニット約Φ40mm連続再生時間約15時間指向性マイク・無指向性インピーダンス(Ω)4通信距離(m)最大:約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯対応コーデックSBC連続通話時間(時間)12マルチポイント非対応対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
スパイラルワイヤーバンド(SS) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)スパイラルワイヤーバンド(SS)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(20件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
Y管 モノタロウY管モノタロウ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
ダクトカフス(アイボリー) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ダクトカフス(アイボリー)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
329税込362
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途TACダクトD、TACダクトEE、TACトーメイダクト、TACダクト糸入りに適合。アイボリー
TACダクトEE 21107シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトEE 21107シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
8,198税込9,018
1本
5日以内出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):10●内径(mm):32.4●外径(mm):38.6●許容曲げ半径(mm):32●許容圧力(常温)(MPa):0.06●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質PVC、硬質PVC●原産国:日本●コード番号:395-4947アズワン品番67-2360-66
エバーグリーン B-TRUEバンクスタイルヒップバッグ BANK STYLE HIP BAG EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン B-TRUEバンクスタイルヒップバッグ BANK STYLE HIP BAGEverGreen INTERNATIONAL
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
関和学(バスプロアングラー)のこだわりを凝縮したオカッパリ専用ヒップバッグ。 関和学が本気(マジ)オカッパリバサーに捧ぐオカッパリ専用ヒップバッグ。本体生地にはオカッパリでのハードな使用を想定した堅牢性の高いコーデュラ®;ファブリックを採用。 また、ワイドで厚みのあるベルトに無段階調整が可能なYKKプラスティックバックルを組み合わせることで腰へのフィット感を高め、長時間の釣行でも身体への負担を軽減します。 さらに、バイトチャンスを決して逃さないためにスピディーな使い勝手を追求したシステマチックな収納スペースは、攻撃的なオカッパリスタイルをモットーとする関和のこだわり。 フィールドで使い込むほどに納得が得られる、超本気でオカッパリに挑むバサーのために生まれたヒップバッグです。 無段階調整ハードフィットベルト:長さを素早く簡単に調整することが可能な無段階調整ハードフィットベルト。バッグを腰にしっかりとフィットさせ、身体への負担を軽減します。また、ベルトを肩から斜めにかけてショルダーバッグとしてご使用いただくこともできます。 メインポケット:インナーボックスS(別売)が4個すっぽり収納できる大容量のメインポケット。 内側スカイブルーカラー&底部エアダクト構造 内側は中身が見やすいスカイブルーカラー。底部には湿気を逃すエアダクト構造を採用。 サブポケット:小型ボックスやフック、シンカー等の小物の収納に便利なサブポケット。 ルアーチェンジポケット:よりスピーディーにルアーチェンジを行うために、頻繁に使うルアーを一時的に入れておくためのルアーチェンジポケット。フックがバッグ本体に刺さりにくいよう、内側はウレタントレーを備える構造。(ルアーは製品には含まれておりません。) ロングポケット&プライヤーホルダー:500mLのペットボトルが入るロングポケット。ポケット外側には出し入れスムーズなプライヤーホルダーを装着。(プライヤーは製品には含まれておりません。) シャフトホルダー:B-TRUEスライドシャフト400(別売)の装着に最適なシャフトホルダー。釣りやバッグからモノを取り出す際、動作の邪魔にならない位置に装着できます。 ネットポスト:メインポケットの両サイドに配置したネットポスト。ルアーチェンジの際にロッドのグリップエンドを差し込めば両手がフリーに。(ロッド、リールは製品には含まれておりません。) サイドのDカンに取り付けたピンオンリール等の装着品を内側に入れ込めば装着品がブラブラと暴れるのを防ぎます。(ピンオンリール、ラインカッターは製品には含まれておりません。)
材質コーデュラ(R)ファブリック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×22×20
ハーフ型ヘルメット STR-Z JT(ライトスモークシールド標準装備) TNK工業(SPEEDPIT)ハーフ型ヘルメット STR-Z JT(ライトスモークシールド標準装備)TNK工業(SPEEDPIT)(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から4日以内出荷
STRを超えるフォルム、サイドにエアダクトを配し通気性アップ。清涼感メッシュ内装使用。ライトスモークシールド標準装備。 規格:SG規格適合品 125cc以下のオートバイで一般公道の走行が可能です。
サイズフリー(58~59cm)規格SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)
ハーフ型ヘルメット STR Z YAA-RUU TNK工業(SPEEDPIT)ハーフ型ヘルメット STR Z YAA-RUUTNK工業(SPEEDPIT)(23件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
三つボタン式汎用シールド装着可能。(他社製品を取付の際はフィッティングをご確認の上お買い求めください)あご紐の固定が簡単ワンタッチ式で、ヘルメットの脱着が便利。サイドにエアダクトを配し通気性アップ清涼感メッシュ内装生地使用。
サイズフリー(58~59cm)規格SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)
ミシン用LEDライト FortLee(フォートリー)ミシン用LEDライトFortLee(フォートリー)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
100-200V共有電源で使用可能なミシン用LEDライトです。 調光ボリューム搭載、天板への取付可能、ライトアームは蛇腹で様々な角度にライトを照らすことが出来ます。
用途ミシン全般に最適調光方式アーム【ライトアーム】蛇腹電源(V)100~200共用周波数(Hz)50/60
完全ワイヤレスイヤホン audio-technica完全ワイヤレスイヤホンaudio-technica
12,980税込14,278
1個
当日出荷
【圧倒的な低域表現】”独自設計のΦ9mmドライバーと、空気の流れをコントロールする音響スペースとダクトを配置。圧倒的な重低音とバランスの取れた中高域を両立し、日常的にライブにいるかのような臨場感で音楽や動画を楽しむことができます。【好きを極めるためのノイズキャンセリング機能を搭載】フィードフォワード式のアクティブノイズキャンセリング機能を搭載。おうちの空調音や通勤通学時の走行音など、あなたの周りのノイズを抑えて、大好きな音楽や動画に一瞬で夢中になることができます。【超低域イコライザーを発動、低域の余韻まで楽しめる】迫力の重低音に浸りたいときは、CKS30TW+専用プリセットイコライザー「Bass Boost -Deep」をONにするだけ。通常のイコライザー調整範囲よりさらに低い音域の「超低域」を拡張することができます。小さなイヤホンからは想像できない、深みのある低音の世界に飛び込めます。【重低音をどこでも聴くための、水で洗える防水・防じん性能】JIS保護等級:IP55相当(イヤホンのみ)**。日常のさまざまなシーンでイヤホンが使える高い防水性能と、砂ぼこりなどの環境下でも使える防じん性能を採用。スポーツしているときに雨で濡れたり、イヤホンに汗が付いたりしてもOK。使い終えたら水で洗い流すことができます。【外音を自然に取り込みながらBGM 感覚で音楽が聴けるヒアスルー機能】音楽を流しながら散歩やスポーツ、家事やテレワークをする際や、電車やバスでの通勤・通学時に周囲の音を気にしながらリスニングしたいときに便利です。【イヤホンを着けたまま会話やアナウンスが聴けるトークスルー機能】コンビニのレジでのちょっとした会話や、駅や空港などのアナウンスを”とっさに”聴きたいときに最適な機能です。【イヤホン紛失を防止する置き忘れアラート】Bluetooth(R)接続の電波が弱くなっていることを知らせる「置き忘れアラート」をONにすると、接続が途切れる前にイヤホンから離れていることに気付くことができます。【イヤホンのありかを地図で表示する「製品を探す」機能】イヤホンをBluetooth接続して途切れた、最後の位置情報を専用アプリ「Connect」の地図で表示。イヤホンをなくした可能性のある場所を探ることができます。【ポケットにスマートに収まる超スリムな充電ケース】薄型・軽量サイズの充電ケースは、ポケットに入れても膨らまず、ファッションスタイルをキープします。また、カバンに入れても邪魔にならないため、重低音をどこへでも持ち運びできます。【操作系をカスタムできるキーアサイン機能】タッチセンサーに、曲操作/音量調整/アンビエンスコントロール切り替えなどの操作系を、あなたの好みや利き手などに応じて自由に割り当てられます。一人ひとりに合ったカスタマイズでよりシームレスに使えます。【2 台のBluetooth 機器へ同時に接続できるマルチポイント対応】【集中と休息をサポートする、サウンドスケープ機能】【音と映像のずれを抑える低遅延モード】
付属品充電用USBケーブル(Type-A / Type-C(TM))、イヤピース(XS,S,M,L)型式ダイナミック型質量(g)28寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×23×25(ヘッドホン)、39.5×60×24(充電ケース)接続方式Bluetooth機能ヒアスルー:搭載、低遅延モード:搭載防塵防水性能IP55相当(イヤホンのみ)連続再生時間最大:約20時間(充電ケース込み)通信規格Bluetooth標準規格Ver. 5.1準拠音圧感度(dB/mW)出力:110イヤホン形状カナル型対応コーデックAAC、SBCノイズキャンセリング搭載マルチポイント搭載
これエエやん 防臭アダプター GAONA(ガオナ)これエエやん 防臭アダプターGAONA(ガオナ)
539税込593
1個
当日出荷
キッチン、洗面台下などからの下水の臭いや虫の侵入を防ぎます。 外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途32ミリの排水管やジャバラホースと呼40・50の塩ビ管をつなぐアダプターです。材質エチレンプロピレンゴム
ミシン用LEDライト(磁石付き) FortLee(フォートリー)ミシン用LEDライト(磁石付き)FortLee(フォートリー)
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
100-200V共有電源で使用可能。調光ボリューム付き、マグネットを2個採用しミシンに従来より取り付け強度が向上され、作業性が改善された商品です。 また蛇腹部分を樹脂コーティングすることで強度を向上させ様々な角度へライトを照らすことが出来ます。
周波数(Hz)50/60調光方式アーム【ライトアーム】樹脂コーティング蛇腹マグネット2個付き電源(V)100~200共用
これエエやん 排水管用水もれ防止テープ 幅26mm×長さ1m 配管 破損 防水 止水 補修 GAONA(ガオナ)これエエやん 排水管用水もれ防止テープ 幅26mm×長さ1m 配管 破損 防水 止水 補修GAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
◆テープ同士が密着するので接着剤不要(のりなし)で、はがした際も排水管のべたつきがゼロです。◆よく伸びるので、ジャバラホースやパイプのつなぎ目など凹凸のある部分にも簡単に巻付けることができます。◆洗面所の手洗いやキッチンのシンク下排水の簡易的な一時補修に便利です。◆完全防水、耐熱仕様(5~80℃)です。◆使い切りしやすい短いサイズの長さ1mです。
用途排水管の水もれを応急処置するシリコーンゴムテープです。仕様完全防水、耐熱(5~80℃)、金属製・樹脂製対応材質シリコングレー使用温度(℃)5~80寸法(幅Wmm×長さLm)26×1
気化式加湿器 VICKS気化式加湿器VICKS(4件のレビュー)
7,990税込8,789
1台
6日以内出荷
4Lの容量があり、水量が一目で分かるスケルトンタンク 13時間連続運転可能 タンクが本体ベースに水を供給します 水がフィルターに吸収されて、ミネラルやその他の不純物を捕らえます。 室内の乾燥した空気がフィルターを通じて水分を吸収します。 湿気を吸収した空気が室内に湿度を与えます。 2段階調節ツマミ [MAX]本機の最大加湿量が得られます。広いお部屋でご使用ください。 [Sleep Mode]静音モード。お休みの際や狭いお部屋でご使用ください。 安定した風量が得られ、静音性も優れたシロッコファン方式を採用 Starry Night プロジェクターがお子様に静かな就寝を促すために星空を演出します。星が7色に優しく映し出され、お子様に心地よいお休み時間を提供します。この機能は、加湿器の動作とは別にON/OFFすることができます。
タンク容量(L)4質量(kg)2.4定格電圧(V)100コード長さ(m)1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)32フィルター1枚付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×261×316定格加湿能力(mL/H)MAX/300、SleepMode/120連続加湿時間(時間)13適合床下面積(目安)一戸建木造住宅和室8m2(5畳)、一戸建プレハブ住宅洋室14m2(8畳)
長袖ツナギ GRACE ENGINEER’S長袖ツナギGRACE ENGINEER’S
4,998税込5,498
1着
6日以内出荷
脇下と背中プリーツから衣服内の蒸れを放出。エアダクトに通気性抜群のメッシュを搭載袖立体製法、小物ポケット付、マジックテープ(袖口・胸ポケット・ベルト・カーゴポケット)
仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:袖口/胸ポケット/ウエスト/小物ポケット/カーゴポケット素材ポリエステル65%・綿35%(目付量150g/m2・生地厚3)
半袖ツナギ GRACE ENGINEER’S半袖ツナギGRACE ENGINEER’S
4,898税込5,388
1着
6日以内出荷
脇下と背中プリーツから衣服内の蒸れを放出。エアダクトに通気性抜群のメッシュを搭載袖立体製法、小物ポケット付、マジックテープ(袖口・胸ポケット・ベルト・カーゴポケット)
仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:胸ポケット/ウエスト/小物ポケット/カーゴポケット素材ポリエステル65%・綿35%(目付量150g/m2・生地厚3)
TACダクトカフス 92104シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトカフス 92104シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
ダクトD、ダクトEE、トーメイダクト、ダクト糸入りに使用。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
これエエやん エルボセット キッチン排水 GAONA(ガオナ)これエエやん エルボセット キッチン排水GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
流し台トラップから立上管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。 排水をジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G2ネジの流し台トラップと呼40VP・VU塩ビ管を接続できるエルボです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
TACダクトEE 21107シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトEE 21107シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):5●内径(mm):114.3●外径(mm):125.9●許容曲げ半径(mm):110●許容圧力(常温)(MPa):0.03●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質PVC、硬質PVC●原産国:日本●コード番号:395-4949アズワン品番67-2360-73
DEEDS ベーシックシザー ディーズプロダクトDEEDS ベーシックシザーディーズプロダクト
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ベーシックなオフセットハンドルのシザーです。
材質ステンレス炭素鋼
これエエやん トラップ用ジャバラ 位置決め簡単 樹脂製 GAONA(ガオナ)これエエやん トラップ用ジャバラ 位置決め簡単 樹脂製GAONA(ガオナ)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
下部がジャバラホースになっているので、排水口への接続が簡単です。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 水抜口のキャップを外すことで、排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 ハサミなどで必要な長さにジャバラホースをカットすることができます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 床面排水専用
用途外径32ミリの洗面排水トラップ管用ジャバラホースです。材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン長さ(mm)ジャバラ:約590形状Sトラップ呼び径32内径×外径(Φmm)30.5×35(ジャバラ)使用温度(℃)1~50パイプ外径(Φmm)32
ThreeDragons つなぎ服 50000番 AUTO-BI(山田辰)ThreeDragons つなぎ服 50000番AUTO-BI(山田辰)
4,998税込5,498
1着
4日以内出荷
背中には「ノーフォーク」仕様。腰部ジャバラ仕様。
用途作業全般素材ポリエステル65%・綿35%
26 スティーズ SV ライト TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 スティーズ SV ライト TWDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
バスフィッシングに 本気で向き合う人々のために。バスフィッシングこそがライフスタイルの中核に位置するような、本気でバスに向き合う人々と共感できるプロダクトを。DAIWAが持つバスへの本気をプロダクトとメッセージで共有できるような、心の通ったブランドを目指した開発陣の秘めた想いを具現化したもの。そのために、DAIWAが持つ技術と想いでストイックに創り込む。ロッドだけではない、リールだけでもない、バスに立ち向かうためのすべてのものに想いをこめて。本気のバスアングラーの熱い想いと一緒に・・・それが「STEEZ」。
幅(mm)スプール:22.5径(Φmm)スプール:32ベアリング(ボール/ローラー)12/1アーム長さ(mm)ハンドル:85自重(g)標準:160最大ドラグ(kg)5糸巻き量(号-m)1-140_1.5-100糸巻量(lb-m)フロロ:8-40~80_12-25~50
DEEDS立体ハンドルベーシックシザー+セニングセット ディーズプロダクトDEEDS立体ハンドルベーシックシザー+セニングセットディーズプロダクト(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
8日以内出荷
人気の立体ハンドル、ブラント用シザーとセニングのセット。 シザーのサイズ5.5or6.0インチとセニングのカット率A15%orB30%からお選べいただけるお得なセット(ケース、コーム、メンテナンスキット付)。カット率A15% B30%から選べます。
材質ステンレス炭素鋼
ハーフ型ヘルメット STR-Z JT vintage(ライトスモークシールド標準装備) TNK工業(SPEEDPIT)ハーフ型ヘルメット STR-Z JT vintage(ライトスモークシールド標準装備)TNK工業(SPEEDPIT)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
STRを超えるフォルム、サイドにエアダクトを配し通気性アップ。清涼感メッシュ内装使用。ライトスモークシールド標準装備。 ビンテージタイプのデザインモデル。 規格:SG規格適合品 125cc以下のオートバイで一般公道の走行が可能です。
サイズフリー(58~59cm)規格SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)