カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- 制御機器(3)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ef-1000」の検索結果

イレクター Φ28 押え板
矢崎化工(1件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する押え板です。キャスターYKシリーズ、YJシリーズに使用します。パイプ取付ピッチは70mmです。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理三価クロメート
LEDテープライト
LAMP(スガツネ工業)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ピンクや青、紫などシーンに応じて色を変更することができます。用途棚下、カウンター下間接照明、ロゴのサイン(ブランドカラー、テーマカラー演出)など。材質ポリウレタン(PUR)幅(mm)11光源色RGB調色明るさ(Lm)41RoHS指令(10物質対応)対応
(220042038)LED-TAPE-F-1000WW/LEDライト
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。トラスコ品番224-4157RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
(220050847)LED-TAPE-F-1000XWLEDテープライト
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。くつろぎの色温度2700 Kが新しく加わりました。トラスコ品番346-3374電源(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
(220042042)LED-TAPE-F-1000NW/LEDライト
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。50mmピッチに合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。トラスコ品番224-5755長さ(mm)1000幅(mm)10高さ(mm)10光源色白色明るさ(Lm)870RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
スパークプラグ No.13
SK11¥719税込¥7911個当日出荷交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPR-6HS・チャンピオン/QL82YC・デンソー(ND)/W20FPR-U適合機種本田技研発電機(ES6000・ET500Z・ET5000Z・EU6010・EX5000),本田技研除雪機(S120・HS1310Z),富士重工発電機(RGX3000・SGL3000・SGX3000),ヤマハ発電機(EF600S・EF800/B/S・EF900S・EF1000/A・EF1400(-1994)/R),ヤマハ発電機(EF2200/R・EF3000E/R・EF3600/E・EF4300/E/T/TE)
電子過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB EF19, 150 A, 690V ac
ABB¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷仕様モーター定格電流:150 、 制御電圧:690 ac コンタクトの定格電流:6 、 極の設定:3P 範囲:AFシリーズ コンタクトの定格電圧:600 ac/dc 取付けスタイル:接触器下取り付け 電源電圧:1000 ac シリーズ:EF19 通常の状態の構成:NO+NC 補助接点の数:2 リセット方法:自動、手動 深さ:105.2mm 動作温度 Min:-25℃ 電子過負荷リレー. 電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。. 過負荷保護 トリップクラス10E、20E、30E選択可能 欠相感度 過負荷保護の電流設定を調整可能 自動又は手動リセットを選択可能 トリップフリー機構 状態表示 STOP及びTEST機能 シール可能な操作部