カテゴリ
- 機構部品(2)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ef-1002」の検索結果

円筒型防振ゴム EFタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から65日以内出荷a方向に軟らかいバネ。 r方向に硬いバネ。 比較的大きな捩り角が得られる。内筒に対する外筒の捩り角が比較的大きく得られるのでリンク機構のジョイント支点等に適している。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
イレクター Φ28 支持板
矢崎化工¥159税込¥1751個当日出荷イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する支持板です。キャスターYKシリーズ、YJシリーズに使用します。パイプ取付ピッチは70mmです。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理三価クロメート![食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15013471-250311-02.jpg)
食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF]
TOYOX(トヨックス)¥55,980税込¥61,5781本(20m)翌々日出荷改正食品衛生法 令和2年告示第196号ポジティブリスト制度、第380号(ヘプタン含む)に完全適合で安心です。FDA(CFR21.170~199)適合しています。使用流体は水、飲料水、食品、薬品、空気です。油脂類を含む流体搬送にも使用可能です。一般的なシリコーン製ローラーポンプチューブに比べ5倍以上の耐久性があり、ローラポンプチューブの交換頻度を大幅に削減できます。チューブしごきによる削れカスの発生が少なく異物混入リスクを軽減できます。用途食品工場、化粧品工場、製薬工場などのローラーポンプ用チューブ(軟質塩化ビニール製)材質【主材質】軟質塩化ビニール色ナチュラル透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、飲料水・食品、空気、薬品法規制改正食品衛生法196号(PL制度)・324号(PL制度)・380号(へプタン含む)、FDA(CFR21.170~199)、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧、耐薬品、耐油、透明性、柔軟性
PTFE多孔質チューブ TEFシリーズ
中興化成工業¥29,980税込¥32,9781袋当日出荷から17日以内出荷微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。【用途例】酸素センサー・ECUやヘッドライトのガスベント・ケーブルの保護
超精密石製ストレート基準器
大菱計器製作所¥739,800税込¥813,7801個32日以内出荷から37日以内出荷各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の真直度検査用マスタとして使用できます。 各軸の組立調整時の真直基準として使用できます。 機械部品の検査マスタとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は1面のみです。 精度面は両端より20mm除外した寸法です。 石製のため温度変化の影響を受けにくい製品です。真直度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応






![食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15013471-250311-02.jpg)