カテゴリ
- 切削工具(3)
- 機構部品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
「ef-1006」の検索結果

円筒型防振ゴム EFタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から65日以内出荷a方向に軟らかいバネ。 r方向に硬いバネ。 比較的大きな捩り角が得られる。内筒に対する外筒の捩り角が比較的大きく得られるのでリンク機構のジョイント支点等に適している。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥28,980税込¥31,8781セット(10個)翌日出荷から3日以内出荷鋳鉄の高速加工用。強靭超硬母材の採用により耐摩耗性と耐熱亀裂性に優れる材種。用途高速・軽・汎用切削加工用。コーティング(ACK200)逃げ角(°)0[N]
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥28,980税込¥31,8781セット(10個)3日以内出荷鋳鉄の高速加工用。高硬度超硬母材の採用により高い耐摩耗性を有する材種。用途高速・軽・汎用切削加工用。被削材鋳鉄精度E記号切刃長:10,切込み角:D勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.025刃先形状丸ホーニング[E]内接円許容差(mm)±0.025コーティング(ACK100)みぞ穴F切込み角度(°)60使用インサート正六角形[H]インサート厚さ(mm)6.0頂角(°)120逃げ角(°)0[N]FIG1