カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • メカニカル部品(1)

「ef-1008」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクトホース・静電防止・透明【N.E-ダクトEF】 ニッセイエコ

    ダクトホース・静電防止・透明【N.E-ダクトEF】

    ニッセイエコ
    32,980税込36,278
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・特殊配合軟質塩ビにより優れた静電防止効果を有します。・軟質部が透明で流体が確認できます。・軽量で作業性に優れます。
    用途・クリーンルームの排気用。・集塵用。・粉体輸送用。
  • オイレス グライトロンSEフランジブッシュ オイレス工業

    オイレス グライトロンSEフランジブッシュ

    オイレス工業(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-60~+200
  • イレクター Φ28 片サドル 矢崎化工

    イレクター Φ28 片サドル

    矢崎化工(1件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷
    板の取付・壁面への固定に使用します。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質表面処理三価クロメート
  • サクションホース・静電防止 【N.E-EF】 ニッセイエコ

    サクションホース・静電防止 【N.E-EF】

    ニッセイエコ(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・特殊配合材料により優れた静電防止効果があります。・外面凹凸(内面フラット)で可とう性にすぐれています。・完全体が透明で内部の流体が確認できます。
    用途・プラスチックペレット搬送。・カルシウムパウダーなどの粉体輸送に適しています。材質特殊配合軟質塩化ビニール透明(クリアグリーン)
  • イレクター Φ27ステンレスパイプ用 片サドル 矢崎化工

    イレクター Φ27ステンレスパイプ用 片サドル

    矢崎化工
    299税込329
    1個
    当日出荷
    板の取付け等に使用します。
    用途Φ27ステンレスパイプ用材質ステンレス質量(g)65
  • テーブル_eシリーズ サンワサプライ

    テーブル_eシリーズ

    サンワサプライ
    74,980税込82,478
    1台
    16日以内出荷
    設置場所や設置機器、用途に合わせて20種類のサイズ、4種類の天板柄から選べるシンプルなデザインのデスクシリーズです。幅は1000~1800mmで200mmピッチ、奥行は600~900mmで100mmピッチのサイズバリエーションがあります。高さは700mmと800mmを選べます。どのサイズも受注後2週間での出荷が可能です。※数量、時期により受注後2週間での出荷ができない場合があります。アジャスターの調整によりH700~720mm、H800~820mmで調整することができます。天板は低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のパーティクルボードを使用しています。天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。総耐荷重90kgです。重量のある機器の設置等も可能です。特注にて幅、奥行きの変更ができ、1台から製作可能です。1mm単位での製作が可能です。※天板への穴あけ加工、丸や台形型の特注も承ります。
    材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)・アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、アジャスター/樹脂梱包数4天板厚さ(mm)25組立時間30分総耐荷重(kg)90組立人数2
  • テーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック サンワサプライ

    テーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック

    サンワサプライ
    73,980税込81,378
    1台
    16日以内出荷
    設置場所や設置機器、用途に合わせて20種類のサイズ、4種類の天板柄から選べるシンプルなデザインのデスクシリーズです。幅は1000~1800mmで200mmピッチ、奥行は600~900mmで100mmピッチのサイズバリエーションがあります。高さは700mmと800mmを選べます。どのサイズも受注後2週間での出荷が可能です。※数量、時期により受注後2週間での出荷ができない場合があります。アジャスターの調整によりH700~720mm、H800~820mmで調整することができます。天板は低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のパーティクルボードを使用しています。天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。総耐荷重90kgです。重量のある機器の設置等も可能です。特注にて幅、奥行きの変更ができ、1台から製作可能です。1mm単位での製作が可能です。※天板への穴あけ加工、丸や台形型の特注も承ります。
    仕様【マンセル値】N1.0材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)・アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、アジャスター/樹脂備考【出荷形態】ノックダウン組立式使用工具手袋内容4個口フレーム色ブラック荷重(kg)50組立時間30分総耐荷重(kg)90アジャスターありキャスターの有無なし