カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み

「ef-1012」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イレクター Φ28 パイプフック金具 矢崎化工

    イレクター Φ28 パイプフック金具

    矢崎化工(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    パイプ引っ掛け用フックとして使用します。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質ステンレス質量(g)21
  • 両口めがねレンチ(45°) ライツール 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口めがねレンチ(45°) ライツール

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質は一般的なクロムバナジウム鋼で、クロムメッキ処理です。JIS取得品です。メーカー比で10~20%以上軽量化した工具です。
    用途障害物がある所のねじの締結作業。狭い所でのねじの締結作業。
  • スタータイプレンチ JTC

    スタータイプレンチ

    JTC
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回折型拡散板 ND精工

    回折型拡散板

    ND精工
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
    拡散板は、光源からの光を拡散させ、光量ムラのない均一な光を得るために用いられます。とりわけ、光源色計測時の再現性に関するリピータビリティの向上に寄与します。 回折型拡散板(以下、LSD)は、通常の拡散板やNDフィルタ等に比べて色度の測定分散をより低く抑える効果があり、発散角の選択により光量可変も可能になっています。 レンズと同等の効果 光源の選択の自由 高い透過率 配光制御
    用途光を拡散させるためだけでなく、拡散度を各種用意しているため、光源の光学特性を測定する際、光量調整に最適です。材質LSD:ポリカーボネイト厚さ(mm)LSD:0.25適合波長(nm)365~1600仕上アルミアダプタ:黒アルマイト処理