カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
「ef-k70flgg」の検索結果

dynabook K70 10.1インチ 用 液晶保護 ガラスフィルム 高透明 表面硬度10H 傷に強い 指紋防止 気泡防止
エレコム¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ガラス特有のなめらかな指すべりを実現する高透明タイプの画面保護ガラスです。用途ガラス特有のなめらかな指すべりを実現する高透明タイプの画面保護ガラスです。 。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。※メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。触ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。きれいに貼れる専用ヘラ、ホコリ取りシール、クリーニングクロスが付いています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容画面保護ガラス(高透明タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET寸法(幅W×高さH)(mm)約240.2×168.8対応機種dynabook K70、dynabook C70 (10.1インチ)可視光線透過率(%)91表面硬度10Hフィルター厚さ(mm)約0.33(ガラス)+約0.12(シリコン層)