「ef継手」の検索結果

66件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HES エスロハイパーAW EFソケット セキスイ

    HES エスロハイパーAW EFソケット

    セキスイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。
    形状ソケット寸法h(mm)(ターミナル高さ)18
  • 鋼管用 くい込み継手 EF 方向調整エルボ フジトク

    鋼管用 くい込み継手 EF 方向調整エルボ

    フジトク
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • HKT エスロハイパーAW EF片受チーズ セキスイ

    HKT エスロハイパーAW EF片受チーズ

    セキスイ
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    4日以内出荷
    【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。
    形状チーズ寸法L(mm)717呼び径(mm)150X75呼び径150×75寸法H(mm)(参考)308寸法d(mm)(受口内径)166.10寸法D(mm)(受口外径)205寸法l(mm)100寸法h(mm)(ターミナル高さ)18寸法Z1(mm)247寸法Z2(mm)(参考)370
  • 配水用PE管融着工具 配水用コントローラー REX(レッキス工業)

    配水用PE管融着工具 配水用コントローラー

    REX(レッキス工業)
    ¥439,800税込¥483,780
    1台
    3日以内出荷
    融着履歴の状況を自動で3000件記録します。 全融着履歴データが液晶画面上で確認可能です。 積水化学工業製のEF継手に使用できます。(JWEF規格、PWA規格に対応) 長期の使用に耐える軽量で丈夫なアルミダイカストボディを採用しています。 GPS機能搭載、大型液晶画面を採用しています。 電極アダプタの端子部のみの交換が可能になりました。 電源ケーブル、出力ケーブル、スキャナも収納できるよう、収納スペースを拡大しました。
    用途水道配水用PE管EFコントローラートラスコ品番195-0373セット内容ガンタイプバーコードリーダー1本幅(mm)331質量(kg)10.5高さ(mm)321奥行(mm)234使用電源AC80~120V 45~65Hz適合管積水化学工業製 JW、PWA規格アズワン品番64-8365-24
  • 配水用PE管融着工具 水道配水用コントローラー REX(レッキス工業)

    配水用PE管融着工具 水道配水用コントローラー

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    ¥459,800~税込¥505,780~
    1台
    3日以内出荷
    1台で2社のEF継手に使用できます。(クボタケミックス、積水化学工業) 耐衝撃性に優れたクッションダンパーを採用しています。 融着履歴の自動記録、融着状況を3000件記憶できます。
    用途水道配水用PE管EFコントローラーセット内容マルチアダプタΦ4.0用2ヶ(クボタケミックス)、マルチアダプタΦ4.7用2ヶ(積水化学工業)、ガンタイプバーコードリーダー1本、交換アダプタケーブル1本(電流定格15A)使用電源AC80~120V 45~65Hz適合管JW、PWA規格
  • EFソケットクランプ MCC(松阪鉄工所)

    EFソケットクランプ

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    軽量コンパクトなソケットクランプ。 JWWA規格のソケット、SPチーズの分岐側にも使用できます。 融着部クランプ作業の能率アップ。融着箇所の固定が楽に早く確実にできます。
  • KRS エスロハイパーAW EFレデューサ セキスイ

    KRS エスロハイパーAW EFレデューサ

    セキスイ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    3日以内出荷
    【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。
    形状レデューサ寸法h(mm)(ターミナル高さ)18
  • ポリニクス二層管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    ポリニクス二層管

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(11件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1巻
    欠品中
    優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。 軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。 寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。
    用途この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。材質ポリエチレン形状パイプ
  • 配水用PE管EFコントローラ REX(レッキス工業)

    配水用PE管EFコントローラ

    REX(レッキス工業)
    ¥559,800税込¥615,780
    1台
    翌々日出荷
    軽量・スリム。 1台で2社のEF継手の使用が可能(クボタケミックス、積水化学工業) 融着履歴の自動記録(融着時の状況を3000件記録)。 長期使用に耐える、軽量で丈夫なダイカストボディ。 耐衝撃性に優れたクッションダンパー採用。 大型液晶画面搭載。 GPS機能搭載。融着時に位置情報を記録するとともに、カレンダーの時刻補正(自動更新)をします。 付属のケーブル収納バッグで電源ケーブル、出力ケーブル、スキャナも楽々収納できます。
    仕様融着方式:バーコード制御方式、施工管理:融着履歴の自動記録、融着状況3000件記録記録データ外部出力機能(専用ソフト使用)質量(kg)13.5形式JWEF300出力電圧(V)DC20~76(±1.5%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×177×386(ダンパー、持ち手を含む)使用電源(V)AC80~120(必要容量3.0kVA以上)使用環境温度(℃)-10~+45(結露のない場合)バーコードITF(24、32桁)及びCode128(32桁)フォーマット対応最大出力(kW)3.0(最大出力電流70A)適合管継手呼び径300以下のEF継手保管温度範囲(℃)-20~+60(結露のない場合)漏電ブレーカ最大許容電流40A
  • ソケットクランプ MCC(松阪鉄工所)

    ソケットクランプ

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ガス用ポリエチレン管・配水用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
    適合材ソケット、キャップ
  • PEスクレーパ MCC(松阪鉄工所)

    PEスクレーパ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    給水用高密度ポリエチレン管、ガス用ポリエチレン管の切削(スクレープ)用工具。替刃式。 電動ドリル装着で、簡単操作で楽に、早く、きれいなスクレープができます。 刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。融着部スクレープ作業の能率アップ。
    スクレープ代(mm)約0.2~0.3
  • サドルクランプ MCC(松阪鉄工所)

    サドルクランプ

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    6日以内出荷
    ガス用ポリエチレン管工具。サドル型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
    適合材サドル、サービスチー
  • サドルチェーンクランプ MCC(松阪鉄工所)

    サドルチェーンクランプ

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    6日以内出荷
    配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
    用途EFシステムによりサドル型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具。
  • ソケットエルボクランプ MCC(松阪鉄工所)

    ソケットエルボクランプ

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    6日以内出荷
    配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
    用途EFシステムによりソケット、90°エルボ、45°エルボ、エルボチーズ、キャップを融着する際、対象材を固定するために用いる工具トラスコ品番758-7341質量(kg)1.3呼び50適合材ソケット、チーズ、90°エルボ、 40°エルボ、キャップ
  • ソケットクランプ MCC(松阪鉄工所)

    ソケットクランプ

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    ガス用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
    適合材ソケット、キャップ
  • ソケットベンドチーズクランプ MCC(松阪鉄工所)

    ソケットベンドチーズクランプ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    6日以内出荷
    配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
    用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
  • KES エスロハイパーAW EFソケット セキスイ

    KES エスロハイパーAW EFソケット

    セキスイ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。 内面のストッパーピンを取り除けば、やりとりソケットとして使用できます。
    形状ソケット寸法h(mm)(ターミナル高さ)18
  • PEスクレーパA MCC(松阪鉄工所)

    PEスクレーパA

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    PWA(建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格)対応品 新型スクレーパ登場。各サイズ専用のコアを管に指し込む簡単操作。楽に、早く、きれいなスクレープができます。電動ドリルを装着したスクレープで大幅スピードアップ。スクレープ開始からわずか10秒程で作業が完了します。素早いスクレープは配管作業の時間短縮に直結します。簡単に削り残し無く、キレイに仕上げることができます。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。切れ味が低下したら刃をひっくり返し、もう一方の面が使用できます。片手におさまるほどコンパクト。管へのセットからスクレープ作業まで力を必要としません。またフルセットでもわずか2.5kgの軽量設計。作業も運搬もスムーズで楽にできます。ニーズに応えた6種類をラインナップ。各サイズ専用商品から実作業に合わせた商品をお選びいただけます。
    用途水道用耐震型高性能ポリエチレン管[エスロハイパーAW/積水化学工業株式会社製(PWA005、JIS)] スクレープ作業。適合替刃SSE150
  • コンパクトエルボクランプ MCC(松阪鉄工所)

    コンパクトエルボクランプ

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ガス用ポリエチレン管工具。エルボ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
    適合材90°エルボ
  • ソケット 樹脂コーティング管継手 吉年

    ソケット 樹脂コーティング管継手

    吉年(2件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
    形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.0
  • エスロハイパーAW 継手 EFキャップ セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 EFキャップ

    セキスイ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷
    形状EFキャップ
  • エスロハイパーAW 継手 EFレデューサ セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 EFレデューサ

    セキスイ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    4日以内出荷
    形状EFレデューサ
  • エスロハイパーAW 継手 EFサドル セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 EFサドル

    セキスイ
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1箱(4個)ほか
    4日以内出荷
    形状EFサドル
  • エスロハイパーAW 継手 EFチーズ セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 EFチーズ

    セキスイ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個ほか
    4日以内出荷
  • エスロハイパーAW 継手 EFソケット セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 EFソケット

    セキスイ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    4日以内出荷
    形状EFソケット
  • エスロハイパーAW消火 継手 EFキャップ セキスイ

    エスロハイパーAW消火 継手 EFキャップ

    セキスイ
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    4日以内出荷
    l65L125呼び径75Z60
  • エスロハイパーAW消火 継手 EFソケット セキスイ

    エスロハイパーAW消火 継手 EFソケット

    セキスイ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    4日以内出荷から60日以内出荷
  • エスロハイパーAW 継手 EF45°エルボ セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 EF45°エルボ

    セキスイ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷
    形状EF45°エルボ
  • エスロハイパーAW消火 継手 EFチーズ セキスイ

    エスロハイパーAW消火 継手 EFチーズ

    セキスイ
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個ほか
    4日以内出荷
  • エスロハイパーAW 継手 EF90°エルボ セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 EF90°エルボ

    セキスイ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    4日以内出荷
    形状EF90°エルボ
  • エスロハイパーAW 継手 EF片受レデューサ セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 EF片受レデューサ

    セキスイ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷から60日以内出荷
    形状EF片受レデューサ
  • エスロハイパーAW 継手 EF片受チーズ セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 EF片受チーズ

    セキスイ
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    4日以内出荷から60日以内出荷
    形状EF片受チーズ
  • エスロハイパーAW高圧消火 継手 EFチーズ セキスイ

    エスロハイパーAW高圧消火 継手 EFチーズ

    セキスイ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    d114.85l80L160D147呼び径100
  • エスロハイパーAW消火 継手 EF90°エルボ セキスイ

    エスロハイパーAW消火 継手 EF90°エルボ

    セキスイ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    4日以内出荷
  • エスロハイパーAW消火 継手 EF45°エルボ セキスイ

    エスロハイパーAW消火 継手 EF45°エルボ

    セキスイ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    4日以内出荷
  • エスロハイパーAW 継手 EFスクリュージョイント エラスジョイント セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 EFスクリュージョイント エラスジョイント

    セキスイ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    4日以内出荷
    形状EFスクリュージョイントエラスジョイント
  • エスロハイパーAW 継手 EFスクリュージョイント メネジソケット セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 EFスクリュージョイント メネジソケット

    セキスイ
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    4日以内出荷
    形状EFスクリュージョイントメネジソケット
  • エスロハイパーAW高圧消火 継手 EF90°エルボ セキスイ

    エスロハイパーAW高圧消火 継手 EF90°エルボ

    セキスイ
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    d114.85l80L160D147呼び径100
  • エスロハイパーAW 継手 EF片受45°ベンド セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 EF片受45°ベンド

    セキスイ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(2個)ほか
    4日以内出荷
    形状EF片受45°ベンド