カテゴリ

  • オフィス家具(50)
  • 制御機器(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • メカニカル部品(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 事務用品(10)
  • 家電(9)
  • 作業工具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 建築金物(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 電気材料(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ef15」の検索結果

関連キーワード
187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファブスペーサーEF15(鉄/ニッケル)(小箱) ファブエースファブスペーサーEF15(鉄/ニッケル)(小箱)ファブエース
35,980税込39,578
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質寸法H(mm)1.45表面処理ニッケル最小板厚(mm)1.5
電動ドライバーソケット TRUSCO電動ドライバーソケットTRUSCO(9件のレビュー)
929税込1,022
1丁
当日出荷
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35
リフィールロール 3M(スリーエム)リフィールロール3M(スリーエム)(20件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(10ロール)
当日出荷
手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。 表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。 サンディングブロックとあわせてお使い下さい。
用途生地研磨から塗面研磨まで さびとり キズとり 仕上げ等形状64mm幅ロールタイプ
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ビットソケット ミトロイ(水戸工機)ビットソケットミトロイ(水戸工機)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ
仕様インパクトドライバー対応形状花形寸法L(mm)105
ビットソケット ロング ミトロイ(水戸工機)ビットソケット ロングミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様インパクトドライバー対応形状花形寸法L(mm)155
ビットソケット ショート ミトロイ(水戸工機)ビットソケット ショートミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
ビットソケット(EF)に比べ短く軽い複雑なところに便利六角ボルト・ネジに便利
仕様インパクトドライバー対応
交換用フィルター 樹脂製角型レジスター専用 バクマ工業交換用フィルター 樹脂製角型レジスター専用バクマ工業
5,298税込5,828
1袋(10枚)
当日出荷
バクマ工業製・樹脂製角型レジスター専用
ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6~Φ20) THKボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6~Φ20)THK
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
オイレス グライトロンSEフランジブッシュ オイレス工業オイレス グライトロンSEフランジブッシュオイレス工業(7件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
使用温度範囲(℃)-60~+200
給油式球面すべり軸受 CCTYベアリングジャパン給油式球面すべり軸受CCTYベアリングジャパン(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
個別フォルダNEOS PP コクヨ個別フォルダNEOS PPコクヨ(2件のレビュー)
189税込208
1冊ほか
当日出荷から3日以内出荷
書類が閲覧しやすく、かつ立てて保管しても書類がこぼれ出さない特殊な3方袋とじ形状。 書類は元よりクリヤーホルダーごと収納できます。 耐久性に優れ汚れや水分にも強いPP製。 見出し紙は差し替えられる交換方式です。 最新のオフィスに溶け込むシックなカラーをラインアップしました。
サイズA4仕様見出しカード付材質R-PP寸法(幅W×高さH)(mm)309×240シート厚さ(mm)0.2山高さ(mm)15
ダイヤフラムバルブ フランジ式 セキスイダイヤフラムバルブ フランジ式セキスイ
13,980税込15,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。 隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。 心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。 ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。 ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。 フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
材質(コンプレッサー)GF-PP形状ストレートハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ材質(ナット)SUS304材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304材質(金具)(コンプレッサ)C3604材質(カラー)PE材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304材質(リング)(割り)PVC材質(補強板)SS400エポキシ塗装
データファイルB T型 コクヨデータファイルB T型コクヨ(1件のレビュー)
769税込846
1冊
当日出荷から5日以内出荷
収容用紙の量に応じてとじ厚を変えることができる表紙分離タイプです。 バースト用:連続伝票用紙を一枚一枚切り離し、マージナルパンチ穴をとじる形式です。 表紙/色板紙
グリーン購入法適合寸法(mm)152.4~279.4×381.0寸法T(mm)6~11寸法Y(mm)15外寸横幅(mm)395紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、表紙/色板紙(古紙パルプ配合)収納寸法(mm)100収納枚数(枚)1000外形寸法縦(mm)281
帯電防止防炎フィルムシート防炎薄手タイプ TRUSCO帯電防止防炎フィルムシート防炎薄手タイプTRUSCO
8,798税込9,678
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
長さ(m)5材質ポリ塩化ビニール(PVC)
フラットエッジ15 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フラットエッジ15ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
材質真鍮押出成型品長さ(mm)2750寸法(mm)2750RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様15A セキスイエスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様15Aセキスイ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PVC接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6048呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)1.0(常温)呼び径(A)15バルブ種類ダイヤフラムバルブ
中軽量棚MEF型 200kg(グリーン) サカエ中軽量棚MEF型 200kg(グリーン)サカエ(2件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
ボルトレス方式なので組み立てが簡単です。また移設などによる分解、組立もスピーディにできます。 棚板の増減も簡単にできます。 単体型にも連結可能です。 50mmピッチで、棚板上下簡単に移動。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)サービスご利用ガイド(PDF)
仕様ボルトレスグリーン材質(本体)スチールタイプ単体耐荷重(kg/段)200棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/段)200
サポートユニット 支持側角形(ブロック型) SUNGIL(ソンイル)サポートユニット 支持側角形(ブロック型)SUNGIL(ソンイル)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
金具付シグナルスリング KSEF シライ金具付シグナルスリング KSEFシライ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具仕様1本吊り上部アイ下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
139,800税込153,780
1巻(10m)
当日出荷から8日以内出荷
データファイルB Y型 コクヨデータファイルB Y型コクヨ
769税込846
1冊
翌々日出荷
収容用紙の量に応じてとじ厚を変えることができる表紙分離タイプです。 アンバースト用:連続伝票用紙を切り離さず、連続のままとじる形式のデータファイルです。 表紙/色板紙
グリーン購入法適合寸法(mm)279.4~381.0×279.4寸法T(mm)11寸法Y(mm)11~15外寸横幅(mm)383紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、表紙/色板紙(古紙パルプ配合)収納寸法(mm)100収納枚数(枚)1000外形寸法縦(mm)293
ダイヤル錠(FU4~11・FM1・2・PF1・2型) クロ TOEX(LIXIL)ダイヤル錠(FU4~11・FM1・2・PF1・2型) クロTOEX(LIXIL)(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
セット内容本体(DEF15010A)×1、取付ネジセット(2本)×1黒(クロ)
中軽量棚(グリーン) MEF型 棚板セット サカエ中軽量棚(グリーン) MEF型 棚板セットサカエ
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
グリーン付属品棚受け板厚(mm)棚板:40グリーン購入法適合
DCフレーム1連 クリーム マサル工業DCフレーム1連 クリームマサル工業
669税込736
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
Φ16 x4.5mm 強力マグネット(ねじ穴付) エスコΦ16 x4.5mm 強力マグネット(ねじ穴付)エスコ
785税込864
1個
翌日出荷
吸着力(N)60エスコ品番EA781EF-15外径(Φmm)(ネジ受け部)8ねじ寸法M4
中軽量棚MEF型連結200kg(グリーン) サカエ中軽量棚MEF型連結200kg(グリーン)サカエ
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
ボルトレス方式なので組み立てが簡単です。また移設などによる分解、組立もスピーディにできます。 棚板の増減も簡単にできます。 単体型にも連結可能です。 50mmピッチで、棚板上下簡単に移動。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)サービスご利用ガイド(PDF)
グリーン仕様ボルトレスタイプ連結棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/段)200
T型レンチ(Hexagon) エスコT型レンチ(Hexagon)エスコ
280税込308
1本
翌日出荷
先端の六角ビットは交換式。太軸仕様で六角先端までしっかりトルクが掛かります。ESCOオリジナル。ビット交換式 T型六角レンチ。消耗しやすい先端部分を簡単交換。収納袋付き。
軸長(mm)100材質(ビット)S2鋼材質(ハンドル)クロムバナジウム鋼
【オーダー】ユニフレーム  EF1530-6 東野精機【オーダー】ユニフレーム EF1530-6東野精機
180税込198
1本
4日以内出荷
表面処理アルマイト処理+アクリル電着塗装サービス分類オーダー・加工
パーツフィーダ 産機パーツフィーダ産機
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
電磁フィーダと比較して消費電力が70%低く経済的です
電圧(V)100~230
5x16mmピアスビス(ナベ頭/ステンレス/黒色/50本) エスコ5x16mmピアスビス(ナベ頭/ステンレス/黒色/50本)エスコ
1,600税込1,760
1袋(50本)
翌日出荷
仕様(+)ナベ頭サイズ(mm)5×16
5x25mmピアスビス(ナベ頭/ステンレス/黒色/50本) エスコ5x25mmピアスビス(ナベ頭/ステンレス/黒色/50本)エスコ
2,260税込2,486
1パック(50本)
翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様(+)ナベ頭頭部形状なべサイズ(mm)5×25
ダクトホース・静電防止・透明【N.E-ダクトEF】 ニッセイエコダクトホース・静電防止・透明【N.E-ダクトEF】ニッセイエコ
9,198税込10,118
1本
翌日出荷から翌々日出荷
・特殊配合軟質塩ビにより優れた静電防止効果を有します。・軟質部が透明で流体が確認できます。・軽量で作業性に優れます。
用途・クリーンルームの排気用。・集塵用。・粉体輸送用。
精密NC.MC用バイス 日本オートマチックマシン(JAM)精密NC.MC用バイス日本オートマチックマシン(JAM)
699,800税込769,780
1台
4日以内出荷
支管 Aron(アロン化成)支管Aron(アロン化成)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
用途塩化ビニル管用形状その他塩ビ継手流体下水道用
空冷式プレート冷却型冷却器 オーム電機空冷式プレート冷却型冷却器オーム電機
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
プレート表面を直接冷却し、冷却対象物をロスなく吸熱。
使用場所屋内耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)
GEF 環境対応マーキングフィルム ケイエヌトレーディングGEF 環境対応マーキングフィルムケイエヌトレーディング
879税込967
1本
4日以内出荷
焼却時の有害ガス発生を抑える為、塩化ビニールを一切使用せず"ポリオレフィン"を材料としたマーキングフィルムです。ポリオレフィンを使用しながら塩ビと同等の使用感を実現しました。中期屋外使用にも耐える耐候を誇りながら、今まで塩ビが使えなかったポリスチレン・ポリカーボネートにも使用できます。
モール フエンダ 4UE-F1519-20 YAMAHA(ヤマハ)モール フエンダ 4UE-F1519-20YAMAHA(ヤマハ)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4UE-F1519-20主な適合車輌型式(ヤマハ)YL50(5XN4)
フェンダ インナ 4TE-F1552-01 YAMAHA(ヤマハ)フェンダ インナ 4TE-F1552-01YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷