「ef2500i」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 段積みフレーム EF2500i用 YAMAHA(ヤマハ)

    段積みフレーム EF2500i用

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • 部品 EF2500i(7VUB, 2015) 030 YAMAHA(ヤマハ)

    部品 EF2500i(7VUB, 2015) 030

    YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
    25税込28特価
    1個
    当日出荷
  • インバーター発電機 EARTH POWER

    インバーター発電機

    EARTH POWER
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    2.5kVAの高出力で29kgの軽量ボディ。多極オルタネーターの採用や細部にわたる小型・軽量設計により、29kgの軽量コンパクトボディを実現しました。軽量なのに屋外の作業でも安心の安定感。
    形式多極回転界磁形周波数(Hz)50/60(切替式)定格電圧(V)交流:100定格電流(A)交流:25排気量(mL)171使用燃料無鉛ガソリン(自動車用ガソリン)冷却方式強制空冷式全長×全幅W×全高(mm)487×395×425乾燥質量(kg)29燃料タンク容量(L)(赤レベル)9バッテリープラグ(キャップ)0.7~0.8潤滑方式強制飛沫式連続運転時間(h)約5.3~12.1(定格負荷~1/4負荷時)[エコノミースイッチON時]エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジンスパークプラグNGK・BPR4ES点火方式AC-CDI(昇圧式)エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)始動方式リコイル式励磁方式磁石式電圧調整方式電圧フィードバック式力率1騒音レベル(dB(A))(3/4負荷)94[LwA]駆動方式エンジン直結過電流保護(交流)電子式定格出力(kVA)交流:2.5騒音値(dB(A)/7m)65~68コンセント(交流)15A×2個+30A×1個エンジン使用燃料4ストロークガソリンエンジンオイル(SAE 10W-40、API 分類 SE 級以上)エンジンオイル量(L)0.6変速機タイプ電子式
  • 発電機カバー YAMAHA(ヤマハ)

    発電機カバー

    YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    本体にジャストフィットする発電機カバー カバー下部にゴムを縫製し、よりフィット感をアップしました。 除雪機カバーと同じ420デニールの強度のある生地を採用しました。
    メーカーYAMAHA