カテゴリ
- 作業服(3)
絞り込み
ブランド
「ef92452」の検索結果

フローズンベスト (ペルチェベスト)
サンエス¥14,900税込¥16,3901着当日出荷から3日以内出荷驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを3個搭載しています。保冷剤ポケット付きで、イージーコントロール仕様です(胸ボタン)。ハニカムメッシュを使用しているので、接触時のサラサラ感がUPしています。セット内容服のみ連続運転時間(h)(弱)6、(中)4.5、(強)3.5使用環境温度(℃)20~45温度調節3段階(強・中・弱)
フローズンベスト (ペルチェベスト) (フローズンベスト用バッテリー セット RD9241)
サンエス(1件のレビュー)¥16,900税込¥18,5901セット当日出荷驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを3個搭載しポケットが5個ついたランニングバッグをイメージした、スポーティテイストウェア。付属品ペルチェデバイス×3セット内容RD9241 11ホワイト モバイルバッテリー色ブラック使用環境温度(℃)20~45温度調節3段階(強・中・弱)素材メッシュ(ポリエステル100%)稼働時間(時間)連続:(弱)6、(中)4.5、(強)3.5
フローズンベスト (ペルチェベスト) (フローズンベスト用バッテリーセット RD9641)
サンエス¥16,980税込¥18,6781セット3日以内出荷服。驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを3個搭載しポケットが5個ついたランニングバッグをイメージした、スポーティテイストウェア。。9700ペルチェデバイス。・ペルチェユニット(2個タイプ)。。〇RD9641バッテリー。・5V/2Aアダプター。・PD対応アダプター。・バッテリー容量(mAh)10000付属品ペルチェデバイス×3セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー色ブラック使用温度範囲(℃)20~45混率(%)メッシュ(ポリエステル100)温度調節3段階(強・中・弱)連続動作時間(強)3.5時間 / (中)4.5時間 / (弱)6時間