カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- 物流用品(2)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「efa-08」の検索結果

上枠付踏台 EFA エコシリーズ
長谷川工業(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷から翌日出荷アルミ製上枠付き踏台で優れた安定感です。 足元はゆったりワイドなステップと天板を採用し、足が疲れず安心して作業ができます。用途室内で高い所の物を出し入れしたり、電球の交換や壁面の作業に最適です。材質アルミ/アルマイト材質/仕上アルミ / アルマイトエコマーク認定認定踏ざん踏面幅(mm)88天板寸法(幅W×奥行D)(mm)286×254各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品 / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定 / エコマークグリーン購入法適合最大使用質量(kg)100エコマーク認定番号19 130 003
電球形蛍光灯 エコなボール A形
オーム電機¥539税込¥5931個当日出荷一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。 消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ質量(g)65口金E17定格消費電力(W)8定格寿命(時間)8000電球形状A形定格入力電流(A)0.14外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)50×104電球の種類電球形蛍光灯
エコなボール
オーム電機¥499税込¥5491個当日出荷から翌々日出荷一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)全長(mm)102質量(g)68口金E26定格消費電力(W)8定格寿命(時間)8000定格入力電流(A)0.15外径(mm)53
セラールウイルテクトPlus
AICA(アイカ工業)¥39,980税込¥43,9781組(2枚)4日以内出荷から6日以内出荷清潔感と快適性の維持に役立つ抗ウイルス・抗菌・消臭 3つの機能を併せ持ったセラール。学校・商業施設・駅・公共施設のトイレや、病院・介護施設でご要望の多い「消臭性能」がプラスされ、ますます使いやすくなりました。清掃が大変な壁面に抗ウイルス・抗菌仕様をおすすめします。ウイルテクトシリーズはSIAA登録品です。厚さ(mm)3寸法(mm)935×2455(±2)サイズ3×8質量(kg/枚)11.6認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
ダウンライト・バスルームライト
山田照明¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷軒下のほか、浴室内での使用も可能な防湿仕様。水に強いので安心して取り付けられ、浴室環境の光を快適に演出します。適合【使用可能ランプ】電球形蛍光灯(EFA15形・EFD15形)材質/仕上トリム:ステンレス(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)/カバー:アクリル(クリア)質量(kg)0.4電圧(V)100専用消費電力(W)7.8口金E26定格寿命(時間)40000色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)148幅(Φmm)114光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.6LEDLED電球耐水性防湿光束(Lm)332配光角度(°)65適合ランプLDA7N-G/60W(東芝)・LDA8L-G/60W(東芝)・EFA15形・EFD15形出しろ(mm)5演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)100調光の可否否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト
山田照明¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷から6日以内出荷もっともベーシックかつシンプルなダウンライト。多様な光源を、設置状況やコストにあわせて選択できます。電球型蛍光灯にも対応するなど、ユーザーフレンドリーな設計を盛り込みました。電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000LEDLED電球従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ