カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
「efa10」の検索結果

エコなボール
オーム電機¥499税込¥5491個当日出荷から翌々日出荷一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)全長(mm)102質量(g)68口金E26定格消費電力(W)8定格寿命(時間)8000定格入力電流(A)0.15外径(mm)53
電球形蛍光灯 エコなボール A形
オーム電機¥539税込¥5931個当日出荷一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。 消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ質量(g)65口金E17定格消費電力(W)8定格寿命(時間)8000電球形状A形定格入力電流(A)0.14外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)50×104電球の種類電球形蛍光灯
電球形蛍光ランプ 40W形
ELPA¥739税込¥8131個当日出荷定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)質量(g)70タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)55×116定格消費電力(W)7定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)130電球の種類蛍光ランプエコロジー商品長寿命