カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「efa10ed」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコなボール オーム電機

    エコなボール

    オーム電機
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E26定格消費電力(W)8全長(mm)102質量(g)68定格寿命(時間)8000定格入力電流(A)0.15外径(mm)53
  • エコなボール オーム電機

    エコなボール

    オーム電機(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    一般球(口金:E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。ミニクリプトン球やミニボール球などからの取替えがお勧めです。屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17定格消費電力(W)8全長(mm)84質量(g)36定格電流(A)0.14定格寿命(時間)8000外径(mm)45
  • 電球形蛍光灯 エコなボール A形 オーム電機

    電球形蛍光灯 エコなボール A形

    オーム電機
    539税込593
    1個
    当日出荷
    一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。 消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ
    口金E17電球の種類電球形蛍光灯電球形状A形定格消費電力(W)8質量(g)65定格寿命(時間)8000定格入力電流(A)0.14外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)50×104
  • 電球形蛍光ランプ 40W形 ELPA

    電球形蛍光ランプ 40W形

    ELPA
    739税込813
    1個
    当日出荷
    定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
    電球の種類蛍光ランプ定格消費電力(W)7質量(g)70タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)55×116定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)130エコロジー商品長寿命
  • 電球形蛍光灯E1740 ELPA

    電球形蛍光灯E1740

    ELPA
    1,138税込1,252
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電球の種類電球型蛍光灯
efa10特集
  • おすすめ人気ランキング
  • efa10