カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
    • ダウンライト(2)
    • D型蛍光灯(1)
    • A型蛍光灯(2)
  • 制御機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
口金
電球の種類
電圧(V)
100
ブランド
オーム電機・山田照明・EPCOS・アネスト岩田・東京メタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「efd15」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形 オーム電機電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形オーム電機(14件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
定格寿命10000時間で約10倍長持ち 電気代、発熱量が約1/5 長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類電球型蛍光灯電球形状スパイラル球電圧(V)AC100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)10000使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
エコなボール オーム電機エコなボールオーム電機(8件のレビュー)
799税込879
1セット(2個)
当日出荷
一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26定格消費電力(W)12定格入力電流(A)0.2
エコなボール オーム電機エコなボールオーム電機(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26定格消費電力(W)12定格入力電流(A)0.2
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EFD 25 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EFD 25EPCOS
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
コアサイズ = EFD 25。併用可能製品 = DC-DCコンバータ。寸法 = 25 x 12.5 x 9.1mm。AL評価 = 2000nH。材質 = N87。奥行き = 9.1mm。長さ = 25mm。幅 = 12.5mm。コア(Ungapped:1個,Gapped:1個),コイルフォーマ:1個,ヨーク:2個で、1セット. EFD 25/13/9及びEFD 30/15/9コア
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー ヨーク EPCOSEPCOS トランスアクセサリー ヨークEPCOS
579税込637
1袋(10個)
7日以内出荷
アクセサリタイプ = ヨーク。併用可能製品 = EFD 25 / 13 / 9 コア。材質 = ステンレス鋼mm。コア(Ungapped:1個,Gapped:1個),コイルフォーマ:1個,ヨーク:2個で、1セット. EFD 25/13/9及びEFD 30/15/9コア
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー EFD 25/13/9コイルフォーマー EPCOSEPCOS トランスアクセサリー EFD 25/13/9コイルフォーマーEPCOS
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
アクセサリタイプ = EFD 25/13/9コイルフォーマー。併用可能製品 = EFD 25 / 13 / 9 コア。幅 = 26mm。コア(Ungapped:1個,Gapped:1個),コイルフォーマ:1個,ヨーク:2個で、1セット. EFD 25/13/9及びEFD 30/15/9コア
RoHS指令(10物質対応)対応
クリップライト 東京メタルクリップライト東京メタル
2,298税込2,528
1台
当日出荷
コード長さ(m)2質量(kg)0.3高さ(mm)140スイッチ中間スイッチ口金E26仕上黒塗装仕上げ芯数2挟み幅(クリップ)30mmセード寸法(mm)Φ50適合電球EFD15BLBE26ブラックライト用(球別売)
EPCOS 組立用トランス EPCOSEPCOS 組立用トランスEPCOS
1,298税込1,428
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス)EPCOS
39,980税込43,978
1箱(300個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフリースクロールコンプレッサ  ドライヤ付 アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサ ドライヤ付アネスト岩田
729,800税込802,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
タイプドライヤ付
ダウンライト・バスルームライト 山田照明ダウンライト・バスルームライト山田照明
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
軒下のほか、浴室内での使用も可能な防湿仕様。水に強いので安心して取り付けられ、浴室環境の光を快適に演出します。
適合【使用可能ランプ】電球形蛍光灯(EFA15形・EFD15形)材質/仕上トリム:ステンレス(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)/カバー:アクリル(クリア)質量(kg)0.4電圧(V)100専用消費電力(W)7.8口金E26定格寿命(時間)40000色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)148幅(Φmm)114光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.6LEDLED電球耐水性防湿光束(Lm)332配光角度(°)65適合ランプLDA7N-G/60W(東芝)・LDA8L-G/60W(東芝)・EFA15形・EFD15形出しろ(mm)5演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)100調光の可否従来光源白熱60W相当
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
もっともベーシックかつシンプルなダウンライト。多様な光源を、設置状況やコストにあわせて選択できます。電球型蛍光灯にも対応するなど、ユーザーフレンドリーな設計を盛り込みました。
電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000LEDLED電球従来光源白熱60W相当
フェライトコア EPCOS (エプコス) EPCOSフェライトコア EPCOS (エプコス)EPCOS
2,498税込2,748
1袋(10個)ほか
7日以内出荷