【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip ComfortGoodyear¥34,980~税込¥38,478~
1セット(4本)
翌々日出荷
当商品はサマータイヤ4本setです。(※ホイールは含まれません)1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください【タイヤ説明】高い静粛性とシャープなハンドリングを高次元でバランス。エレガントな乗り心地と走りの歓びを叶えるコンフォートタイヤ。【特徴・性能】優れた燃費性能を実現 グレード「AA」を獲得摩耗を抑える構造がロングライフ性能に貢献専用のショック吸収構造で上質な乗り心地を実現優れた排水性によりウエット性能が向上
用途乗用車本数4本タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip Comfort
エホート 六角軸スパイラルステップステンEFFORT(エホート)翌々日出荷
鉄・ステンレスなどの穴の拡大、バリ取り、面取加工に最適。材質はHSSCO(コバルトハイス鋼)・チタンコーティング仕様。スパイラル溝で切粉の排出がスムーズです。Xシンニング加工により、ポンチング不要。V溝(チップブレーカー機能)により切粉を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。
用途ステンレス、薄鉄板、アルミ板、樹脂、合板、不燃材の穴あけ作業に。適応材料:ステンレス1.2mm、薄鉄板3.5mm、アルミ、合成樹脂、合板など。仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング)寸法(mm)先端穴あけサイズ/4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30全長(mm)97段数14径間ピッチ4
エホート オールダイヤサイディング12PEFFORT(エホート)翌々日出荷
抜群の切れ味と経済性。制振・制音レーザースリット。特殊樹脂充填により、振動を抑えて制音と直進性がUP。特殊山形ガードにより、適切な切込み量で刃先の欠落を防止します。
用途適応材料:硬質窯業、石膏ボード、ケイカル、スレートなど刃数12穴径(Φmm)20
エホート オールダイヤV2 100mm 12PEFFORT(エホート)翌々日出荷
今までにない美しい仕上がり。補修タッチアップ作業の時短にもなります。漫画みたいな切れ味を実現。オルタネイトV字刃12Pを採用により、切断抵抗を押さえ、軽い切断とバリを低減させます。制振・制音レーザースリット:特殊樹脂充填により振動を抑えて制音、直進性がUP。
用途適応材料:硬質窯業、石膏ボード、ケイカル、スレートなど刃数12穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃厚(mm)1.8
エホート ダイヤモンドカップ 125mmEFFORT(エホート)翌々日出荷
平面ならし、面取り、壁面補修等がより美しく削れます。サーフェイサータイプで研削力アップ。
用途研削専用。適応材料:コンクリート・石材穴径(Φmm)22(リング:15)外径(Φmm)125チップ幅(mm)8チップ厚さ(mm)5
エホート ハガシマックス フランジ付EFFORT(エホート)翌々日出荷
塗膜、接着剤を超なめらかに研削! 圧倒的作業スピードを実現!
用途弾性塗膜、アクリル系塗膜、吹付けタイル、接着剤剥離などに。 適応材料:コンクリート・石材などフランジM10外径(Φmm)100チップ数9
エホート ダイヤカップ見えるんですプラスEFFORT(エホート)翌々日出荷
回転すると、特殊ボディーの窓越しに研削面が見える! サーフェイサータイプで研削力・耐久力がアップ。フランジ付きで脱着がラクラク!
用途研削用。適応材料:コンクリート・ブロック・レンガ・石材軸径M10外径(Φmm)105チップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)5
エホート アークダイヤ キッチンパネル用EFFORT(エホート)翌々日出荷
キッチンパネルの切断面が綺麗に仕上がります。硬質材料・複合材料を加工出来ます。電着ダイヤの2~10倍の耐久力。(メーカーテストによる) 集塵丸鋸でご使用下さい。
用途適応材料:キッチンパネル、FRP、メラミン粒度#80/#100穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6
EFFORT(エホート)EFFORT(エホート)翌々日出荷
コンクリート2次製品・ブロック・耐火レンガ・石材(軟質)の切断に最適! 切れ味と寿命を両立!コストパフォーマンス抜群!
用途エンジンカッター用ダイヤモンドブレード。適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど穴径(Φmm)30.5(リング:25.4/20/22にも対応)外径(Φmm)305チップ幅(mm)6チップ厚さ(mm)2.8
EFFORT(エホート)EFFORT(エホート)翌々日出荷
コンクリート2次製品・ブロック・耐火レンガ・石材(軟質)の切断に最適! 切れ味と寿命を両立!コストパフォーマンス抜群!
用途エンジンカッター用ダイヤモンドブレード。適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど穴径(Φmm)25.4(リング:20/22にも対応)外径(Φmm)305チップ幅(mm)6チップ厚さ(mm)2.8
エホート オールダイヤV2 125mm 12PEFFORT(エホート)翌々日出荷
今までにない美しい仕上がり。補修タッチアップ作業の時短にもなります。漫画みたいな切れ味を実現。オルタネイトV字刃12Pを採用により、切断抵抗を押さえ、軽い切断とバリを低減させます。制振・制音レーザースリット:特殊樹脂充填により振動を抑えて制音、直進性がUP。
用途適応材料:硬質窯業、石膏ボード、ケイカル、スレートなど刃数12穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.8