「efg16el」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 ボール電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 ボール電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000対応屋外器具配光角度(°)約220演色指数(Ra)84電球の種類LED
  • ボール球形蛍光ランプ 60W形 ELPA

    ボール球形蛍光ランプ 60W形

    ELPA
    ¥873税込¥960
    1個
    当日出荷
    定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
    質量(g)140タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用口金E26外径×全長(mm)95×128定格消費電力(W)12定格寿命(時間)6000電球形状ボール球形定格入力電流(mA)190電球の種類蛍光ランプエコロジー商品長寿命
  • LED電球 ボール電球 アイリスオーヤマ

    LED電球 ボール電球

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・洗面所・トイレなどの照明に最適なLEDボール電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ95×127使用場所屋内用配光角度(°)約180配光タイプ広配光エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ボール電球60W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ボール電球60W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    用途店舗などの装飾照明に最適全長(mm)127質量(g)53消費電力(W)57口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電球 ボール形G95 ELPA

    LED電球 ボール形G95

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥1,139~税込¥1,253~
    1個
    当日出荷
    白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
    用途屋内用電源100V 50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)95電球形状ボール形寿命40000時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • シリカホワイト電球 モノタロウ

    シリカホワイト電球

    モノタロウ(47件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷
    屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
    全長(mm)105外径(Φmm)60定格寿命(時間)1000販売区分業務用
  • LED電球 ボール電球形 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 ボール電球形 全方向タイプ

    オーム電機
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ボール電球40形相当 。光の広がり約240°の全方向タイプ 。密閉器具対応 。口金E26 。LED5年保証対象商品
    全長(mm)115質量(g)55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)80定格消費電力(W)4定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状ボール球使用場所屋内用明るさ40W形相当電球の種類LED
  • LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T6

    アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
    ¥909~税込¥1,000~
    1箱(2個)
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
  • LED電球 ボール電球形 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 ボール電球形 全方向タイプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ボール電球60形相当 。光の広がり約240°の全方向タイプ 。密閉器具対応 。口金E26 。LED5年保証対象商品
    全長(mm)115質量(g)55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)80定格消費電力(W)6定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状ボール球定格入力電流(A)0.105使用場所屋内用明るさ60W形相当電球の種類LED
  • LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ 100形相当 オーム電機

    LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ 100形相当

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ボール電球100形相当 光の広がり約240°の全方向タイプ 密閉器具対応 LED5年保証対象商品
    全長(mm)135質量(g)約81電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)95定格消費電力(W)11.0全光束(Lm)1360定格寿命(時間)40000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.195エネルギー消費効率(Lm/W)123.6使用場所屋内用(屋外禁止)演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ

    オーム電機(10件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷
    ボール電球 光の広がり約240°全方向タイプ 密閉形器具対応 LED5年保証対象商品
    全長(mm)126電圧(V)交流電源100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数Ra83電球形状ボール球使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LED
  • LED電球60形広配光タイプ オーム電機

    LED電球60形広配光タイプ

    オーム電機(48件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個ほか
    当日出荷
    この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
    全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ボール電球 Panasonic(パナソニック)

    ボール電球

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)73質量(g)18管径(Φmm)50口金E17定格寿命(時間)2000
  • ボール電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ボール電球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    用途店舗などの装飾照明に最適全長(mm)100質量(g)32口金E26外径(Φmm)70定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホワイトシリカ電球 省電力タイプ オーム電機

    ホワイトシリカ電球 省電力タイプ

    オーム電機(30件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1箱(2個)
    当日出荷
    5%省電力設計タイプ
    電圧(V)100口金E26定格平均寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト使用場所屋内専用電球の種類シリカ電球
  • LED電球 60形 広配光 モノタロウ

    LED電球 60形 広配光

    モノタロウ(53件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球60W形相当電球の種類LED販売区分業務用
  • LED電球E26全方向プレミアX Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26全方向プレミアX

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 ボール電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 ボール電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    明るさ広がる広配光 約220度
    周波数(Hz)50/60共用定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
  • 長寿命シリカ電球 ELPA

    長寿命シリカ電球

    ELPA(15件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個ほか
    当日出荷
    寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
    色ホワイト定格電圧(V)100口金E26電球の種類シリカ電球エコロジー商品長寿命
  • ボール電球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ボール電球 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 従来の2倍長持ちタイプ 調光器対応
    材質ガラス定格電圧(V)100/110口金E26機能調光電球形状ボール電球寿命約4000時間RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
照明カテゴリ
関連カテゴリ