カテゴリ

  • 住設機器(13)
  • 機構部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 制御機器(1)

「efh-4」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度190°) イマオコーポレーション

    EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度190°)

    イマオコーポレーション
    369税込406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    中央部に大きな空間を設けたヒンジです。 ガスケット付きドアのヒンジとしてご利用できます。
  • EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度220°) イマオコーポレーション

    EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度220°)

    イマオコーポレーション
    549税込604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL

    omron(オムロン)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • 小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 コンパクトタイプ INAX(LIXIL)

    小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 コンパクトタイプ

    INAX(LIXIL)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約9.5L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要消費電力(W)ヒーター能力:450電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約6使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)4.5本体質量(kg)約5(満水時:約11)安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aタイマー別売(EFH-TM4)コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約42分(15→60℃)]出湯温度(℃)約60給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
  • 小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 スタンダードタイプ INAX(LIXIL)

    小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 スタンダードタイプ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要消費電力(W)ヒーター能力:450電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約12使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)4.5本体質量(kg)約7(満水時:約19)安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aタイマー別売(EFH-TM4)コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)]出湯温度(℃)約60給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
  • 小型電気温水器 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 スタンダードタイプ INAX(LIXIL)

    小型電気温水器 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 スタンダードタイプ

    INAX(LIXIL)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明)仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要消費電力(W)ヒーター能力:700電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約25圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)7本体質量(kg)約9(満水時/約34)ヒーター(W)700安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵時間わきあがり/約114分(15℃→60℃)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×370×396(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御設定値減圧弁/0.08MPa温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御使用量標準出湯量/約50L(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量)電源プラグ接地極付タイプAC125V 15AタイマーEFH-TM4(別売)水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番)設置形態据置沸上げ温度(℃)約60出湯温度(℃)約60給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
  • 小型電気温水器 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 コンパクトタイプ INAX(LIXIL)

    小型電気温水器 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 コンパクトタイプ

    INAX(LIXIL)
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明)仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要消費電力(W)ヒーター能力:450電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約12圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)4.5本体質量(kg)約7(満水時/約19)ヒーター(W)450安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵時間わきあがり/約90分(15℃→60℃)、約140分(15℃→85℃)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御設定値減圧弁/0.08MPa温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御使用量標準出湯量/約24L(わきあげ温度60℃)、約39L(わきあげ温度85℃)(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量)電源プラグ接地極付タイプAC125V 15AタイマーEFH-TM4(別売)水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番)設置形態据置沸上げ温度(℃)約60/約85切替出湯温度(℃)約60/約85切替給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
  • 小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 25L INAX(LIXIL)

    小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 25L

    INAX(LIXIL)
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)タンク容量(L)約25使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08本体質量(kg)約11(満水時:約36)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)471×361×427(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.065
  • 電気温水器用 ホースバンド INAX(LIXIL)

    電気温水器用 ホースバンド

    INAX(LIXIL)
    459税込505
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    適合機種手洗い・洗面用(EHMN-T1SC1-300Cを除く)、飲料・手洗い用(据置タイプ)種別EFH-4用シリーズ・EFH-5用シリーズ用
  • 小型電気温水器 ゆプラス 壁掛 適温出湯タイプ3L INAX(LIXIL)

    小型電気温水器 ゆプラス 壁掛 適温出湯タイプ3L

    INAX(LIXIL)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約7L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要消費電力(W)ヒーター能力:700電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約3使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)7電源コード(m)機器外0.7ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×167×376(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aコンセントパナソニック品番:WN101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応沸上げ温度(℃)約77(沸上げ時間:約18分(15→77℃))出湯温度(℃)約26~36(温度範囲約21~43℃)
  • 小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 6L INAX(LIXIL)

    小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 6L

    INAX(LIXIL)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)消費電力(W)ヒーター能力:700電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約6使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)7電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aコンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
  • コーナーヒンジ(亜鉛ダイキャスト・化粧カバー付) シブタニ

    コーナーヒンジ(亜鉛ダイキャスト・化粧カバー付)

    シブタニ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    はめ込み式の化粧カバーにより、取付ネジを隠せます。樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。化粧カバーズレ止め機能付です。取付位置を微調整できる長穴スペーサー付です。左右兼用型です。
    用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など性能耐久試験50万回合格材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),カバー:ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:30(縦2ヶ使用時)仕上本体:クロームメッキ,カバー:バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーヒンジ(ステンレス・化粧カバー付) シブタニ

    コーナーヒンジ(ステンレス・化粧カバー付)

    シブタニ
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    はめ込み式の化粧カバーにより、取付ネジを隠せます。樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。化粧カバーズレ止め機能付です。取付位置を微調整できる長穴スペーサー付です。左右兼用型です。
    用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など性能耐久試験50万回合格材質本体:ステンレス(SUS304),カバー:ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:30(縦2ヶ使用時)仕上本体:バフ研磨,カバー:バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 12L INAX(LIXIL)

    小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 12L

    INAX(LIXIL)
    85,980税込94,578
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)タンク容量(L)約12使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×340×440(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.060
  • タンクキャップ ダイニチ工業

    タンクキャップ

    ダイニチ工業
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    適合機種EFH-1215D, EFH-1216D, EFH-1217D, EFH-1218D, HD-3015, HD-3016, HD-3016E4, HD-3017, HD-3017E5, HD-3018, HD-3018E6, HD-KS3017
  • 除菌フィルター ダイニチ工業

    除菌フィルター

    ダイニチ工業
    599税込659
    1セット
    4日以内出荷
    適合機種EF-1200F, EF-1215D, EF-1216D, EF-1217D, EF-1218D, EF-1219D, EFH-1200F, EFH-1215D, EFH-1216D, EFH-1217D, EFH-1218D, EFH-1219D, HD-3011, HD-3012, HD-3013, HD-3014, HD-3015, HD-3015E3, HD-3016, HD-3016E4, HD-3017, HD-3017E5, HD-3018, HD-3018E6, HD-3019, HD-3019E7, HD-3020, HD-3020E8, HD-3021, HD-3021E9, HD-3022, HD-3022E2, HD-KS3017, HD-KSRX318, HD-KSRX319, HD-KSRX320, HD-N323, HD-N323E3, HD-N324, HD-N325, HD-N325E5, HD-RX311, HD-RX312, HD-RX313, HD-RX314, HD-RX315, HD-RX316, HD-RX317, HD-RX318, HD-RX319, HD-RX320, HD-RX321, HD-RX322, HD-RX323, HD-RX324, HD-RX325アズワン品番64-8202-11
  • 電気温水器用 ウィークリータイマー INAX(LIXIL)

    電気温水器用 ウィークリータイマー

    INAX(LIXIL)
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    1分単位で電源オン・オフが設定できる壁掛タイプのタイマーです。 電気温水器1台を制御できます。複数台制御はできません。
    適合機種手洗い・洗面用(水栓別途手配タイプ)(オートウィークリータイマー付および単相200Vタイプを除く)、即湯システム寸法(mm)94×76×140電源コード(m)0.5、自動水栓電源コード:1.8
  • 小型電気温水器 ゆプラス トイレ手洗用 自動水栓セットタイプ INAX(LIXIL)

    小型電気温水器 ゆプラス トイレ手洗用 自動水栓セットタイプ

    INAX(LIXIL)
    92,980税込102,278
    1台
    5日以内出荷
    住宅のトイレ手洗にピッタリ。コンパクトな自動水栓セットタイプ。
    付属品固定金具仕様わきあげ時間:約8分(約15℃→65℃ )、標準出湯量:約1Lタンク容量(L)約0.8定格電流(A)3.5本体質量(kg)約2(満水時約2.8)ヒーター(W)350適合品番【コンセント(パナソニック品番)】 WN1131、WN1031K、WN1431K安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1ヒーターシーズヒーター電源電圧(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×97×381(突出部寸法含む)給水方式元止め式温度調節バイメタルによるON-OFF制御電源プラグアース線タイプ AC125V 15Aタイマー別売(EFH-TM4)水圧使用水圧:0.1MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)沸上げ温度(℃)約65出湯温度(℃)約36
  • 小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 12L INAX(LIXIL)

    小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 12L

    INAX(LIXIL)
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約25L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要タンク容量(L)約12使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×340×440(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)出湯温度(℃)約26~36(温度範囲約21~43℃)給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.060
  • 小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 6L INAX(LIXIL)

    小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 6L

    INAX(LIXIL)
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約13L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要消費電力(W)ヒーター能力:700電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約6使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)7安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)温度調節サーミスタによる自動制御電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aコンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.022
fh-20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fh-20