カテゴリ
- 機構部品(5)
- 住設機器(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
「efh6」の検索結果

電気温水器用排水器具 手洗器・洗面器用
INAX(LIXIL)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途手洗器・洗面器用/Φ25・Φ32金属排水管共用/壁排水・床排水対応セット内容本体/アダプター/アダプターバンド/膨張水排水ホース/ホースバンド
電気温水器用排水器具 キッチン用
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途キッチン用/1.5インチ・2インチ排水管共用/床排水用セット内容本体/平パッキン上 アダプタ上/平パッキン下 アダプタ下/膨張水排水ホース/ホースバンド
電気温水器用排水器具 洗面化粧台用
INAX(LIXIL)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途洗面化粧台用/Φ32樹脂排水管用/ジャバラ管床排水用セット内容本体/排水トラップ/ジャバラホース/膨張水排水ホース/ホースバンド/防臭キャップ
小型電気温水器用 排水器具 洗面化粧台用
INAX(LIXIL)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷用途洗面化粧台用(Φ32樹脂排水管用)・ジャバラ管床排水用セット内容本体、排水トラップ、ジャバラホース、膨張水排水ホース、ホースバンド、防臭キャップ
EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度190°)
イマオコーポレーション¥569~税込¥626~1個当日出荷から5日以内出荷中央部に大きな空間を設けたヒンジです。 ガスケット付きドアのヒンジとしてご利用できます。
スマホホルダー バイク 簡単取付 H63
RIDEZ(ライズ)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷レンタルバイクでも大活躍!簡単取り付けバイクスマホホルダー用途DEFブランドより スマートフォンホルダーに新型が登場しました! 工具不要で簡単取り付け可能!女性でも簡単にお取り付け可能です。 すぐに取り付け取り外しができるので、レンタルバイクや旅行先でも活躍出来ちゃう優れもの。 ■ハンドルマウント ・22.2mm~最大約35mm ■スマートフォンのサイズ ・横幅最大約80mm、縦約180mm、厚み約13mm Model No:DEF-H63 JAN CODE:4527625122772寸法(mm)(ハンドルマウント)22.2~最大約35適合寸法(mm)(スマートフォン)横幅最大約80、縦約180、厚み約13
EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度100°)
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から5日以内出荷タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~80材質(ピン)SUS303色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大100材質(メネジ)黄銅表面処理(メネジ)ニッケルメッキ
小型電気温水器セット ゆプラス 手洗洗面用 【MonotaRO限定品番】
INAX(LIXIL)¥44,980~税込¥49,478~1セット当日出荷電源電圧(V)100減圧弁減圧弁・逃し弁内蔵(先止め式)
タンクキャップ
ダイニチ工業¥449税込¥4941個4日以内出荷適合機種EFH-1216D、EFH-1217D、EFH-1218D、HD-3016、HD-3016E4、HD-3017、HD-3017E5、HD-3018、HD-3018E6、HD-KS3017
エンプラ フラット ヒンジ(剛性タイプ)
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷材質(本体)ポリアミド使用温度範囲(℃)-30~100材質(ピン)SUS303色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大200