カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「efou-ktn」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単相 250w EFOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 開放防滴型 日東電工[モーター]

    単相 250w EFOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 開放防滴型

    日東電工[モーター]
    20,980税込23,078
    1個
    17日以内出荷
    分相始動式 モータ 開放防滴型
    出力(kW)0.25電圧(V)100電源単相極数(P)4
  • 単相 200W EFOU-KTN 2P 分相始動式 モータ 開放防滴型 日東電工[モーター]

    単相 200W EFOU-KTN 2P 分相始動式 モータ 開放防滴型

    日東電工[モーター]
    23,980税込26,378
    1個
    17日以内出荷
    分相始動式 モータ 開放防滴型
    出力(kW)0.2電圧(V)100電源単相極数(P)2
  • 単相 分相始動式・コンデンサラン開放防滴型 汎用モーター 日東電工[モーター]

    単相 分相始動式・コンデンサラン開放防滴型 汎用モーター

    日東電工[モーター](1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    出力(W)200電圧(V)100電源単相極数(P)4
  • モータ 日東電工[モーター]

    モータ

    日東電工[モーター](1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
    用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本取付方式固定脚電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz)電源単相定格S1(連続)適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000回転方向負荷側から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)外被構造開放防滴型耐熱クラス120(E)設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP22連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
モーター(原動機)カテゴリ