カテゴリ
- 溶接用品(10)
- 農業機械(1)
絞り込み
「eg-200mb」の検索結果

液晶式自動遮光ゴーグルマスク アイゴ
SUZUKID(スズキッド)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷SUZUKID自動遮光面シリーズに装い新たなゴーグルマスクタイプが仲間入りしました。スタイルに併せて選べる2色マットブラック/モスグリーンで展開。狭所でも充分に作業が可能な視界領域を確保し、LEDライトを標準搭載しているので暗所での手元の視認性も抜群です。ブルーフィルターを採用し、クリアな視界環境を実現。標準付属のゴムバンドで安全ヘルメットの着用を可能にし、防塵マスクの着用も可能なクリアランスを確保しているので、安全性を確保し作業可能です。持ち運びや収納に便利な専用ケースや溶接頭巾が標準付属しています。LEDライト/液晶ゴーグル/フェイスマスクはそれぞれ取り外せるため、作業環境により使い分けが可能となりました。用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の目の保護具。セット内容取説、保証書、ゴムバンド、収納ケース、外側カバープレート:2枚、内側カバープレート:1枚、頭巾:1枚、ゴーグル用テスト電池(CR2450):1個、LEDライト用テスト電池(単4電池):1個種類自動溶接遮光面電源ゴーグル:リチウム電池(CR2450)×1個、ライト:単三乾電池×1本センサー2箇所遮光度遮光前#3、遮光時(CUTTHING)#5~#8、遮光時(WELD)#5~#9 #9~#13動作表示自動ON/OFF視界範囲(mm)W110×H40感度調整5段階調整(1~5)モードCUTTING(切断)WELD(溶接)/GRIND(グラインド)遮光速度(秒)1/12500速度調節方式5段階調整(1~5/約0.1秒~0.9秒)
ツギテパッキン(S)
BIGM(丸山製作所)¥389税込¥4281セット(10個)8日以内出荷部品名称ツギテパツキン(S)図解NoMB264MU 本体部品_No.65、MS155MC-50HZ(0.75KW100) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.65、MSB1100LI 本体部品_No.65、MS415R8CGF-RV(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.65、MB200L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.65、GKB2201EG 付属品部品_No.65、MS413R2T-K-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.65、GKB2400U 付属品部品_No.65、BSM201-2JP CHEMICAL PIPING部品_No.65、MSA415R4C-125(10) ソウコウミッション部品_No.65、MS515R4CF-RV(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.65、GKB2401EU 付属品部品_No.65、MSA410R2T-K 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.65、BSD-6010LTP 第3段ブーム駆動 左部品_No.65、MLS415R4CF(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.65など