カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 自動車補修部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
絞り込み

電動式グリースガン(充電式)EG400B2
ヤマダコーポレーション¥69,980税込¥76,9781本当日出荷リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリースガンです。建築現場、高所等のグリースアップに最適です。電源、エアーソースのない現場において手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリースアップが行えます。付属品EG-400B2用充電器、バッテリー(EG1040B ) 、ロックカプラー付き1000mmホーストラスコ品番152-0757全長(mm)379容量(mL)400質量(g)4動作方式充電式接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5バッテリーE1040B充電器形名E-400B2用充電器充電時間(分)60(1回の充電で420ccカートリッジグリス約8本分の作業が可能)吐出量(mL/min)96ホース長さ(mm)1000(ロックカプラー付き)最大圧力(MPa)40アズワン品番64-9537-94危険物の類別非危険物
電動式グリースガン(充電式/充電器・バッテリー無)
ヤマダコーポレーション¥72,980税込¥80,2781台当日出荷EG-400B2のバッテリー・充電器無し仕様です。トラスコ品番159-7397全長(mm)379種類本体のみ接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5充電時間約60分吐出量(mL/min)51最大圧力(MPa)40容量(cc)420危険物の類別非危険物
EG400B2用バッテリー
ヤマダコーポレーション¥26,980税込¥29,6781個当日出荷E-400B2用のバッテリーです。トラスコ品番152-7188適合本体EG-400B2質量(kg)4バッテリーリチウムイオン危険物の類別非危険物
電動式グリスガン
ヤマダコーポレーション¥89,980税込¥98,9781台当日出荷リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリスアップが行えます。400ccカートリッジグリス専用です。建築現場、高所等のグリスアップに最適です。付属品充電器(EG10SA)、バッテリー(EG1040B )、ロックカプラ付1000mmホーストラスコ品番159-4248全長(mm)379接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5充電時間約60分吐出量(mL/min)51最大圧力(MPa)40容量(cc)420危険物の類別非危険物
充電式グリスガン 充電器
ヤマダコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個当日出荷EG-400B2LL用の充電器です。トラスコ品番159-7395適合機種EG-400B2種類充電器危険物の類別非危険物
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら