カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
絞り込み

「eg1040b」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EG400B2用バッテリー ヤマダコーポレーション

    EG400B2用バッテリー

    ヤマダコーポレーション
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    E-400B2用のバッテリーです。
    トラスコ品番152-7188適合本体EG-400B2質量(kg)4バッテリーリチウムイオン危険物の類別非危険物
  • 電動式グリースガン(充電式)EG400B2 ヤマダコーポレーション

    電動式グリースガン(充電式)EG400B2

    ヤマダコーポレーション
    74,980税込82,478
    1本
    当日出荷
    リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリースガンです。建築現場、高所等のグリースアップに最適です。電源、エアーソースのない現場において手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリースアップが行えます。
    付属品EG-400B2用充電器、バッテリー(EG1040B ) 、ロックカプラー付き1000mmホーストラスコ品番152-0757全長(mm)379容量(mL)400質量(g)4動作方式充電式接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5バッテリーE1040B充電器形名E-400B2用充電器充電時間(分)60(1回の充電で420ccカートリッジグリス約8本分の作業が可能)吐出量(mL/min)96ホース長さ(mm)1000(ロックカプラー付き)最大圧力(MPa)40アズワン品番64-9537-94危険物の類別非危険物
  • 電動式グリスガン ヤマダコーポレーション

    電動式グリスガン

    ヤマダコーポレーション
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリスアップが行えます。400ccカートリッジグリス専用です。建築現場、高所等のグリスアップに最適です。
    付属品充電器(EG10SA)、バッテリー(EG1040B )、ロックカプラ付1000mmホーストラスコ品番159-4248全長(mm)379接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5充電時間約60分吐出量(mL/min)51最大圧力(MPa)40容量(cc)420危険物の類別非危険物
グリース用注入器カテゴリ