カテゴリ

  • 電気材料(26)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車純正部品(1)

「egjt 1」の検索結果

関連キーワード
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    樹脂素材により軽量・丈夫です持ち運びに便利な折り畳み式 です
    用途TGスタイルジャック専用トラスコ品番107-6773
  • カテゴリ6 モジュラープラグ成端補助工具 PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 モジュラープラグ成端補助工具

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    TX6 PLUS モジュラープラグの成端においてハウジングにカラーを挿入する時に、その挿入力を補助する必要がある場合に使用します。
    トラスコ品番496-1048材質20%ガラス繊維入り ナイロン色グレー質量(g)18種類カテゴリー6使用温度範囲(℃)-10~60
  • モジュラープラグ圧着工具 PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ圧着工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥29,980税込¥32,978
    1丁
    当日出荷
    カテゴリ5e、6、6aモジュラープラグ用圧着工具です。
    用途カテゴリ5E&6モジュラープラグ用圧着工具適合【モジュラープラグ】MP588-L、MP588-C、MPS588-C、SP688-C、SPS688-C、SPS6X88-Cトラスコ品番451-6176材質本体:鉄、ステンレス、ハンドルカバー:ポリプロピレン質量(g)280寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×63×20
  • カテゴリ6 モジュラージャック用成端工具 PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 モジュラージャック用成端工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番469-4872材質ガラス繊維入りナイロン、合成樹脂色黒質量(g)12.7使用温度範囲(℃)-10~+60規格UL94 HB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116.8×33.5×19.2使用湿度範囲25~85%(結露なきこと)
  • モジュラープラグ圧着工具セット PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ圧着工具セット

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    当日出荷
    パンドウイット製RJ45プラグ専用。 Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。 大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。
    仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8171セット内容圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー質量(kg)1
  • LANケーブル自作工具キット サンワサプライ

    LANケーブル自作工具キット

    サンワサプライ(7件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。 この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
    セット内容LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)スパイキ×1(LAN-TL10)簡易皮むき工具×1(HT-308)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)カテゴリ6 RJ-4アズワン品番64-0862-71
  • ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
  • モジュラープラグ圧着工具 PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ圧着工具

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    パンドウイット製RJ45プラグ専用。 CAT5e、CAT6、シールドもこれ1本で。
    仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8162セット内容本体のみ
  • カテゴリ6A シールド付きモジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A シールド付きモジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    AWG22~26のシールド付単線およびより線ケーブルを成端可能です。
    用途カテゴリー3、5、5e、6、6A、10GBASE-Tに対応しているツイストペアケーブルです。カテゴリー6A通信用コネクタ。トラスコ品番496-1030材質シールド金具:りん青銅色グレー質量(g)16種類カテゴリ6a使用温度範囲(℃)-10~65使用工具(成端工具)EGJT外径(Φmm)(絶縁体)0.889から1.524適合ケーブルより線、単線共用使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定導体外径(Φmm)Φ0.4(AWG24) からΦ0.65(AWG22) の単線
  • モジュラープラグ用成端補助工具 PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ用成端補助工具

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。CAT5E/6 AWG28・30UTPモジュラープラグ、CAT6A AWG28シールドモジュラープラグの成端用の補助工具です。
    用途モジュラープラグの成端補助トラスコ品番128-0441適合機種SPS6X28-C色青質量(g)15使用温度範囲(℃)-10~60適合プラグモジュラー:CAT5E/6細径タイプモジュラープラグ(MP528-C、MP528-M、MP530-C、MP530-M、SP628-C、SP630-C)、CAT6Aシールド付きモジュラープラグ(SPS6X28-C)
  • カテゴリ5E モジュラージャック用成端工具 PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E モジュラージャック用成端工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 CAT5Eモジュラージャック成端工具です。
    用途カテゴリー5eモジュラージャック成端工具、CAT5Eモジュラージャック成端工具トラスコ品番469-4937材質ナイロン色アイボリー質量(g)7使用温度範囲(℃)-10~60使用湿度範囲25~85%(結露なきこと)
  • モジュラープラグ カテゴリー5e PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ カテゴリー5e

    PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(100個)
    当日出荷
    山型のツメはツメ折れ防止の効果があり、ブーツも必要ありません。コンタクトの配列を千鳥型にしたことで、クロストークの影響を大幅に低減します。
    トラスコ品番451-6168質量(g)170種類カテゴリー5e使用温度範囲(℃)-10~+60規格CAT5e使用温度範囲25~85%(結露なきこと)材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)りん青銅絶縁被膜外径(mm)4.826Φmm~6.35ΦmmのUTP質量(g/袋)170導体外径(Φmm)0.4(AWG26)~0.51(AWG24)の単線及び導体より心線絶縁体外径(mm)0.889Φmm~1.016Φmmプラグタイプ8P8C
  • (08202)CAR COVER トヨタ

    (08202)CAR COVER

    トヨタ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
  • カテゴリ6 シールド付きモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 シールド付きモジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1袋(100個)
    当日出荷
    Cat6対応のシールド付きモジュラープラグです。 AWG24~26の単線および撚り線に使用できます。 アーチ形のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止しています。 スリムブーツ付き。
    トラスコ品番496-2842質量(g)513規格カテゴリ6
  • モジュラー圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラー圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    モジュラー圧着作業(6P、8P)はこれ1丁でOK。 コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる。 標準モジュラープラグ 6P(RJ11)、8P(RJ45)用※メーカーが独自に拡張したプラグには対応できないことがあります。
    全長(mm)190質量(g)250
  • カテゴリ6A モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A モジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥62,980税込¥69,278
    1セット(100個)
    当日出荷
    アーチ型のツメでプラグの着脱やレバー折れを防止します。 コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 スリムブーツがついています。
    用途カテゴリ6A通信用コネクタ仕様Panduit製カテゴリ6A UTP ケーブル(PU□6A04□□)にのみ対応トラスコ品番828-1671材質サーモプラスチック、ポリカーボネート、りん青銅、軟質 PVC、合成樹脂質量(g)440種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG23/24の単線使用場所屋内被覆外径(mm)最大 Φ7.87 [mm]導体外径(Φmm)AWG23 およびAWG24 の単線絶縁体外径(mm)最大 Φ1.22 [mm]
  • RJ45カテ5Eプラグ PANDUIT(パンドウイット)

    RJ45カテ5Eプラグ

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1袋(50個)
    当日出荷
    カテゴリー5E モジュラープラグ。単線と撚り線の共用タイプ。コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減。ツメの部分をアーチ型にしてレバー折れを防いでいます
    用途ケーブルと機器の接続トラスコ品番469-5160材質ポリカーボネート色ホワイト質量(g)111規格カテゴリ5e適合電線径AWG24~26の単線及び撚り線適合ケーブル外径(Φmm)4.826~6.350
  • Cat6モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    Cat6モジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(100個)
    当日出荷
    部品構成を3ピースにしたことで、施工性を向上させました。 アーチ型のツメでツメ折れを防止します。
    用途ケーブルと機器の接続に。 高性能ワークステーション、155 Mb/s ATM、622 Mb/s ATM、1.2 Gb/sATM、トークンリング 4/16、デジタルビデオおよびブロードバンド/ベースバンドアナログビデオ、VoiCe over IPなどでの使用に。トラスコ品番252-8456質量(g)214使用温度範囲(℃)-10~60規格Cat 6適合ケーブル外径(Φmm)5.72~6.35材質(ハウジング)ポリカーボネート適合ケーブル23~24AWG適合工具MPT5-8AS、MTP5E材質(コンタクト)金メッキリン青銅使用場所屋内絶縁体外径(mm)0.91~1.07プラグタイプRJ45RoHS指令(10物質対応)対応
  • かんたん成端シールドモジュラープラグ 1個入り PANDUIT(パンドウイット)

    かんたん成端シールドモジュラープラグ 1個入り

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(1個)
    当日出荷
    シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。 コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。 スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。 2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも適しています。 部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。 ケーブル保持機能付きです。 最大20回の再成端が可能です。 シールドプラグの現場成端。 ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。 ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。 PoE LED照明。 IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。 PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。
    仕様●種類:カテゴリ5e・6・6A●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線のシールドケーブル●タイプ:シールド●プラグタイプ:RJ45●使用温度範囲(℃):-40~85●絶縁体外径:Φ1.0mm~1.6mm●外被覆径:Φ5.8mm~9.0mm●挿抜回数:2●500回まで●再成端回数:20回まで●補助工具:EGPT、またはEGJT-1●導体外径:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブル●屋内用●圧着工具:不要●原産国:コスタリカ●コード番号:194-7878アズワン品番67-6605-39
  • カテゴリ6 RJ45モジュラージャック シールド TGタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 RJ45モジュラージャック シールド TGタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
    用途LAN配線用仕様EGJT-1(別売)トラスコ品番161-0537長さ(mm)15.87幅(mm)18.77色シルバー高さ(mm)38.13質量(g)17種類CAT6/シールド使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22-26単線及びより線使用場所屋内被覆外径(mm)5.08~8.38絶縁体外径(mm)(最大)1.52
  • モジュラープラグ用成端補助工具 PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ用成端補助工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。かんたん成端モジュラープラグ用成端工具です。ストレート型、アングル型ともに使用できます。
    用途かんたん成端モジュラープラグの成端工具トラスコ品番148-7200適合機種FP6X88MTG、FP6X88MTG-X色紫質量(g)20使用温度範囲(℃)-10~60
  • カテゴリ5E モジュラージャック(24個パック・黒) PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E モジュラージャック(24個パック・黒)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥42,980税込¥47,278
    1式(24個)
    13日以内出荷
    キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止。 100%性能テスト済みです。 一括圧接により施工が簡単でスピーディにできます。 成端工具(EGJT)はCAT6Aジャック、CAT5E/CAT6/CAT6Aシールドジャックと共用できます。 UTPケーブル用モジュラージャック カテゴリ6用 TGタイプ キャップ部分に結線順序シール付き
    規格Cat.5e
  • かんたん成端モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    かんたん成端モジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(1個)
    当日出荷
    2ピース構造のハウジングと簡単工具で簡単に成端でき、施工時間の短縮はもちろん、施工後の品質及び性能に均一性をもたらします。最大20回再成端可能です。TGスタイルジャックと同様の成端方式を採用しカンタン成端で高性能を実現しました。
    用途CAT6A、CAT6、CAT5e に対応したRJ45モジュラープラグ です。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。付属品成端補助工具:EGPT、EGJT-1トラスコ品番129-2271材質ポリカーボネイト色黒/青タイプ22-26 AWG の単線・より線ケーブル種類カテゴリ5e・6・6A使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブル5.08-8.38mmのUTPケーブルプラグタイプRJ45
  • かんたん成端シールドモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    かんたん成端シールドモジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥32,980税込¥36,278
    1袋(10個)
    当日出荷
    シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。ケーブル保持機能付きです。最大20回の再成端が可能です。
    用途シールドプラグの現場成端。ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。PoE LED照明。IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。仕様再成端回数:20回まで、補助工具:EGPT、EGJT-1適合導線:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブルタイプシールド使用温度範囲(℃)-40~85被覆外径(mm)5.8~9.0絶縁体外径(mm)1.0~1.6プラグタイプRJ45挿抜回数2カテゴリー対応:カテゴリ5e、6、6A
  • モジュラージャック TGタイプ(カテゴリ5e) PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラージャック TGタイプ(カテゴリ5e)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。一括圧接により施工が簡単です。
    用途カテゴリ5eLAN配線用仕様成端工具:EGJT-1(別売)高さ(mm)18.06質量(g)10種類CAT5E/UTP使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)38.15横(mm)15.87適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52カテゴリーカテゴリ5E
  • スプリングシャッター付シールドモジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    スプリングシャッター付シールドモジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済み。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。シャッター付なので未使用時のほこりなどの侵入を防ぎます。
    用途LAN配線用仕様成端工具:EGJT-1(別売)トラスコ品番128-0418長さ(mm)15.87幅(mm)18.77色シルバー高さ(mm)38.13質量(g)20種類CAT5e/シールド使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22-26単線及びより線被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
  • カテゴリ5E RJ45モジュラージャック UTP TGタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E RJ45モジュラージャック UTP TGタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。 一括圧接により施工が簡単です。
    用途カテゴリ5ELAN配線用高さ(mm)18.06質量(g)10種類CAT5E/UTP使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)38.15横(mm)15.87適合ケーブルAWG22-26単線及び撚線使用場所屋内被覆外径(mm)5.08~8.38絶縁体外径(mm)(最大)1.52カテゴリーカテゴリ5E
  • カテゴリ6A RJ45モジュラージャック シールド TGタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A RJ45モジュラージャック シールド TGタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
    用途LAN配線用仕様EGJT-1(別売)トラスコ品番148-7195長さ(mm)15.87幅(mm)18.77色シルバー高さ(mm)38.13質量(g)14種類CAT6A/シールド使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22-26単線及びより線使用場所屋内被覆外径(mm)5.08~8.38絶縁体外径(mm)(最大)1.52
  • カテゴリ5E シャッター付モジュラージャック アイボリー PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E シャッター付モジュラージャック アイボリー

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。 ターミネーションキャップは取り外し可能で10回まで再結線可能です。 シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。 ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します。 AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。 カテゴリ5e通信用コネクタ。
    仕様●色:アイボリー●カテゴリ:カテゴリ5e●種類:スプリングシャッター付き●ポート数:1●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線●縦(mm):38.15●横(mm):15.87●高さ(mm):18.06●使用温度範囲(℃):-10~65●絶縁体外径:最大Φ1.52mm●外被覆径:Φ5.08~8.38mmまで●屋内用●使用温度範囲:-10~65℃●補助工具:EGJT-1●材質/仕上:ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅●原産国:アメリカ●発注コード:828-5878アズワン品番67-6602-75
  • カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック ライトグレー PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック ライトグレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。 シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。 カテゴリ6通信用コネクタ。
    仕様●色:ライトグレー●カテゴリ:カテゴリ6●種類:スプリングシャッター付き●ポート数:1●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線●縦(mm):38.15●横(mm):15.87●高さ(mm):18.06●使用温度範囲(℃):-10~65●絶縁体外径:最大Φ1.52mm●外被覆径:Φ5.08~8.38mmまで●屋内用●使用温度範囲:-10~65℃●補助工具:EGJT-1●材質/仕上:ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型●原産国:アメリカ●コード番号:828-5890アズワン品番67-6602-76