カテゴリ
- メカニカル部品(53)
- バイク純正部品(33)
- バイク部品(33)
- 制御機器(29)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- オフィス家具(18)
- 測定用品(14)
- 物流用品(12)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 作業服(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- 電気材料(7)
- 電動工具(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- トラック純正部品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 作業工具(5)
- 医療(4)
- 家電(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 農具(3)
- 防災用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- ヘルスケア(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- Festo(87)
- ホンダ(33)
- イトーキ(16)
- brembo(13)
- アイゼン(12)
- DEGSON(9)
- 金沢車輌(7)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](7)
- 三菱ふそう(6)
- AFAM(アファム)(6)
- HEADS(ヘッズ)(6)
- ATHENA(アテナ)(6)
- TRENDnet(6)
- AUTO-BI(山田辰)(5)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(4)
- elf(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- タカノ(4)
- MTCW(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「egs」の検索結果

アイガー COBワークライトミニ EGS3058
EIGERTOOL(アイガーツール)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷この価格でUSBの出力付き スマホ、携帯の充電可能 防水防塵IP65で屋外使用もOK マグネット付きなのでいろいろな場所に取り付けられ角度調節も可能 ベルトホールにも取り付けられ、またスタンドで自立します。付属品USBケーブル質量(g)235寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×40×95(スタンド等収納時)保護等級IP65(紡錘)/IK07(耐衝撃)主要材質ナイロン樹脂、シリコン樹脂バッテリーリチウム充電時間(時間)約6モード点灯:強→弱→点灯→切バッテリー容量(mAh)4500明るさ(Lm)1000(最大)点灯時間(時間)強:約3/弱:約5.5
シャンク付き超硬合金ピンゲージセット トビ寸法0.01mm EGSシリーズ
アイゼン¥249,800~税込¥274,780~1セット17日以内出荷超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
ダスタークロス レギュラーシート
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(50枚)当日出荷細かいホコリの除去に最適なプロ仕様の除じんクロスです。 あらかじめカットされたシートが、取り出しやすいボックスに入っています。材質ポリプロピレン、ポリエステル
耐切創手袋(ニトリルゴム付き)
ネグロス電工¥1,098税込¥1,2081双当日出荷刃物や鋭利なものから手を強力にガード。ニトリルゴムコーティング加工の為、油や摩耗に強く、工具の使用や運搬がラク!。耐切創レベル「E」。18ゲージ材質ニトリル入数(双)1機能耐切創、耐摩耗ゲージ数18耐摩耗性4耐切創性X、ENISO:E耐突刺し性3耐引裂き性4
ステンミニ先曲りラジオペンチ
EIGERTOOL(アイガーツール)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。全長(mm)125材質SUS420J2ステンレス幅(mm)50質量(g)70先端先曲り最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 硬線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ有りアズワン品番64-9372-48
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ソケット
ベンカン(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から7日以内出荷施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。用途給湯、給水、冷温水、冷却水他形状ソケット材質ステンレス(SUS304)種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック画板
サクラクレパス¥1,698税込¥1,8681個当日出荷重さ410gと軽量ですから、持ち運びが便利です。 画用紙をさしこむだけではさめる樹脂クリップ付きです。 板面は白、表面は樹脂加工仕上げなので、絵の具がついてもぬれぞうきんなどでふき取れます。 肩掛けひもや裏面には予備画用紙を携帯できるゴムひもが付いています。用途描画仕様四つ切り用材質本体:PP・紙/持手・枠:PVC/クリップ:PP寸法(mm)440×580質量(g)410
老眼鏡スタンドセット(抗菌)
カール事務器¥8,498税込¥9,3481個当日出荷老眼鏡(メガネフレーム)はSIAA認定の抗菌仕様。共有物である老眼鏡に抗菌仕様をすることで、衛生的に使うことができます。セット内容眼鏡スタンド:1台 、ペンスタンド:1台 、老眼鏡:3本(弱・中・強) 、[ご自由にお使いください]シール:2枚材質レンズ:アクリル(単焦点クリアーレンズ)、フレーム:プラスチック長さ(mm)テンプル:135質量(g)スタンド+老眼鏡:177、 老眼鏡:25加工抗菌加工寸法(幅W×長さL)(mm)老眼鏡:145×30寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)眼鏡スタンド・ペンスタンド セット時:210×75×81度数弱度+1.5/中度+2.0/強度+2.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10044100010医薬品医療機器等法一般医療機器
測温抵抗体用補償導線 Pt100 PTシリーズ
アズワン¥4,590税込¥5,0491袋(10m)当日出荷4種類の被膜材質があり、用途に合わせてお選びいただけます。長さ(m)10抵抗エレメント白金測温抵抗体(Pt100)3線式
ステンミニラジオペンチ
EIGERTOOL(アイガーツール)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。全長(mm)125材質SUS420J2ステンレス幅(mm)50質量(g)70先端先細最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 硬線0.5切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ有りアズワン品番64-9372-47
ベルトスリング 3等級
エバープラウド(1件のレビュー)¥789~税込¥868~特価1本当日出荷から5日以内出荷吊り上げる荷にキズをつけません。 軽いので扱いやすい。 折り曲げてもクセがつきません。 特殊樹脂加工処理により耐摩擦度を高くしています。
コーキング仕上げヘラ 円熟 替えゴム
ハンディ・クラウン¥999税込¥1,0991個3日以内出荷多彩な替えゴムで自分好みにカスタマイズ!。「円熟」1本あれば替えゴムの張り替えだけで様々な施工面に対応可能!用途コーキング用/化粧下地用/サッシ廻り用/金物取合用全長(mm)94横幅(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
中輝度蓄光式誘導標識
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。裏面4辺に両面テープが付いており、短い施工時間で直付けできます。用途任意設置時に。仮設建造物等に。非常時における誘導灯の補助として。材質蓄光材、硬質塩化ビニール厚さ(mm)1.4取付け方法貼付タイプ、テープ止め(裏面付属)RoHS指令(10物質対応)対応
エッジ付き防振ゴム(1P2個入)
光¥1,298税込¥1,4281箱(10個)翌々日出荷四隅にエッジが付いているので、ずれません。用途テーブル脚などによる、床のキズ防止に。トラスコ品番353-1909材質/仕上本体:天然ゴム質量(g)30
エレガントスイートスイーツパック/マット
HEADS(ヘッズ)¥759~税込¥835~1パック(100枚)4日以内出荷繊細なレースデザインが上品なガス袋(脱酸素剤・乾燥剤対応袋)です。定番使いはもちろん、結婚祝いやピアノの発表会などの特別なお祝いギフトにもおすすめです。仕様食品対応 片面デザイン、脱酸素剤・乾燥剤対応材質2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[半透明]色スイート
春・夏用つなぎ服 5700シリーズ
AUTO-BI(山田辰)¥8,998税込¥9,8981着当日出荷から4日以内出荷携帯電話がすっぽり入りポケットを胸ポケットとは別にご用意しています。 立体裁断を施すことにより、各部が動きやすくなっています。用途自動車などの整備。 作業全般に。混率(%)綿65・ポリエステル35仕様クラボウムービンカットR
5/10G マルチギガスイッチングハブ 6ポート 専用ACアダプタ付
TRENDnet¥29,980税込¥32,9781台当日出荷モデルTEG-S762は、先進の広帯域性能、使いやすさ、信頼性を提供するマルチギガスイッチです。2つの専用10Gポートと4つの専用2.5Gポートを備え、60Gbpsのスイッチング容量で高速ネットワーク接続を実現します。頑丈でコンパクトなメタル筐体とファンレス設計が特徴です。マルチギガスイッチTEG-S762は、高速10ギガビット・ネットワーク接続用のコスト効率の高いスイッチ・ソリューションです。型式(A):PSE対応ACアダプタを同梱しております。材質筐体:メタル寸法(mm)160×110×26取付方式ウォールマウント可能電源(V)AC90~264規格●ハードウェアバージョン:2●IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3an、IEEE 802.3az、IEEE 802.3bz、IEEE 802.1xポート数6接続方式ギガビット電源供給方式ACアダプタ電源仕様専用ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40データレート1000Mbps、2.5Gbps、10Gbps
ヒータ断線警報器 K2CU
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から61日以内出荷小容量ヒータから大容量ヒータまで断線をキャッチ。成形機械、包装機械等のヒータの断線を検出し警報を出力。高精度の判定能力を有するため、複数ヒータ使用時の1本断線も検出可能。小容量から大容量まで広範囲のヒータに適用。形K2CU-F大容量CT一体タイプは単相、三相、いずれのヒータにも1台で適用。電圧変動補償機能によって、電源電圧の変動によるヒータ電流の変動に対してはミス警報を起さず、高精度な警報出力が得られます。耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路一括と取りつけパネル間)定格周波数(Hz)50/60(共用)制御出力1c AC220V 2A(cosΦ=0.4)絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路一括と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min使用周囲湿度45~85%RH温度の影響±10%以内(20±30℃にて復帰方式自動復帰方式誤差(整定)±7%以内(繰り返し)±3%以内周波数の影響±3%以内(定格周波数の±5%にて)
エレガントスイートペーパーバッグ
HEADS(ヘッズ)¥999~税込¥1,099~1パック(100枚)ほか4日以内出荷から5日以内出荷淡いピンクベージュのカラーと女性らしい エレガントなラインで上品さを表現しました。 フォーマルにもお使いいただけるカラーです。仕様両面同デザイン材質紙色ピンクベージュ
つなぎ服 1050シリーズ
AUTO-BI(山田辰)¥9,198税込¥10,1181着翌々日出荷から4日以内出荷脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。混率(%)綿100仕様胸・脇部分メッシュ入り
低騒音小型電動油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥229,800税込¥252,7801台当日出荷自動高低圧2段吐出形ポンプとなっていますので高能率作業ができます 単相100V電源の軽量小型油圧ポンプです用途ジャッキ用、工具用、機具用、プレス用、油圧応用機械用。トラスコ品番161-5568電圧(V)単相100タンク容量(L)1.6最大圧力(MPa)72
綿混ブルゾン
Teagles (トーマセンイ)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷から9日以内出荷丈夫な綿混素材を使用したオールシーズン作業ブルゾンです。用途一般作業全般に材質綿65% ポリエステル35%
エッジ付き防振ゴム バラ
光¥109税込¥1201個翌々日出荷テーブルの脚の下に使用頂くと振動を防ぎます。 エッジ付ではめやすく、ずれにくい。 色移りのしにくい日移行タイプです。用途テーブル脚等の振動、キズ、ずれの防止。形状四角材質天然ゴム質量(g)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約49×49×11
エレガントスイートペーパーフラットバッグ
HEADS(ヘッズ)¥1,898税込¥2,0881パック(200枚)4日以内出荷少量の買い物におすすめの封筒型紙袋(平袋)です。ナチュラルなデザインでシールで留めるだけでおしゃれに仕上がります。もちろん簡易ラッピングにもおすすめ!低コストと使いやすさで、コストパフォーマンスもバツグンです。材質クラフト紙50g/m2仕様片面デザイン