カテゴリ

  • 溶接用品(9)

「egw160m」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジン溶接機用溶接(2次側)ホルダーケーブルセット SPJRエンジン溶接機用溶接(2次側)ホルダーケーブルセットSPJR
16,980税込18,678
1組
翌日出荷
エンジン溶接機で使用できる2次側ホルダー付溶接ケーブル10mです。電線の太さは22sq(22スケ)です。初めから溶接ホルダー(SWL-300E)とケーブルジョイント(WSL-300J)が取付済みなので面倒な加工が不要で買ってすぐ使えます。また、本体取付側ショートケーブル30cm(SCJ-22)も付属で運搬時キャプタイヤの取外しができ取り回しが楽になります。別途アース側のWEA-J-2210(10m)またはWEA-J-2220(20m)の購入で1台分のセットとなります。
用途エンジン溶接機の2次側ケーブルに適合機種デンヨー:GAW135、150ES、150ES2、155ES、185ES、185ES2、190ES、190ES2/新ダイワ:EW130、130D、EGW135、2800MI、150MS、150M2、150MC-C、150MC-I、150MD-I、160M-I、185M-I、185M-IST、185M-IRC、190M-I、190M-IRC、190M-IST品番【ジョイント】SWL-300J長さ(m)10+0.3径(Φ)【丸端子(本体側)】10ホルダーSWL-300HケーブルWCT再生材使用率(%)WHO-J-2210ケーブルサイズ(mm2)22再生材使用使用
エンジン溶接機用溶接(2次側)アースケーブルセット SPJRエンジン溶接機用溶接(2次側)アースケーブルセットSPJR
29,980税込32,978
1組
翌日出荷
エンジン溶接機で使用できる2次側アース付溶接ケーブル20mです。電線の太さは22sq(22スケ)です。初めから溶接アース(SWL-300H)とケーブルジョイント(WSL-300J)が取付済みなので面倒な加工が不要で買ってすぐ使えます。また、本体取付側ショートケーブル0.3m(SCJ-22)も付属で運搬時キャプタイヤの取外しができ取り回しが楽になります。別途アース側のWHO-J-2210(10m)またはWHO-J-2220(20m)の購入で1台分のセットとなります。
用途エンジン溶接機の2次側ケーブルに適合機種デンヨー:GAW135、150ES、150ES2、155ES、185ES、185ES2、190ES、190ES2/新ダイワ:EW130、130D、EGW135、2800MI、150MS、150M2、150MC-C、150MC-I、150MD-I、160M-I、185M-I、185M-IST、185M-IRC、190M-I、190M-IRC、190M-IST品番【ジョイント】SWL-300J長さ(m)20+0.3径(Φ)【丸端子(本体側)】10ホルダーSWL-300EケーブルWCT再生材使用率(%)WEA-J-2220ケーブルサイズ(mm2)22再生材使用使用
エンジン溶接機用溶接(2次側)ホルダーケーブルセット SPJRエンジン溶接機用溶接(2次側)ホルダーケーブルセットSPJR
28,980税込31,878
1組
翌日出荷
エンジン溶接機で使用できる2次側ホルダー付溶接ケーブル20mです。電線の太さは22sq(22スケ)です。初めから溶接ホルダー(SWL-300E)とケーブルジョイント(WSL-300J)が取付済みなので面倒な加工が不要で買ってすぐ使えます。また、本体取付側ショートケーブル30cm(SCJ-22)も付属で運搬時キャプタイヤの取外しができ取り回しが楽になります。別途アース側のWEA-J-2210(10m)またはWEA-J-2220(20m)の購入で1台分のセットとなります。
用途エンジン溶接機の2次側ケーブルに適合機種デンヨー:GAW135、150ES、150ES2、155ES、185ES、185ES2、190ES、190ES2/新ダイワ:EW130、130D、EGW135、2800MI、150MS、150M2、150MC-C、150MC-I、150MD-I、160M-I、185M-I、185M-IST、185M-IRC、190M-I、190M-IRC、190M-IST品番【ジョイント】SWL-300J長さ(m)20+0.3径(Φ)【丸端子(本体側)】10ホルダーSWL-300HケーブルWCT再生材使用率(%)WHO-J-2220ケーブルサイズ(mm2)22再生材使用使用
エンジン溶接機用溶接(2次側)アースケーブルセット SPJRエンジン溶接機用溶接(2次側)アースケーブルセットSPJR
18,980税込20,878
1組
翌日出荷
エンジン溶接機で使用できる2次側アース付溶接ケーブル10mです。電線の太さは22sq(22スケ)です。初めから溶接アース(SWL-300H)とケーブルジョイント(WSL-300J)が取付済みなので面倒な加工が不要で買ってすぐ使えます。また、本体取付側ショートケーブル0.3m(SCJ-22)も付属で運搬時キャプタイヤの取外しができ取り回しが楽になります。別途アース側のWHO-J-2210(10m)またはWHO-J-2220(20m)の購入で1台分のセットとなります。
用途エンジン溶接機の2次側ケーブルに適合機種デンヨー:GAW135、150ES、150ES2、155ES、185ES、185ES2、190ES、190ES2/新ダイワ:EW130、130D、EGW135、2800MI、150MS、150M2、150MC-C、150MC-I、150MD-I、160M-I、185M-I、185M-IST、185M-IRC、190M-I、190M-IRC、190M-IST品番【ジョイント】SWL-300J長さ(m)10+0.3径(Φ)【丸端子(本体側)】10ホルダーSWL-300EケーブルWCT再生材使用率(%)WEA-J-2210ケーブルサイズ(mm2)22再生材使用使用
マフラ部品EGW160M-I 新ダイワマフラ部品EGW160M-I新ダイワ
179税込197
1本
3日以内出荷
カバー部品EGW160M-I 新ダイワカバー部品EGW160M-I新ダイワ
179税込197
1本
3日以内出荷
燃料タンク部品EGW160M-I 新ダイワ燃料タンク部品EGW160M-I新ダイワ
179税込197
1本
3日以内出荷
フレーム部品EGW160M-I 新ダイワフレーム部品EGW160M-I新ダイワ
179税込197
1本
3日以内出荷
ベース・ホイル部品EGW160M-I 新ダイワベース・ホイル部品EGW160M-I新ダイワ
159税込175
1本
3日以内出荷