「egw190m」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジン溶接機 EGW190Mシリーズ やまびこジャパン

    エンジン溶接機 EGW190Mシリーズ

    やまびこジャパン
    649,800税込714,780
    1個
    翌々日出荷
    デジタルディスプレイで溶接電流設定値と溶接実電流が確認できる高性能190Aクラス溶接機!3.5kVAインバータ発電付。
    仕様●溶接 出力電流(A):DC170●溶接 使用率(%):50●溶接 電流調整範囲(A):DC30~190●溶接 使用溶接棒(mm):2.0~4.0●発電定格電圧(V):単相100●発電周波数(Hz):50/60●発電定格出力(kVA):3.5●発電定格電流(A):35●発電力率:1.0●エンジン 名称:ヤマハMZ360●エンジン 定格出力(kW/min-1):7.1/3600●使用燃料:レギュラーガソリン●燃料タンク(L):15●定格連続運転時間(h):9.0(溶接)/6.2(発電)●騒音値(dB(A)/7m):60〔音響パワーレベルLWA88〕●外形寸法 長さ×幅×高さ(mm):730×545×647●本体乾燥質量(kg):96●仕様:オイル不足警告非常停止/周波数切替/リコイルスタータ方式/防音構造/セルスタータ方式/スローダウン装置/国内排出ガス自主規制適合アズワン品番65-9577-22
  • カバー部品EGW190M-I 新ダイワ

    カバー部品EGW190M-I

    新ダイワ
    55税込61
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • カバー部品EGW190M-IRC 新ダイワ

    カバー部品EGW190M-IRC

    新ダイワ
    55税込61
    1個ほか
    3日以内出荷
  • ラベル部品EGW190M-IST 新ダイワ

    ラベル部品EGW190M-IST

    新ダイワ
    82税込90
    1個
    3日以内出荷
  • フレーム部品EGW190M-IRC 新ダイワ

    フレーム部品EGW190M-IRC

    新ダイワ
    82税込90
    1個ほか
    3日以内出荷
  • カバー部品EGW190M-IST 新ダイワ

    カバー部品EGW190M-IST

    新ダイワ
    55税込61
    1個ほか
    3日以内出荷
  • フレーム部品EGW190M-IST 新ダイワ

    フレーム部品EGW190M-IST

    新ダイワ
    82税込90
    1本ほか
    3日以内出荷
  • ラベル部品EGW190M-I 新ダイワ

    ラベル部品EGW190M-I

    新ダイワ
    82税込90
    1個
    3日以内出荷
  • カバー部品EGW190M-IST 新ダイワ

    カバー部品EGW190M-IST

    新ダイワ
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    部品名称カバーリド形状図番9
  • ラベル部品EGW190M-IRC 新ダイワ

    ラベル部品EGW190M-IRC

    新ダイワ
    82税込90
    1個
    3日以内出荷
  • フレーム部品EGW190M-I 新ダイワ

    フレーム部品EGW190M-I

    新ダイワ
    82税込90
    1本ほか
    3日以内出荷
  • カバー部品EGW190M-IRC 新ダイワ

    カバー部品EGW190M-IRC

    新ダイワ
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    部品名称カバーリド形状図番9
  • コントロールパネル部品EGW190M-I 新ダイワ

    コントロールパネル部品EGW190M-I

    新ダイワ
    82税込90
    1個ほか
    3日以内出荷
  • 燃料タンク部品EGW190M-I 新ダイワ

    燃料タンク部品EGW190M-I

    新ダイワ
    82税込90
    1本ほか
    3日以内出荷
  • 燃料タンク部品EGW190M-IRC 新ダイワ

    燃料タンク部品EGW190M-IRC

    新ダイワ
    82税込90
    1本ほか
    3日以内出荷
  • コントロールパネル部品EGW190M-IST 新ダイワ

    コントロールパネル部品EGW190M-IST

    新ダイワ
    82税込90
    1本ほか
    3日以内出荷
  • マフラ部品EGW190M-IST 新ダイワ

    マフラ部品EGW190M-IST

    新ダイワ
    58税込64
    1個ほか
    3日以内出荷
  • コントロールパネル部品EGW190M-IRC 新ダイワ

    コントロールパネル部品EGW190M-IRC

    新ダイワ
    82税込90
    1本ほか
    3日以内出荷
  • マフラ部品EGW190M-IRC 新ダイワ

    マフラ部品EGW190M-IRC

    新ダイワ
    58税込64
    1個ほか
    3日以内出荷
  • ベース・ホイル部品EGW190M-I 新ダイワ

    ベース・ホイル部品EGW190M-I

    新ダイワ
    55税込61
    1個ほか
    3日以内出荷
  • マフラ部品EGW190M-I 新ダイワ

    マフラ部品EGW190M-I

    新ダイワ
    58税込64
    1個ほか
    3日以内出荷
  • リモコンボックス部品EGW190M-IRC 新ダイワ

    リモコンボックス部品EGW190M-IRC

    新ダイワ
    64税込70
    1個
    3日以内出荷
  • ロータ・ステータ部品EGW190M-IRC 新ダイワ

    ロータ・ステータ部品EGW190M-IRC

    新ダイワ
    58税込64
    1個ほか
    3日以内出荷
  • ベース・ホイル部品EGW190M-IST 新ダイワ

    ベース・ホイル部品EGW190M-IST

    新ダイワ
    55税込61
    1個ほか
    3日以内出荷
  • 燃料タンク部品EGW190M-IST 新ダイワ

    燃料タンク部品EGW190M-IST

    新ダイワ
    82税込90
    1本ほか
    3日以内出荷
  • インバータユニット部品EGW190M-IST 新ダイワ

    インバータユニット部品EGW190M-IST

    新ダイワ
    69税込76
    1本ほか
    3日以内出荷
  • ロータ・ステータ部品EGW190M-I 新ダイワ

    ロータ・ステータ部品EGW190M-I

    新ダイワ
    58税込64
    1個ほか
    3日以内出荷
  • インバータユニット部品EGW190M-IRC 新ダイワ

    インバータユニット部品EGW190M-IRC

    新ダイワ
    69税込76
    1本ほか
    3日以内出荷
  • ベース・ホイル部品EGW190M-IRC 新ダイワ

    ベース・ホイル部品EGW190M-IRC

    新ダイワ
    55税込61
    1個ほか
    3日以内出荷
  • ロータ・ステータ部品EGW190M-IST 新ダイワ

    ロータ・ステータ部品EGW190M-IST

    新ダイワ
    58税込64
    1個ほか
    3日以内出荷
  • インバータユニット部品EGW190M-I 新ダイワ

    インバータユニット部品EGW190M-I

    新ダイワ
    69税込76
    1本ほか
    3日以内出荷
  • エンジン溶接機 新ダイワ

    エンジン溶接機

    新ダイワ
    409,800税込450,780
    1台
    翌日出荷
    エコ機能付発電機兼用溶接機
    仕様オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク質量(kg)96周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×545×647定格電流(A)(発電)35定格出力電流(A)DC170使用率(%)50使用燃料ガソリン燃料タンク容量(L)15適合溶接棒(mm)2.0~4.0連続運転時間(h)(溶接)約9.0、(発電)約6.2エンジンメーカーヤマハエンジン形式空冷4サイクルMZ360電流調整範囲(A)DC30~190定格出力(kVA)(発電)3.5騒音値(dB(A)/7m)60[LwA88]
  • エンジン発電機兼用溶接機(超低騒音型) 新ダイワ

    エンジン発電機兼用溶接機(超低騒音型)

    新ダイワ
    699,800税込769,780
    1台
    翌日出荷
    ベストセラーの4mm棒クラスのウェルダーがパワーアップして新登場しました。余裕の溶接出力で格段に優れたアーク特性を実現しました。大容量5.0kVA(単相3線式100/200V)インバータ発電を出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源として使用可能です。負荷に応じてエンジン回転数を自動制御するエコ機能を搭載しています。オートチョークで楽々始動します。リコイルも装備し、バッテリー上がりにも安心です。デジタル表示機能付きの集中操作パネルです。軽くて丈夫な新素材ボディを採用し、質量100kgです。単相3線式100/200Vを出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源としてもご使用いただけます。単相3線200V電源を装備し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機が使えます。
    用途あらゆる業種の現場溶接作業に。大容量の単相3線式100/200V電源でTIG溶接機の電源に。トラスコ品番146-4686幅(mm)730高さ(mm)647径(Φmm)溶接棒:2.0~4.0奥行(mm)545電圧(V)単相3線式100/200タンク容量(L)15キャスター装備(ストッパー付き)使用率(%)50使用燃料レギュラーガソリン騒音値(dB)64連続運転時間(h)9.0(溶接時)エンジンタイプヤマハ MZ360電流範囲(A)DC30~190出力(kVA)5.0NETIS番号CG-120036-VE
  • エンジン溶接機用溶接(2次側)アースケーブルセット SPJR

    エンジン溶接機用溶接(2次側)アースケーブルセット

    SPJR
    18,980税込20,878
    1組
    3日以内出荷
    エンジン溶接機で使用できる2次側アース付溶接ケーブル10mです。電線の太さは22sq(22スケ)です。初めから溶接アース(SWL-300H)とケーブルジョイント(WSL-300J)が取付済みなので面倒な加工が不要で買ってすぐ使えます。また、本体取付側ショートケーブル0.3m(SCJ-22)も付属で運搬時キャプタイヤの取外しができ取り回しが楽になります。別途アース側のWHO-J-2210(10m)またはWHO-J-2220(20m)の購入で1台分のセットとなります。
    用途エンジン溶接機の2次側ケーブルに適合機種デンヨー:GAW135、150ES、150ES2、155ES、185ES、185ES2、190ES、190ES2/新ダイワ:EW130、130D、EGW135、2800MI、150MS、150M2、150MC-C、150MC-I、150MD-I、160M-I、165MC-I、185M-I、185M-IST、185M-IRC、190M-I、190M-IRC、190M-IST、200MC-I、200MC-IST品番【ジョイント】SWL-300J長さ(m)10+0.3径(Φ)【丸端子(本体側)】10ホルダーSWL-300EケーブルWCT再生材使用率(%)WEA-J-2210ケーブルサイズ(mm2)22再生材使用使用
  • エンジン溶接機用溶接(2次側)ホルダーケーブルセット SPJR

    エンジン溶接機用溶接(2次側)ホルダーケーブルセット

    SPJR
    16,980税込18,678
    1組
    3日以内出荷
    エンジン溶接機で使用できる2次側ホルダー付溶接ケーブル10mです。電線の太さは22sq(22スケ)です。初めから溶接ホルダー(SWL-300E)とケーブルジョイント(WSL-300J)が取付済みなので面倒な加工が不要で買ってすぐ使えます。また、本体取付側ショートケーブル30cm(SCJ-22)も付属で運搬時キャプタイヤの取外しができ取り回しが楽になります。別途アース側のWEA-J-2210(10m)またはWEA-J-2220(20m)の購入で1台分のセットとなります。
    用途エンジン溶接機の2次側ケーブルに適合機種デンヨー:GAW135、150ES、150ES2、155ES、185ES、185ES2、190ES、190ES2/新ダイワ:EW130、130D、EGW135、2800MI、150MS、150M2、150MC-C、150MC-I、150MD-I、160M-I、165MC-I、185M-I、185M-IST、185M-IRC、190M-I、190M-IRC、190M-IST、200MC-I、200MC-IST品番【ジョイント】SWL-300J長さ(m)10+0.3径(Φ)【丸端子(本体側)】10ホルダーSWL-300HケーブルWCT再生材使用率(%)WHO-J-2210ケーブルサイズ(mm2)22再生材使用使用
  • エンジン溶接機用溶接(2次側)ホルダーケーブルセット SPJR

    エンジン溶接機用溶接(2次側)ホルダーケーブルセット

    SPJR
    28,980税込31,878
    1組
    3日以内出荷
    エンジン溶接機で使用できる2次側ホルダー付溶接ケーブル20mです。電線の太さは22sq(22スケ)です。初めから溶接ホルダー(SWL-300E)とケーブルジョイント(WSL-300J)が取付済みなので面倒な加工が不要で買ってすぐ使えます。また、本体取付側ショートケーブル30cm(SCJ-22)も付属で運搬時キャプタイヤの取外しができ取り回しが楽になります。別途アース側のWEA-J-2210(10m)またはWEA-J-2220(20m)の購入で1台分のセットとなります。
    用途エンジン溶接機の2次側ケーブルに適合機種デンヨー:GAW135、150ES、150ES2、155ES、185ES、185ES2、190ES、190ES2/新ダイワ:EW130、130D、EGW135、2800MI、150MS、150M2、150MC-C、150MC-I、150MD-I、160M-I、165MC-I、185M-I、185M-IST、185M-IRC、190M-I、190M-IRC、190M-IST、200MC-I、200MC-IST品番【ジョイント】SWL-300J長さ(m)20+0.3径(Φ)【丸端子(本体側)】10ホルダーSWL-300HケーブルWCT再生材使用率(%)WHO-J-2220ケーブルサイズ(mm2)22再生材使用使用
  • エンジン溶接機用溶接(2次側)アースケーブルセット SPJR

    エンジン溶接機用溶接(2次側)アースケーブルセット

    SPJR
    29,980税込32,978
    1組
    3日以内出荷
    エンジン溶接機で使用できる2次側アース付溶接ケーブル20mです。電線の太さは22sq(22スケ)です。初めから溶接アース(SWL-300H)とケーブルジョイント(WSL-300J)が取付済みなので面倒な加工が不要で買ってすぐ使えます。また、本体取付側ショートケーブル0.3m(SCJ-22)も付属で運搬時キャプタイヤの取外しができ取り回しが楽になります。別途アース側のWHO-J-2210(10m)またはWHO-J-2220(20m)の購入で1台分のセットとなります。
    用途エンジン溶接機の2次側ケーブルに適合機種デンヨー:GAW135、150ES、150ES2、155ES、185ES、185ES2、190ES、190ES2/新ダイワ:EW130、130D、EGW135、2800MI、150MS、150M2、150MC-C、150MC-I、150MD-I、160M-I、165MC-I、185M-I、185M-IST、185M-IRC、190M-I、190M-IRC、190M-IST、200MC-I、200MC-IST品番【ジョイント】SWL-300J長さ(m)20+0.3径(Φ)【丸端子(本体側)】10ホルダーSWL-300EケーブルWCT再生材使用率(%)WEA-J-2220ケーブルサイズ(mm2)22再生材使用使用
190mm特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 190mm