カテゴリ

  • 溶接用品(8)
絞り込み

「egw2800mi」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベース・カバー部品EGW2800MI 新ダイワ

    ベース・カバー部品EGW2800MI

    新ダイワ
    179税込197
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • EGW2800MI段積み専用部品 新ダイワ

    EGW2800MI段積み専用部品

    新ダイワ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • オートストップ用スイッチ 新ダイワ

    オートストップ用スイッチ

    新ダイワ
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
  • エンジン溶接機用溶接(2次側)アースケーブルセット SPJR

    エンジン溶接機用溶接(2次側)アースケーブルセット

    SPJR
    18,980税込20,878
    1組
    3日以内出荷
    エンジン溶接機で使用できる2次側アース付溶接ケーブル10mです。電線の太さは22sq(22スケ)です。初めから溶接アース(SWL-300H)とケーブルジョイント(WSL-300J)が取付済みなので面倒な加工が不要で買ってすぐ使えます。また、本体取付側ショートケーブル0.3m(SCJ-22)も付属で運搬時キャプタイヤの取外しができ取り回しが楽になります。別途アース側のWHO-J-2210(10m)またはWHO-J-2220(20m)の購入で1台分のセットとなります。
    用途エンジン溶接機の2次側ケーブルに適合機種デンヨー:GAW135、150ES、150ES2、155ES、185ES、185ES2、190ES、190ES2/新ダイワ:EW130、130D、EGW135、2800MI、150MS、150M2、150MC-C、150MC-I、150MD-I、160M-I、165MC-I、185M-I、185M-IST、185M-IRC、190M-I、190M-IRC、190M-IST、200MC-I、200MC-IST品番【ジョイント】SWL-300J長さ(m)10+0.3径(Φ)【丸端子(本体側)】10ホルダーSWL-300EケーブルWCT再生材使用率(%)WEA-J-2210ケーブルサイズ(mm2)22再生材使用使用
  • エンジン溶接機用溶接(2次側)ホルダーケーブルセット SPJR

    エンジン溶接機用溶接(2次側)ホルダーケーブルセット

    SPJR
    16,980税込18,678
    1組
    3日以内出荷
    エンジン溶接機で使用できる2次側ホルダー付溶接ケーブル10mです。電線の太さは22sq(22スケ)です。初めから溶接ホルダー(SWL-300E)とケーブルジョイント(WSL-300J)が取付済みなので面倒な加工が不要で買ってすぐ使えます。また、本体取付側ショートケーブル30cm(SCJ-22)も付属で運搬時キャプタイヤの取外しができ取り回しが楽になります。別途アース側のWEA-J-2210(10m)またはWEA-J-2220(20m)の購入で1台分のセットとなります。
    用途エンジン溶接機の2次側ケーブルに適合機種デンヨー:GAW135、150ES、150ES2、155ES、185ES、185ES2、190ES、190ES2/新ダイワ:EW130、130D、EGW135、2800MI、150MS、150M2、150MC-C、150MC-I、150MD-I、160M-I、165MC-I、185M-I、185M-IST、185M-IRC、190M-I、190M-IRC、190M-IST、200MC-I、200MC-IST品番【ジョイント】SWL-300J長さ(m)10+0.3径(Φ)【丸端子(本体側)】10ホルダーSWL-300HケーブルWCT再生材使用率(%)WHO-J-2210ケーブルサイズ(mm2)22再生材使用使用
  • エンジン溶接機用溶接(2次側)ホルダーケーブルセット SPJR

    エンジン溶接機用溶接(2次側)ホルダーケーブルセット

    SPJR
    28,980税込31,878
    1組
    3日以内出荷
    エンジン溶接機で使用できる2次側ホルダー付溶接ケーブル20mです。電線の太さは22sq(22スケ)です。初めから溶接ホルダー(SWL-300E)とケーブルジョイント(WSL-300J)が取付済みなので面倒な加工が不要で買ってすぐ使えます。また、本体取付側ショートケーブル30cm(SCJ-22)も付属で運搬時キャプタイヤの取外しができ取り回しが楽になります。別途アース側のWEA-J-2210(10m)またはWEA-J-2220(20m)の購入で1台分のセットとなります。
    用途エンジン溶接機の2次側ケーブルに適合機種デンヨー:GAW135、150ES、150ES2、155ES、185ES、185ES2、190ES、190ES2/新ダイワ:EW130、130D、EGW135、2800MI、150MS、150M2、150MC-C、150MC-I、150MD-I、160M-I、165MC-I、185M-I、185M-IST、185M-IRC、190M-I、190M-IRC、190M-IST、200MC-I、200MC-IST品番【ジョイント】SWL-300J長さ(m)20+0.3径(Φ)【丸端子(本体側)】10ホルダーSWL-300HケーブルWCT再生材使用率(%)WHO-J-2220ケーブルサイズ(mm2)22再生材使用使用
  • エンジン溶接機用溶接(2次側)アースケーブルセット SPJR

    エンジン溶接機用溶接(2次側)アースケーブルセット

    SPJR
    29,980税込32,978
    1組
    3日以内出荷
    エンジン溶接機で使用できる2次側アース付溶接ケーブル20mです。電線の太さは22sq(22スケ)です。初めから溶接アース(SWL-300H)とケーブルジョイント(WSL-300J)が取付済みなので面倒な加工が不要で買ってすぐ使えます。また、本体取付側ショートケーブル0.3m(SCJ-22)も付属で運搬時キャプタイヤの取外しができ取り回しが楽になります。別途アース側のWHO-J-2210(10m)またはWHO-J-2220(20m)の購入で1台分のセットとなります。
    用途エンジン溶接機の2次側ケーブルに適合機種デンヨー:GAW135、150ES、150ES2、155ES、185ES、185ES2、190ES、190ES2/新ダイワ:EW130、130D、EGW135、2800MI、150MS、150M2、150MC-C、150MC-I、150MD-I、160M-I、165MC-I、185M-I、185M-IST、185M-IRC、190M-I、190M-IRC、190M-IST、200MC-I、200MC-IST品番【ジョイント】SWL-300J長さ(m)20+0.3径(Φ)【丸端子(本体側)】10ホルダーSWL-300EケーブルWCT再生材使用率(%)WEA-J-2220ケーブルサイズ(mm2)22再生材使用使用