カテゴリ

  • 農業機械(139)
  • 制御機器(19)
  • 自動車補修部品(14)
  • 作業工具(14)
  • 測定用品(12)
  • 家電(12)
  • 切削工具(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • 物流用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 建築金物(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 事務用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eh-01」の検索結果

285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCパワーリレー G9EH-1 Aratas(旧:omron)

    DCパワーリレー G9EH-1

    Aratas(旧:omron)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    質量(g)約850タイプ開閉・通電タイプ極数1極消費電力(W)約7接点構成1a端子形状コネクタ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)通電電流(A)短時間:450(10分間)絶縁抵抗(MΩ)コイル-接点間:1000 以上、同極接点間:1000 以上使用周囲温度(℃)-40~85℃ (ただし、氷結および結露のないこと)接触抵抗(mΩ)30以下(Typ. 0.2 mΩ)耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)耐衝撃(耐久)490m/s2復帰電圧定格電圧の8%以上耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)耐衝撃(誤動作)200m/s2機械的耐久性20万回電気的耐久性DC400V 200A 3000回以上DC400V 300A 1000回以上最大許容電圧(V)定格電圧の130%(at23℃10分以内)遮断電流(A)最大:DC400V2500(1回)過負荷しゃ断:DC400V700(40回以上)逆極性しゃ断:DC200V-200(1000回以上)動作時間(ms)50以下定格通電電流(A)300復帰時間(ms)30以下接点最大許容電圧(V)400接点最大許容電流(A)300負荷電流(A)最小1電圧降下(V)0.1 以下(300A通電時)耐電圧(V/min)コイル-接点間:2500以上、同極接点間:2500以上動作電圧(V)定格電圧の75%以下使用周囲湿度(%RH)5~85接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 300A
  • (EA724EH-1,-2,EK-2用) 交換用ミラー エスコ

    (EA724EH-1,-2,EK-2用) 交換用ミラー

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA724EH-1M
  • MS073EH-1(SKD)ポンプカ BIGM(丸山製作所)

    MS073EH-1(SKD)ポンプカ

    BIGM(丸山製作所)
    76,980税込84,678
    1個
    8日以内出荷
    規格2~48,3-1~3-8フクム図解NoMLSE-51H 100M ポンプ クランクケース部品 MS073EH-1(SKD)ポンプカ_No.1、MLSE-51H ポンプ クランクケース部品 MS073EH-1(SKD)ポンプカ_No.1、MSE-51H ポンプ クランクケース部品_No.1
  • タイロッドエンド 555(スリーファイブ)

    タイロッドエンド

    555(スリーファイブ)(26件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • 100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパー SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパー

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷
    効率的な作業サポートする自重切断機能付きメタルバンドソーです。トリガスイッチを押しながらトリガロックをかけることで自重切断が使用できます。自動で切断と作動停止するので、切断中に他の作業をすることが可能です。0°から60°までの角度で材料が切断できるので、様々な用途に適した切断ができます。ヘッド部分が回転するので長い材料を動かす必要がありません。コンターテーブル(別売りオプション)を使用する事で、材料の押切ができ、切り抜きや曲線切りが可能となります。
    質量(kg)21周波数(Hz)50/60消費電力(W)400切断能力0~60°入力電圧(V)AC100刃のサイズ(mm)長さ1435×幅13×厚さ0.65切断板厚(mm)20(最大)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×355×400最大切断能力本体角度0°丸パイプ:Φ125/角パイプ:幅125×高さ125mm、本体角度45°丸パイプ:Φ76/角パイプ:幅76×高さ125mm、本体角度60°丸パイプ:Φ45/角パイプ:幅45×高さ125mm切断可能 材質鉄・ステンレス鋼・アルミニウム・銅・真鍮
  • エヌグリット カップブラシ(エアー工具用) EH-016型 錦

    エヌグリット カップブラシ(エアー工具用) EH-016型

    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
    用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-016N0・EH-016N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-016N1・EH-016N2)材質砥粒入りナイロン穴径(Φmm)16最高回転数(min-1[r.p.m])12800毛丈(mm)25外径(Φmm)125適合材ステンレス、アルミなど
  • モノラルインナーホン ELPA

    モノラルインナーホン

    ELPA
    627税込690
    1個
    当日出荷
    ポケットラジオなど3.5Φミニジャックのイヤホン端子に接続して使用 3.5ΦL型ミニプラグ
    仕様金メッキ仕様ケーブル長(m)1周波数特性20~20000Hzプラグ形状3.5ΦL型ミニプラグインピーダンス(Ω)16イヤホン形状インナーイヤー型
  • EH1ピアスディスプレイS 10個入 来夢

    EH1ピアスディスプレイS 10個入

    来夢
    3,500税込3,850
    1箱(10個)
    11日以内出荷
    組み立て式ピアススタンドです。プラスチック製のため壊れにくく汚れも簡単に拭き取れます。シンプルでどんなピアスにも合わせやすくまたお手頃価格なので大変人気がございます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×28×57素材プラスチック
  • 環境ヒーターEH-F1 Canon

    環境ヒーターEH-F1

    Canon
    12,480税込13,728
    1台
    翌日出荷
  • CHINO EH,KH,AH,AH3000シリーズ記録紙 CHINO(チノー)

    CHINO EH,KH,AH,AH3000シリーズ記録紙

    CHINO(チノー)
    15,980税込17,578
    1ケース(3冊×5箱)
    当日出荷
    用途EH,KH,AH,AH3000シリーズ記録紙寸法有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm入力種類直流電圧全幅(mm)200全長(m)20目盛(mm)(時間)25目盛仕様目盛数字:0~100最小目盛1有効記録幅(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 片耳イヤーフックタイプ(左耳用) ミュートスイッチ付き 無指向性 軽量 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 片耳イヤーフックタイプ(左耳用) ミュートスイッチ付き 無指向性 軽量 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!圧迫感が無いため長時間の使用でも疲れにくい耳掛けタイプのモノラルUSBヘッドセット。
    仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(モノラル)ブラック質量(g)約30(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.8対応機種USB-A端子を装備したパソコン、タブレット、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×37×57(マイク・ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】135(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット30mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-58±3dBインターフェースUSB-A端子保証期間1年間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式イヤ-フックタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
  • イヤホン用イヤーフック MCO

    イヤホン用イヤーフック

    MCO
    589税込648
    1個
    当日出荷
    イヤホンを耳掛けにして落下防止
    材質シリコン適合ケーブル(Φmm)1.2~2.2
  • LBP用環境ヒーター EH-A1 Canon

    LBP用環境ヒーター EH-A1

    Canon
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    用紙の吸湿を低減させるためのヒーターユニット。プリンター本体またはPF-A1の底面に取り付け、プリンターとは別に電源が必要です。
    対応機種LBP8100、LBP443i、LBP442、LBP441、LBP441e、LBP8730i、LBP8720、LBP8710、LBP8710e
  • LBP用環境ヒーター EH-D1 Canon

    LBP用環境ヒーター EH-D1

    Canon
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    用紙の吸湿を低減させるためのヒーターユニット。プリンターの底面に取り付け、プリンターとは別に電源が必要です。
    対応機種LBP853Ci、LBP852Ci、LBP851C
  • ネスタデニムキャップ ケイワーク

    ネスタデニムキャップ

    ケイワーク
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    綿素材で吸水性・通気性に優れ、燃えにくいです。 蒸れを軽減する吸汗速乾素材を汗止めに使用しています。 後部にブランドロゴを刺繍しております。
    材質綿(汗止め除く)サイズフリー機能通気性、吸汗速乾
  • 32ハイブリッドレールエンドブラケット BAUHAUS(マツ六)

    32ハイブリッドレールエンドブラケット

    BAUHAUS(マツ六)
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    ブラケットカバーを木製使用。ねじが見えないシンプルなデザインです
    用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品木下地用取付けねじ(+なべタッピンねじ4×40)3本、手すり取付け用ねじ(+なべタッピンねじ4×20)2本、木製カバー固定ボルト(六角穴付き皿ボルトM4×10)1本 ※六角棒スパナ(呼び2.5)が別途必要です。材質ステンレスSCS13、ABS樹脂寸法(mm)高さ74.6×厚さ55全長(mm)42Lオーク+シルバー適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)35×45
  • 樹の木Ⅲ 主柱キャップ TOEX(LIXIL)

    樹の木Ⅲ 主柱キャップ

    TOEX(LIXIL)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
  • 32ハイブリッドレールエンドブラケット BAUHAUS(マツ六)

    32ハイブリッドレールエンドブラケット

    BAUHAUS(マツ六)
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    木口止のブラケットやエンドキャップでもハイブリッドレールに対応可能。ロングスパン1400対応可能
    用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品木下地用取付けねじ(+なべタッピンねじ4×40)3本、手すり取付け用ねじ(+なべタッピンねじ4×20)2本、木製カバー固定ボルト(六角穴付き皿ボルトM4×10)1本 ※六角棒スパナ(呼び2.5)が別途必要です材質ステンレスSCS13、ABS樹脂寸法(mm)高さ74.6×厚さ55全長(mm)42Dオーク+チタン色適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)35×45
  • (023)スペーサ EH42PL 1.0T スバル

    (023)スペーサ EH42PL 1.0T

    スバル
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
  • メインジエツト 三菱

    メインジエツト

    三菱
    1,698税込1,868
    1個
    13日以内出荷
  • MARK,EMBLEM ホンダ

    MARK,EMBLEM

    ホンダ
    299税込329
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • (056)パルスロツク 1 EH09 スバル

    (056)パルスロツク 1 EH09

    スバル
    66税込73
    1個
    5日以内出荷
  • (073)ラベル、オイル 1.0L EH252 スバル

    (073)ラベル、オイル 1.0L EH252

    スバル
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
  • ISO 7388-1 Coromant EHアダプタ サンドビック

    ISO 7388-1 Coromant EHアダプタ

    サンドビック
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
  • (001)スタツド EH092 EC50 スバル

    (001)スタツド EH092 EC50

    スバル
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
  • (001)フランジボルト EH41 スバル

    (001)フランジボルト EH41

    スバル
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
  • (001)スタツド EH12,17EC17,P スバル

    (001)スタツド EH12,17EC17,P

    スバル
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
  • (001)フランジボルト EH29C スバル

    (001)フランジボルト EH29C

    スバル
    139税込153
    1個
    5日以内出荷
  • (001)ボルト&ワッシャーAY EH スバル

    (001)ボルト&ワッシャーAY EH

    スバル
    40税込44
    1個
    5日以内出荷
  • (001)フランジボルト EH29C EX42 スバル

    (001)フランジボルト EH29C EX42

    スバル
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • (001)ボルト&ワッシャーAY EH42,50 スバル

    (001)ボルト&ワッシャーAY EH42,50

    スバル
    70税込77
    1個
    5日以内出荷
  • (001)ボルト&ワッシャーAY EH34 スバル

    (001)ボルト&ワッシャーAY EH34

    スバル
    52税込57
    1個
    5日以内出荷
  • 3層式プリーツマスク EH3-R182025W-ASU 1PK(50枚入) 帝人フロンティア(NI帝人)

    3層式プリーツマスク EH3-R182025W-ASU 1PK(50枚入)

    帝人フロンティア(NI帝人)
    549税込604
    1パック(50枚)
    当日出荷
    樹脂製ノーズピースを採用しています。 バクテリア捕集効率99%以上です。 微粒子捕集効率99%以上です。
    用途微粒子、PM2.5、風邪対策に。トラスコ品番480-7774種別簡易マスク材質本体:ポリプロピレン(PP)、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタンノーズピース:ポリエチレン(PE)質量(g)150対象PM2.5/風邪細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
  • (001)ボルト & ワッシャー EH65 スバル

    (001)ボルト & ワッシャー EH65

    スバル
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
  • (001)ボルト&ワッシャーAY EH092RD スバル

    (001)ボルト&ワッシャーAY EH092RD

    スバル
    40税込44
    1個
    5日以内出荷
  • (001)ボルト&ワッシャーAYE55EH172 スバル

    (001)ボルト&ワッシャーAYE55EH172

    スバル
    70税込77
    1個
    5日以内出荷
  • (001)ボルト & ワッシャーAY EH65 スバル

    (001)ボルト & ワッシャーAY EH65

    スバル
    32税込35
    1個
    5日以内出荷
  • (001)ボルト アンド ワッシャー EH34 スバル

    (001)ボルト アンド ワッシャー EH34

    スバル
    52税込57
    1個
    5日以内出荷
  • カーボンパーツ リアスプロケット プロテクター - Ducati Monster 1200/1200 S ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ リアスプロケット プロテクター - Ducati Monster 1200/1200 S

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    41,980税込46,178
    1個
    36日以内出荷
    適合車種Ducati、Monster 1200 (2014-2016)、Monster 1200 R (2016-2022)、Monster 1200 S (2014-2016)