カテゴリ
- 安全用品(5)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「eh-1001」の検索結果

ストッパー EHタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から7日以内出荷接触時の当たりがやわらかく、撓みとともにバネ定数が増加する。 大きな負荷、変形に耐え、騒音を発生しない。 取付け保守が容易。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
22Φ 照光スイッチ トランス式 突形 樹脂リング
マルヤス電業¥2,598~税込¥2,858~1個10日以内出荷種別トランス付形状突形(樹脂リング)種類照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)(照光部)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)樹脂変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500
CHINO EH,KH,AH,AH3000シリーズ記録紙
CHINO(チノー)¥15,980税込¥17,5781ケース(3冊×5箱)当日出荷用途EH,KH,AH,AH3000シリーズ記録紙寸法有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm入力種類直流電圧全幅(mm)200全長(m)20目盛(mm)(時間)25目盛仕様目盛数字:0~100最小目盛1有効記録幅(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
アイコム イヤホン用 耳ゴム ブラック 大(EH-15、SP-16対応) 6910018940 ICOM
ICOM(アイコム)¥169税込¥1861個当日出荷アイコム 6910018940。イヤホンEH-15、SP-16等の交換用 耳ゴム ブラック 大サイズ
アイコム イヤホン用 耳ゴム ブラック 小(EH-15、SP-16対応) 6910018950 ICOM
ICOM(アイコム)¥169税込¥1861個当日出荷アイコム 6910018950。EH-15、SP-16等のイヤホン 交換用耳ゴム ブラック 小サイズ
アイコム イヤホン用 耳ゴム グレー 大(EH-15、SP-16対応)6910019320 ICOM
ICOM(アイコム)¥169税込¥1861個当日出荷アイコム 6910019320。EH-15、SP-16 イヤホンの交換用耳ゴム 大サイズ
アイコム EH-11用 イヤーパッド 6910012090 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥949税込¥1,0441個3日以内出荷部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム IC-EH-15 SP-16用イヤホンゴム グレー(小さいサイズ) 耳ゴム 6910019330 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥169税込¥1861個3日以内出荷部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。