カテゴリ
- 作業工具(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ehs-19」の検索結果

ショートソケットセット
トップ工業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット(12個)当日出荷EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。 便利なアダプター(ESA-4DX)付のためインパクトドライバー等に装着してソケットレンチ用ソケットが使用できます。 専用ケースで持ち運びに便利で、紛失の心配もありません。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない六角サーフェイスタイプです。用途各種ボルトナット仕様6角サーフェィスタイプ,18Vインパクト対応トラスコ品番496-4497セット内容12点/EHS-5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、21、24、ESA-4DX材質特殊鋼(SCM435)質量(g)840軸長(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
スパナセット (インチ)
KTC¥11,980税込¥13,1781セット(6本組)当日出荷トラスコ品番373-8868セット内容・スパナ(inch)(S2-5/16×3/8、13/32×1/2、1/2×9/16、19/ 32×11/16、5/8×3/4、25/32×7/8)・ホルダ(EHS-1)質量(g)700商品構成セット品
電動ドリル用ショートソケットセット
トップ工業¥4,998税込¥5,4981セット(4本)当日出荷シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。軽量設計で作業時の疲労、腰周りの負担を軽減し、作業効率がアップします。電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーでご使用頂けます。用途各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適していますセット内容EHS-17、19、22、24、EH-45Y(ホルダー)全長(mm)(EHS-17)70、(EHS-19)70、(EHS-22)70、(EHS-24)75質量(g)(全体)355、(EHS-17)70、(EHS-19)80、(EHS-22)85、(EHS-24)125対辺寸法(mm)(EHS-17)17、(EHS-19)19、(EHS-22)22、(EHS-24)24許容トルク(N・m)75軸(mm)6.35アズワン品番64-8501-39