カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
「ehs-m1ta」の検索結果

ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ
パトライト(PATLITE)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷から21日以内出荷小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」質量(kg)1.25±10%使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲湿度85%以下動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32
e-CON付大音量報知器
SUS(エスユーエス)¥32,880税込¥36,1681個10日以内出荷最大110dBの大音量。 15種類の音を鳴らすことができます。型式EHS-M1TAケーブル長(m)5メーカーパトライト