カテゴリ
- 制御機器(1)
- ホーンスピーカー(1)
絞り込み
定格電圧(V)
- DC12~48
- AC100~240(1)
- DC12~24(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
ブランド
- パトライト(PATLITE)(1)
「ehs」の検索結果

ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ
パトライト(PATLITE)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷から22日以内出荷小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」質量(kg)1.25±10%使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲湿度85%以下動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32