カテゴリ
- 制御機器(8)
- ホーンスピーカー(2)
- 作業工具(17)
- 電動ドリル用ソケット(5)
- 切削工具(119)
- オフィス家具(105)
- メカニカル部品(25)
- 自動車純正部品(22)
- 家電(14)
- トラック純正部品(10)
- 科学研究・開発用品(8)
- 事務用品(7)
- 電気材料(4)
- 機構部品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 物流用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 防災用品(3)
- 測定用品(3)
- 電動工具(3)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 安全標識(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 理美容(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)(3)
- トップ工業(6)
- EIKO(栄工舎)(47)
- Jabra(10)
- KTC(6)
- LENOX(レノックス)(6)
- MAZDA(マツダ)(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ParkerTAIYO(5)
- SMC(22)
- イスカル(5)
- イトーキ(103)
- サンドビック(6)
- ニッサン(7)
- 三菱ふそう(5)
- 大洋ツール(41)
- 武蔵エンジニアリング(5)
- 第一ツール(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ehs」の検索結果

ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ
パトライト(PATLITE)¥27,980~税込¥30,778~1台ほか当日出荷から22日以内出荷小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」質量(kg)1.25±10%使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲湿度85%以下動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32
EHS RXプラス バンドソー
LENOX(レノックス)¥55,980税込¥61,5781本3日以内出荷高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。 切断が静かで振動が少ない。 最適化されたピッチ・アサリ配列です。用途形鋼、パイプ幅(mm)54厚さ(mm)1.6
EHSメタルバンドソー
LENOX(レノックス)¥45,980~税込¥50,578~1本ほか3日以内出荷高性能多目的ブレードです。 新世界基準の被削材を選ばないブレードです。 鉄~ステンレスまで容易に切断できます。 きびしい切削条件でも、性能を発揮するよう設計されています。 LENOXが生んだ特殊加工・Qプロセスの刃は切断能力が飛躍的に向上しており、従来の刃に比べ、胴破断寿命の向上、刃先慣らし時間の短縮、製品のバリの減少を実現しています。 刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。 わずかな送り力で切り込みできるよう改良した歯型です。 重ね切りや広い断面でも、滑らかなストレート切断。
EHS RXプラス バンドソー
LENOX(レノックス)¥59,980~税込¥65,978~1本ほか3日以内出荷ふくらんだ刃形により、刃欠けに対するトラブルを解消します。 チップブレーカーにより切粉を細かく刻み、目詰まりを抑制します。 刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。用途形鋼・パイプ・束ね切断に最適。
粉末ハイススクエアエンドミル XPM ハイヘリックス ショート XPM-EHS
OSG(オーエスジー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から4日以内出荷切れ味の良い強ねじれシリーズです。母材は粉末ハイスXPMを採用しています。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPMねじれ角50ねじれ角(°)50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇
AVAYA EHS 14201-35
Jabra¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷Avaya 電話用電子フックスイッチソリューション。Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と、Avaya シリーズ 1600 と 9600 の間に接続することでリモート電子フックスイッチコントロール(EHS)を提供。インストールすると、デスクから離れていても通話の応答や終了の操作が可能。
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM ハイヘリックス ショート V-XPM-EHS
OSG(オーエスジー)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から8日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMハイヘリ(強ネジレ)エンドミルです。重切削から仕上げ切削まで幅広く使用いただけます。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇、プラスチック:〇
Polycom 電話用 EHSアダプタ
Jabra¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷Polycom SoundPoint IP 電話用電子フックスイッチソリューション。Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と、一部の Polycom Soundpoint IP 電話の間に接続することで、リモート電子フックスイッチコントロール(EHS)を提供する。デスクから離れていても通話の応答や終了の操作が可能。
Jabra NEC EHS 14201-44
Jabra¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷Jabra ヘッドセットから NEC 電話をコントロール。Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と、NEC デスクホン DT-430、DT-830 の間に接続することで、リモート電子フックスイッチコントロール(EHS)機能を可能にする。EHS 機能付きの Jabra ヘッドセットは、デスクから離れていても通話の応答・終話ができるので、生産性が向上。
Avaya 電話用 EHSアダプタ 2
Jabra¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷Avaya、Alcatel、Shoretel、Toshiba などの広範なデスクホン用の電子フックスイッチソリューション。Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と、デスクホンの間に接続することでリモート電子フックスイッチコントロール(EHS)を提供。デスクから離れていても通話の応答や終了の操作が可能。
Cisco IP電話用EHSアダプタ1
Jabra¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷Cisco Unified IP 電話用フックスイッチソリューション。Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と、Cisco Unified IP 電話 7942G、7945G、7962G、7965G、7975G 以降のリリースにリモートフックスイッチコントロールを提供。デスクから離れていても通話の応答・終話ができるので、生産性が向上。
Cisco IP電話用EHSアダプタ3
Jabra¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷CiscoのUSB デスクホン用電子フックスイッチソリューション。Jabra Link 14201-30 は、Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と、さまざまな USB デスクホンにリモート電子フックスイッチコントロール(EHS)を提供。デスクホンから離れていても、通話の応答・終話をコントロール。
AVAYA EHS 14201-33
Jabra¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷Avaya 電話機用電子フックスイッチソリューション。Avaya Digital Deskphone の 1400、9400、9500 シリーズ、IP Deskphone シリーズ 9608、9611、9621G、9641G シリーズ、Avaya J シリーズ電話機(J129 除く)対応。Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と、デスクホンの間に接続することでリモート電子フックスイッチコントロール(EHS)を提供。デスクから離れていても通話の応答や終了の操作が可能。
粉末ハイススクエアエンドミル TiNコート XPM ハイヘリックス ショート TIN-XPM-EHS
OSG(オーエスジー)¥7,798~税込¥8,578~1本3日以内出荷から8日以内出荷材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理TiNコーティングねじれ角(°)50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
EA2用打ち込み棒(手打ちタイプ)EHS Plus用
フィッシャージャパン¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷手打ちタイプの専用工具です。施工完了時に刻印が残り、施工管理ができます。持ち手保護カバー付きです。用途打ち込み式アンカーEA2の打ち込みに。RoHS指令(10物質対応)対応
Avaya 電話用 EHSアダプタ 1
Jabra¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷Avaya 電話用電子フックスイッチソリューション。Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と、Avayaシリーズ 2420、4600、5600の間に接続することで、リモート電子フックスイッチコントロール(EHS)を提供。EHS機能が備わったヘッドセットは、デスクから離れていても通話の応答や終了の操作が可能。
Cisco IP電話用EHSアダプタ4
Jabra¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷JabraヘッドセットからCiscoデスクホンのフックを制御。Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と Cisco Unified IP デスクホン 8941、8945の間に接続することでEHS(電子フックスイッチ)コントロールが可能に。EHS機能が備わったヘッドセットは、デスクから離れていても通話の応答や終了の操作が可能。
PLY EHS 3.5mm to 3.5mm Cbl
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷ヘッドセットケーブル。PLY EHS 3.5mm to 3.5mm Cbl。
電動ドリル用ショートソケットセット
トップ工業¥2,898税込¥3,1881セット欠品中メーカーロゴ入りの専用ケースで持ち運びに便利(EHS-5524AS)。 シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能(EHS-814HS・EHS-1724HS)。 EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。用途各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適していますトラスコ品番194-9042セット内容ホルダー付5本セット:EHS-8・10・12・13・14、EHS-45Y(ホルダー)質量(g)165
ショートソケットセット
トップ工業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット(12個)当日出荷EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。 便利なアダプター(ESA-4DX)付のためインパクトドライバー等に装着してソケットレンチ用ソケットが使用できます。 専用ケースで持ち運びに便利で、紛失の心配もありません。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない六角サーフェイスタイプです。用途各種ボルトナット仕様6角サーフェィスタイプ,18Vインパクト対応トラスコ品番496-4497セット内容12点/EHS-5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、21、24、ESA-4DX材質特殊鋼(SCM435)質量(g)840軸長(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ショートソケット
トップ工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ソケット部の奥行寸法はサイズ毎にボルト。 ナットにフィットする様に合わせてあります。 EHS-17以上は圧入式で、ねじれや折れに強いです(18V対応) 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です 。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。 ソケット部の奥行寸法はサイズ毎にボルト・ナットにフィットする様に合わせてあります。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。用途各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています。トラスコ品番779-6536材質SCM435全長(mm)70質量(g)85奥行(mm)(ソケット)27外径D(Φmm)(ソケット)29.5対辺寸法(mm)22トルク(N・m)75深さH(mm)(六角部)14RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ショートソケット 6mm
トップ工業¥599税込¥6591個当日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 各種六角ねじの着脱に便利な先端工具です。 14.4Vにも対応しています。用途各種六角ネジの着脱に便利な先端工具仕様18Vインパクト対応トラスコ品番828-4542材質クロムモリブデン鋼全長(mm)55質量(g)22軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)6.0深さ(mm)(ナット受部)’5.0外径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダー消しゴム モノワン
トンボ鉛筆(12件のレビュー)¥159税込¥1751本当日出荷「モノワン」はA罫・B罫ノートの1文字からスムーズに消せる新しいスタイルの消しゴムです。余分なところまで消したり操作に気をとられることなく、仕事や勉強に集中できます。ホルダー式なので、いつも快適な使い心地です。消しゴムサイズのショートタイプだからペンを持ったままでも手早く扱え、作業の流れを止めません。モノ消しゴムならではの高い消字力に強度をプラスしました。A罫・B罫ノートに最適な中細6.7mm径サイズです。消しゴムの出具合を微調整でき、ノック式にありがちな出しすぎによる折れを軽減。フロント操作なので片手で簡単に繰り出せます。滑らずしっかり握れるので軽い力で消せます。軸一体成型なのでズレなどのトラブルもありません。ムリな力や衝撃を吸収して、折れの原因になるひび割れを軽減します。用途事務・学習用材質(本体)ポリカーボネート樹脂、(グリップ)エラストマー、(消しゴム)PVC寸法(mm)(消しゴム)Φ6.7質量(g)9タイプ本体本体寸法(mm)15×75替え消しゴムER-SSM
電動ドリル用ショートソケットセット
トップ工業¥4,998税込¥5,4981セット(4本)当日出荷シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。軽量設計で作業時の疲労、腰周りの負担を軽減し、作業効率がアップします。電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーでご使用頂けます。用途各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適していますセット内容EHS-17、19、22、24、EH-45Y(ホルダー)全長(mm)(EHS-17)70、(EHS-19)70、(EHS-22)70、(EHS-24)75質量(g)(全体)355、(EHS-17)70、(EHS-19)80、(EHS-22)85、(EHS-24)125対辺寸法(mm)(EHS-17)17、(EHS-19)19、(EHS-22)22、(EHS-24)24許容トルク(N・m)75軸(mm)6.35アズワン品番64-8501-39
保護スプリングライト
八興(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷スプリングの片側に平バンど付き。 さびにくいオールステンレス製。 ホースのつぶれを防止して、安心して流体が流せる。 つぶれて困る部分だけ保護できる。 ホースが折れないとホースの寿命も延びます。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スパナホルダ
KTC(20件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷6サイズのスパナ、レンチが収納可能です。仕様21世紀バージョントラスコ品番373-4111材質鉄質量(g)55寸法H(mm)42寸法T(mm)24寸法h(mm)14寸法W1(mm)27寸法W2(mm)60