カテゴリ

  • 学童・教育用品(29)
  • 切削工具(4)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 自転車部品(1)

「ehx」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EHXエンドミル ヘッド MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EHXエンドミル ヘッド

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理ATHコート
  • EHXエンドミル ホルダ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EHXエンドミル ホルダ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • EHXエンドミル レンチ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EHXエンドミル レンチ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
  • Z1eHX WIDE-L EPT KMC

    Z1eHX WIDE-L EPT

    KMC
    4,098税込4,508
    1本
    7日以内出荷
    用途e-Bike、Fitness、IGH (Internal Gear Hub)、BMX & Fixie、Track Bikeサイズ(inch)1/2"×1/8"仕上錆止め
  • 電動ドリル用ヘクスセッター マグネット付 トップ工業

    電動ドリル用ヘクスセッター マグネット付

    トップ工業(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    マグネット付のため、ビス・ねじを素早くキャッチし作業効率を高めます。ボール付です。
    用途六角ボルトビス・テクスネジの着脱に最適先端工具。材質特殊合金鋼全長(mm)55タイプマグネット付軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
  • 電動ドリル用ヘクスセッター ボール付 トップ工業

    電動ドリル用ヘクスセッター ボール付

    トップ工業(4件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ボール付のため、ビス・ねじを確実にキャッチします。マグネットに着かない鉄以外のビス・ねじにも使用できます。
    材質特殊合金鋼全長(mm)55タイプボール付軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示板(英字・白) TRUSCO

    表示板(英字・白)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    屋内外使用可能です。通り芯表示板に使用可能です。庫内等のゾーン分け、目印にも便利です。
    材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)1質量(g)200取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)縦(mm)420横(mm)420
  • エフェクターバッグ Electro Harmonix

    エフェクターバッグ

    Electro Harmonix
    9,198税込10,118
    1台
    5日以内出荷
    EHX PEDAL BAG は、エフェクターの持ち運びと保護を目的に設計されたコンパクトなペダルバッグ。内部クッションと仕切りにより複数のペダルを安全に収納でき、ライブやリハーサルへの移動をスムーズにする実用的なキャリングケース。・エフェクターを安全に持ち運ぶための専用設計バッグ。・内部にクッション材を使用し、機材を衝撃から保護。・可動式の仕切りにより、複数ペダルを効率よくレイアウト可能。・ケーブルやアダプターを収納できるポケットを装備。・持ち運びやすいハンドルと軽量構造。・EHX ロゴ入りのシンプルで実用的なデザイン。・ライブ、リハーサル、スタジオ移動など幅広い用途に対応。・品名:EHX PEDAL BAG。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Pedal Carrying Bag。・構造:クッション入り、可動式仕切り、アクセサリーポケット。・用途:エフェクター収納・運搬。・JANコード:0683274010380
  • 高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH omron(オムロン)

    高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH

    omron(オムロン)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    食品・飲料業界に最適な近接センサ 洗浄剤耐性、防錆性能を強化。 食品業界で代表的な洗浄剤・殺菌剤について耐性を確保。
    付属品取扱説明書材質(ケース)ステンレス(SUS316L)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±10%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)PBT漏れ電流(mA)0.8以下シールドシールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
  • スチール製 ケーブルラック X型分岐ラック カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラック X型分岐ラック

    カナフジ電工
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    水平にX型分岐させる場合に使用します。
    仕様分岐:X型
  • エフェクター/ペダルボード Electro Harmonix

    エフェクター/ペダルボード

    Electro Harmonix
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    PICO BOARD(EHX-PB1)は、Pico シリーズ専用に設計された超小型ペダルボード。軽量・堅牢なアルミ構造と最適化されたレイアウトにより、Pico サイズのペダルを最大限効率よく配置できるミニマル設計のボードシステム。・Pico シリーズ(Pico POG/Pico Platform/Pico Rerun など)に最適化された 専用ミニボード。・軽量かつ耐久性の高い アルミニウム製シャーシ。・Pico ペダルを横並びで固定しやすい 最適幅レイアウト。・底面にケーブルを通しやすい構造で、配線をすっきり整理。・付属のストラップ/ベルクロでペダルを確実に固定。・小型ボードながら安定性の高いフットプリント。・持ち運びに優れたコンパクトサイズ。・品名:PICO BOARD(EHX-PB1)。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Pedalboard(Pico Series専用)。・素材:アルミニウム。・特徴:Pico ペダル最適化設計、軽量・堅牢、配線しやすい構造。・付属品:固定用ストラップ/ベルクロ。・JANコード:0683274090054
  • 六角軸ポリゴンチゼル コールドチゼル TE-H17P FM ヒルティ(HILTI)

    六角軸ポリゴンチゼル コールドチゼル TE-H17P FM

    ヒルティ(HILTI)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
    種別ポリゴンチゼル軸の形状六角軸刃先幅寸法(mm)26シャンク径(mm)17
  • エフェクター/エクスプレッションペダル・ツール Electro Harmonix

    エフェクター/エクスプレッションペダル・ツール

    Electro Harmonix
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    DUAL EXPRESSION PEDAL は、2 系統のエクスプレッション信号を独立して出力できるデュアル式エクスプレッションペダル。1 台で 2 台のペダルを同時制御でき、モジュレーション・フィルター・ピッチ系など複数エフェクトのリアルタイム操作を可能にする高機能コントローラー。・2 系統のエクスプレッション出力を独立して装備(A/B)。・各チャンネルに独立した RANGE/REVERSE スイッチを搭載。・ペダルの可変範囲を細かく設定でき、操作性を最適化。・TRS 方式で多くの EHX ペダルに対応(Pitch Fork、Mod 系、Filter 系など)。・2 台のエフェクトを同時にリアルタイムコントロール可能。・軽量ながら堅牢な構造でライブユースにも安心。・スムーズな踏み心地で細かなパラメータ調整が容易。・パッシブ設計のため電源不要。・品名:DUAL EXPRESSION PEDAL。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Dual Expression Pedal。・出力:EXP A(TRS)、EXP B(TRS)。・機能:デュアル出力、RANGE 調整、REVERSE スイッチ、パッシブ動作。・対応:TRS エクスプレッション入力を備えた EHX 各種ペダル。・電源:不要(パッシブ)。・JANコード:0683274011899
  • エフェクター/フランジャー Electro Harmonix

    エフェクター/フランジャー

    Electro Harmonix
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    STEREO ELECTRIC MISTRESS は、フランジャーとコーラスを同時に扱える多機能モジュレーションペダル。アナログライクな揺れとステレオ空間の広がりを両立し、クリーンからアンビエントまで幅広いサウンドメイクに対応する EHX の定番ステレオフランジャー/コーラス。・フランジャーとコーラスを同時に使用できるデュアルモジュレーション設計。・アナログライクな温かみを持つ自然な揺れを再現。・ステレオ出力に対応し、広がりのある空間演出が可能。・RATE、FLANGER DEPTH、CHORUS DEPTH により揺れの速度・深さを細かく調整。・クリーン、クランチ、アンビエントなど幅広いジャンルに対応。・ノイズの少ない安定した動作。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:STEREO ELECTRIC MISTRESS。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Stereo Flanger / Chorus Pedal。・コントロール:Rate、Flanger Depth、Chorus Depth。・出力:ステレオ。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274010748
  • エフェクター/エクスプレッションペダル・コントローラー Electro Harmonix

    エフェクター/エクスプレッションペダル・コントローラー

    Electro Harmonix
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    Cntl Knob は、エクスプレッション入力を”固定値のノブ”として扱えるコンパクトコントローラー。ペダルのパラメータを足元操作なしで安定した位置に固定でき、ライブや録音での再現性を高めるユーティリティツール。・エクスプレッションペダルの代わりに”固定値”を送るコントロールノブ。・2 つのプリセット値を切り替え可能(A/B)。・ペダルのフィルター、ピッチ、モジュレーション深さなどを安定した位置に固定。・EXP ペダルが不要な場面で省スペース化を実現。・多くの EHX ペダルに対応(Pitch Fork、Mod 系、Filter 系など)。・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適。・パッシブ設計のため電源不要。・コンパクトサイズでボードに組み込みやすい。・品名:Cntl Knob。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Expression Controller。・機能:固定値コントロール、A/B プリセット切替。・入出力:EXP(TRS)。・電源:不要(パッシブ)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274012292
  • エフェクター/フェイザー Electro Harmonix

    エフェクター/フェイザー

    Electro Harmonix
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    SMALL STONE は、EHX を代表するクラシック・フェイザー。温かく厚みのあるアナログフェイズと、COLOR スイッチによる深い渦巻き感が特徴の定番モジュレーション。・アナログ回路による温かく自然なフェイザーサウンド。・RATE ノブで揺れの速度を調整。・COLOR スイッチでフェイズの深さと強調感を切替。・ギター、ベース、シンセなど幅広い楽器に対応。・70 年代のクラシックフェイズを継承した滑らかなモジュレーション。・クリーンでも歪みでも存在感のあるフェイズ効果を付加。・コンパクト筐体でペダルボードに組み込みやすい設計。・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:SMALL STONE。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Analog Phaser。・コントロール:Rate、Color Switch。・機能:アナログフェイザー、深さ切替(Color)。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274050041
  • エフェクター/リバーブ Electro Harmonix

    エフェクター/リバーブ

    Electro Harmonix
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    HOLY GRAIL は、シンプルな操作で高品位なリバーブを得られるコンパクトリバーブペダル。SPRING/HALL/FLERB の3タイプを搭載し、クラシックなスプリングから幻想的なモジュレーションリバーブまで幅広い空間演出に対応する EHX の定番モデル。・SPRING/HALL/FLERB の3種類のリバーブモードを搭載。・SPRING はクラシックアンプのような自然なスプリングリバーブを再現。・HALL は広がりのある深い残響を生成。・FLERB はフランジャー的揺れを加えた独特のモジュレーションリバーブ。・REVERB ノブのみのシンプルな操作で直感的に音作りが可能。・ギター、シンセ、ボーカルエフェクトなど幅広い用途に対応。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:HOLY GRAIL。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Reverb Pedal。・コントロール:Reverb、Mode(Spring/Hall/Flerb)。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274010847
  • エフェクター/エクスプレッションペダル Electro Harmonix

    エフェクター/エクスプレッションペダル

    Electro Harmonix
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    SINGLE EXPRESSION PEDAL は、EHX をはじめ幅広いエフェクターに対応する汎用エクスプレッションペダル。軽量かつ堅牢な筐体、可変レンジ設定、極性切替により、多様なパラメータコントロールを高精度で行えるユーティリティペダル。・ボリューム、フィルター、ピッチ、モジュレーションなど多様なパラメータを外部制御。・TRS/TS 対応 のエクスプレッション出力。・極性切替スイッチ を搭載し、幅広いメーカーのペダルに対応。・レンジコントロール により可動範囲を調整可能。・軽量で耐久性の高い筐体設計。・滑り止めラバー付きで安定した操作性。・パッシブ方式のため電源不要。・コンパクトでボードに組み込みやすいサイズ。・品名:SINGLE EXPRESSION PEDAL。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Expression Pedal。・出力端子:1× EXP OUT(TRS/TS 対応)。・機能:極性切替、レンジ調整、パッシブ動作。・用途:エフェクターのパラメータ外部コントロール。・電源:不要(パッシブ)。・筐体:軽量コンパクト筐体。・JANコード:0683274011981
  • エフェクター/フットコントローラー Electro Harmonix

    エフェクター/フットコントローラー

    Electro Harmonix
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    45000 FOOT CONTROLLER は、EHX 45000 Multi-Track Looping Recorder を足元で操作するための専用フットコントローラー。トラック選択や録音・再生操作をハンズフリー化し、ライブパフォーマンスでのループ操作を大幅に効率化するユーティリティユニット。・45000 Multi-Track Looping Recorder 専用に設計されたフットコントローラー。・トラック 1~4 の選択を足元で瞬時に切替可能。・録音/再生/停止などの主要操作をハンズフリーで実行。・ライブパフォーマンスでのループ操作をスムーズにし、演奏に集中できる環境を提供。・堅牢なメタル筐体でステージユースに耐える耐久性。・標準 TRS ケーブルで 45000 本体と接続。・シンプルなレイアウトで直感的に扱える設計。・品名:45000 FOOT CONTROLLER。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Looper Foot Controller。・機能:トラック選択(1~4)、録音/再生/停止操作。・接続:TRS ケーブル(45000 本体と接続)。・電源:不要(45000 本体より供給)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011332
  • エフェクター/サウンド・リテイナー Electro Harmonix

    エフェクター/サウンド・リテイナー

    Electro Harmonix
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    FREEZE は、演奏中の音を瞬時にホールドし、無限サステインとして保持するサウンド・リテイナー。アンビエントパッド、ドローン、コードの保持など、空間演出や特殊効果に最適な EHX の定番ホールドペダル。・フットスイッチ操作で演奏中の音を瞬時にホールド。・FAST/SLOW/LATCH の3モードを搭載し、用途に応じたサステイン動作を選択可能。・FAST:即時ホールド、SLOW:フェードインしながらホールド、LATCH:踏むたびにオン/オフ切替。・ホールド音の上に自由に演奏を重ねられるため、アンビエントやソロ演奏に最適。・ギター、ベース、キーボードなど幅広い楽器に対応。・シンプルな操作で直感的に扱える設計。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:FREEZE。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Sound Retainer / Sustain Pedal。・コントロール:Effect Level、Mode(Fast/Slow/Latch)。・機能:無限サステイン、ホールド、フェードイン。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011103
  • エフェクター/コーラス Electro Harmonix

    エフェクター/コーラス

    Electro Harmonix
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    クラシックなアナログ・コーラスとして長年愛され続けるSMALL CLONE。シンプルな操作性と温かみのある揺れを特徴とし、クリーンからディストーションまで幅広いサウンドに自然に溶け込む定番アナログコーラス。深く豊かなモジュレーションを生み出すEHXの代表的モデル。・アナログ回路による温かく自然なコーラスサウンド。・Depthスイッチで浅い揺れから深いモジュレーションまで切り替え可能。・Rateノブで揺れの速度を直感的に調整。・クリーン、クランチ、ディストーションなど幅広いセッティングに対応。・シンプルな操作性で即戦力として扱いやすい設計。・トゥルーバイパス仕様で原音の透明感を保持。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)または9V電池で駆動。・品名:SMALL CLONE。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Analog Chorus Pedal。・コントロール:Rate、Depth(スイッチ)。・電源:9V DC(センターマイナス)/9V 電池。・バイパス:True Bypass。・筐体:メタル。・JANコード:0683274010137
  • エフェクター/リバーブ Electro Harmonix

    エフェクター/リバーブ

    Electro Harmonix
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    Oceans Abyss は、Oceans シリーズの高品位リバーブを基盤に、より深い残響・揺らぎ・空間演出を追求した多機能リバーブ。アンビエント、シューゲイズ、ポストロックに最適な”深海系”の広がりを生み出す、EHX の最新ハイエンド空間ペダル。・Oceans 系アルゴリズムを拡張した ディープ・アンビエントリバーブ。・複数のリバーブモードを搭載し、深い残響・揺らぎ・拡散を自在に調整。・SHIMMER/MOD/HALL/PLATE など、アンビエント向けの空間処理を強化。・TONE/DECAY/BLEND の基本操作で直感的に音作り。・複雑な残響テールや広大な空間感を生成し、シンセやボイスにも最適。・ギターのクリーン~アンビエント系に強く、深い没入感を演出。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・堅牢なコンパクトメタル筐体。・品名:Oceans Abyss。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Ambient / Multi Reverb。・モード:Shimmer、Mod、Hall、Plate ほか。・コントロール:Decay、Tone、Blend、Mode。・特徴:深いアンビエント残響、揺らぎ強化、広大な空間表現。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:コンパクトメタル筐体。・JANコード:0683274012674
  • エフェクター/ボーカルエフェクト Electro Harmonix

    エフェクター/ボーカルエフェクト

    Electro Harmonix
    54,980税込60,478
    1台
    5日以内出荷
    VOICE BOX は、ボーカルにハーモニー生成・フォルマントシフト・ボコーダー効果を付加できる多機能ボーカルプロセッサー。ギター入力によるハーモニー追従や多彩なボイスモードを備え、ライブやレコーディングで即戦力となる EHX のボーカルエフェクトユニット。・最大 4 声のハーモニーを生成し、自然なコーラス効果から大胆なハーモナイズまで対応。・ギター入力によりコード進行へ追従し、正確なハーモニーを自動生成。・VOCODER モードでクラシックなロボットボイスを再現。・GENDER BENDER によりフォルマントを変化させ、声質を大きく変化可能。・BLEND、HARMONY、GENDER、REVERB など直感的な操作系。・ボーカルの厚み付け、エレクトロ系処理、特殊効果など幅広い用途に対応。・XLR マイク入力(ファンタム電源非対応)。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:VOICE BOX。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Vocal Harmony / Vocoder Processor。・コントロール:Blend、Harmony、Gender Bender、Reverb、Mode。・機能:4声ハーモニー、ギター追従、Vocoder、Formant Shift。・入力:XLR マイク入力、ギター入力。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274010908
  • エフェクター/シンセサイザーペダル Electro Harmonix

    エフェクター/シンセサイザーペダル

    Electro Harmonix
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    SUPER SPACE DRUM は、1970~80 年代のアナログドラムシンセを現代に再構築した強烈な電子パーカッション生成マシン。深いフィルタースイープとノイズ、ピッチ変調を組み合わせ、宇宙的な効果音からパーカッシブな電子ドラムまで幅広く生み出すアナログシンセ。・アナログ回路による太く存在感のあるドラムシンセサウンド。・SWEEP、OSCILLATION、DECAY、NOISE など多彩なパラメータで音作り。・レゾナントフィルターによる深いフィルタースイープ。・外部トリガー入力(TRIGGER IN)でシーケンサーやドラムマシンと連携。・EHX CLOCKWORKS などの外部機器と組み合わせてリズムパターンを構築可能。・エクスプレッションペダルでフィルターやスイープをリアルタイム操作。・ギター、シンセ、ドラムマシンなど多様なソースと組み合わせ可能。・ライブパフォーマンス、サウンドデザイン、ノイズミュージックに最適。・堅牢なメタル筐体で高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:SUPER SPACE DRUM。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Analog Drum Synth / Noise Generator。・コントロール:Sweep、Oscillation、Decay、Noise、Filter、Trigger、EXP Input。・機能:アナログドラムシンセ、レゾナントフィルター、外部トリガー対応、EXP コントロール。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011752
  • エフェクター/ディレイ Electro Harmonix

    エフェクター/ディレイ

    Electro Harmonix
    55,980税込61,578
    1台
    5日以内出荷
    DELUXE MEMORY MAN は、アナログ BBD 回路による温かく立体的なディレイとモジュレーションを備えた EHX の代表的アナログディレイ。深みのあるエコー、自然な揺れ、豊かな倍音を生み出し、クラシックなアナログディレイの質感を求めるプレイヤーに長年支持され続ける名機。・アナログ BBD(Bucket Brigade Device)回路による温かく太いディレイサウンド。・最大約 550ms のディレイタイムに対応。・CHORUS / VIBRATO を加えたモジュレーションで空間的な揺れを付加。・BLEND、LEVEL、FEEDBACK、DELAY、CHORUS/VIBRATO など直感的な操作系。・クリーンからクランチ、アンビエントまで幅広いジャンルに対応。・アナログ特有の自然な減衰と倍音豊かなエコーを再現。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:DELUXE MEMORY MAN。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Analog Delay / Modulation Pedal。・コントロール:Blend、Level、Feedback、Delay、Chorus/Vibrato。・ディレイタイム:最大約 550ms。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274010724
  • エフェクター/コーラス Electro Harmonix

    エフェクター/コーラス

    Electro Harmonix
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    EDDY は、EHX 伝統のアナログ・コーラス/ヴィブラートを現代的に再構築したモジュレーションペダル。アナログ回路ならではの温かい揺れに、LFO とエンベロープのデュアル・モジュレーションを加え、表現力豊かな揺れを生み出すコンパクトモデル。・アナログ BBD 回路による温かく自然なコーラス/ヴィブラート。・LFO とエンベロープの 2 系統でモジュレーションを生成。・RATE/DEPTH/SHAPE など直感的な操作で幅広い揺れを作成。・エンベロープはピッキング強弱に反応し、動的なモジュレーションを実現。・コーラス/ヴィブラートのブレンドを調整可能。・EXP 入力によりモジュレーションパラメータをリアルタイム操作。・コンパクト筐体でボードに組み込みやすい設計。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:EDDY。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Analog Chorus / Vibrato。・コントロール:Rate、Depth、Shape、Envelope、Blend、EXP。・機能:アナログ BBD コーラス/ヴィブラート、LFO+Envelope デュアルモジュレーション、EXP 対応。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274012308
  • エフェクター/オーバードライブ Electro Harmonix

    エフェクター/オーバードライブ

    Electro Harmonix
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    HOT TUBES は、1970年代の CMOS オーバードライブ回路を再現し、真空管アンプのような自然な歪みとレスポンスを生み出すクラシック系オーバードライブ。ウォームでダイナミックなトーンから、鋭いクランチまで幅広く対応するヴィンテージ志向のドライブペダル。・1970年代の EHX CMOS オーバードライブ回路を忠実に再現。・真空管アンプのような自然なコンプレッションと倍音を生成。・VOL、TONE、DRIVE のシンプルな操作で幅広い歪みを調整。・TONE スイッチでトーン回路のオン/オフを切替可能。・クリーンブーストからファットなクランチまで対応。・ギターのボリューム操作に対する追従性が高く、表現力豊かなレスポンス。・ヴィンテージ系ロック、ブルース、クラシックトーンに最適。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:HOT TUBES。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:CMOS Overdrive Pedal。・コントロール:Volume、Drive、Tone、Tone Switch(On/Off)。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011394
  • エフェクター/ノイズ/パーカッションシンセ Electro Harmonix

    エフェクター/ノイズ/パーカッションシンセ

    Electro Harmonix
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    CRASH PADは、1970~80年代のアナログドラムシンセを現代仕様で復刻したノイズ/パーカッション生成マシン。深いフィルター、ノイズ、ディケイを組み合わせ、クラッシュ、スネア、インダストリアルFXまで幅広い電子パーカッションを生み出す個性派アナログシンセ。・アナログ回路による太く荒々しいドラムシンセサウンド。・NOISE、SWEEP、DECAYなどのパラメータで多彩な電子パーカッションを生成。・RESONANT FILTERを搭載し、深いフィルタースイープが可能。・TRIGGER INにより外部機器からのトリガー入力に対応。・EHX CLOCKWORKSなどのシーケンサーと組み合わせてリズムパターンを構築可能。・エクスプレッションペダルでフィルターをリアルタイム操作。・ギター、シンセ、ドラムマシンなど多様なソースと組み合わせ可能。・ライブパフォーマンスやサウンドデザインに最適。・堅牢なメタル筐体で高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:CRASH PAD - Analog Drum Synth。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Analog Drum Synth/Noise Generator。・コントロール:Blend、Sweep、Decay、Noise、Filter、Trigger、EXP Input。・機能:アナログドラムシンセ、レゾナントフィルター、外部トリガー対応、EXPコントロール。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011745
  • エフェクター/ディストーション Electro Harmonix

    エフェクター/ディストーション

    Electro Harmonix
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    ハイゲインメタル向けに設計された METAL MUFF は、強烈な歪みと鋭いエッジを備えた EHX の代表的メタルディストーション。3バンド EQ と TOP BOOST により、現代的なメタルからクラシックなハードロックまで幅広いサウンドを精密に調整できる高出力ディストーションペダル。・高いゲイン量と鋭いアタックを備えたメタル向けディストーション。・3バンド EQ(Bass / Mid / Treble)で幅広い音作りに対応。・TOP BOOST スイッチにより高域の存在感と切れ味を強化。・密度の高い歪みを維持しつつ、コードでも単音でも明瞭なレスポンスを実現。・ハードロック、メタル、モダンヘヴィ系まで幅広いジャンルに対応。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・トゥルーバイパス仕様で原音の透明感を保持。・9V DC(センターマイナス)または9V電池で駆動。・品名:METAL MUFF。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:High-Gain Distortion Pedal。・コントロール:Volume、Distortion、Bass、Mid、Treble、Top Boost。・電源:9V DC(センターマイナス)/9V 電池。・バイパス:True Bypass。・筐体:メタル。・JANコード:0683274010489
  • エフェクター/シンセサイザーペダル Electro Harmonix

    エフェクター/シンセサイザーペダル

    Electro Harmonix
    88,980税込97,878
    1台
    5日以内出荷
    MICRO SYNTHESIZER は、ギター/ベースをアナログシンセのように変換するために設計された多機能フィルター/エンベロープ/ウェーブシェイピングペダル。スクエア波生成、サブオクターブ、アタックディレイ、レゾナントフィルターを組み合わせ、クラシックシンセの質感を自在に作り込める EHX の代表的シンセサイザーペダル。・ギター/ベースをアナログシンセ風サウンドへ変換する多機能シンセペダル。・SUB OCTAVE、GUITAR、OCTAVE、SQUARE WAVE の4系統を独立調整。・ATTACK DELAY によりアタックを柔らかくし、シンセパッド風の立ち上がりを再現。・RESONANT FILTER によるクラシックシンセ的なフィルタースイープを実現。・スライダー操作で直感的かつ細かな音作りが可能。・ギター、ベースどちらにも対応。・アナログ特有の太さと存在感を持つシンセトーンを生成。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:MICRO SYNTHESIZER。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Analog Synthesizer / Filter Pedal。・コントロール:Sub Octave、Guitar、Octave、Square Wave、Attack Delay、Resonant Filter(Start/Stop/Rate)。・対応楽器:ギター/ベース。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274010793
  • エフェクター/ディレイ・ルーパー Electro Harmonix

    エフェクター/ディレイ・ルーパー

    Electro Harmonix
    51,980税込57,178
    1台
    5日以内出荷
    STEREO MEMORY MAN WITH HAZARAI は、多機能ディレイ/ルーパーとして設計されたデジタル・モジュレーションペダル。ステレオ対応の高品位ディレイに加え、フィルタリング、リバース、ループ録音など多彩な機能を備え、幅広い音作りに対応するEHXの多機能ディレイユニット。・ステレオ対応の高品位デジタルディレイ。・MULTI-TAP、REVERSE、MODULATED、ECHO、LOOPなど多彩なディレイモードを搭載。・HAZARAIノブでプリセット保存、フィルタリング、リバース量など複合的なパラメータを操作。・最大30秒のルーパー機能を搭載し、オーバーダブにも対応。・フィルタリング機能により、アナログ風の質感からクリアなデジタルディレイまで幅広く調整可能。・タップテンポ対応でライブ環境でも扱いやすい設計。・ステレオ入出力により広がりのある空間演出が可能。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:STEREO MEMORY MAN WITH HAZARAI。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Digital Delay/Looper。・コントロール:Blend、Decay、Filter、Repeats、Delay、Hazarai、Mode。・機能:ステレオ入出力、タップテンポ、ルーパー(最大30秒)。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274010717
  • エフェクター/シーケンサー Electro Harmonix

    エフェクター/シーケンサー

    Electro Harmonix
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    8-STEP PROGRAM は、8 個のスライダーで任意のコントロールカーブを作成し、外部エフェクターの EXP 入力をモジュレーション可能にするアナログ風シーケンサー。フィルター、ピッチ、ディレイタイムなど、EXP 対応パラメータをリズミカルかつ精密に制御できる強力なモジュレーションユニット。・8 本のスライダーでステップごとの値を設定し、独自のモジュレーションカーブを生成。・RATE、GLIDE、DEPTH により動作速度・スムーズさ・変化量を細かく調整。・TAP TEMPO 搭載でテンポ同期が容易。・DIRECTION(Forward/Reverse/Bounce/Random)でシーケンス動作を切替。・EXP 出力により、外部ペダルのパラメータをリアルタイムにモジュレーション。・プリセット保存機能を搭載し、ライブで即時呼び出しが可能。・EHX 8-STEP PROGRAM FOOT CONTROLLER(別売)に対応し、操作性を拡張。・フィルター、ワウ、ピッチシフター、ディレイなど幅広いエフェクトと組み合わせ可能。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:8-STEP PROGRAM。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Expression Sequencer / Modulation Controller。・コントロール:8 Step Sliders、Rate、Depth、Glide、Tap Tempo、Direction。・機能:EXP モジュレーション、プリセット保存、テンポ同期、動作モード切替。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011363
  • エフェクター/ファズ・ディストーション Electro Harmonix

    エフェクター/ファズ・ディストーション

    Electro Harmonix
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    長年にわたり定番ファズとして支持され続ける BIG MUFF PI。厚みのあるサステイン、豊かな倍音、滑らかな歪みを特徴とし、クラシックロックからモダンなサウンドまで幅広く対応するEHXを代表するファズ/ディストーションペダル。・太く伸びるサステインと豊かな倍音を備えたクラシックなBig Muffサウンド。・滑らかで密度のある歪みを生み出し、コードでも単音でも存在感のあるトーンを実現。・Toneコントロールで明るい質感からダークなサウンドまで柔軟に調整可能。・ギターのボリューム操作に追従し、ニュアンスを残した自然なレスポンス。・ロック、シューゲイズ、オルタナティブなど幅広いジャンルで使用される定番モデル。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・トゥルーバイパス仕様で原音の透明感を保持。・9V DC(センターマイナス)または9V電池で駆動。・品名:BIG MUFF PI。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Fuzz/Distortion Pedal。・コントロール:Volume、Tone、Sustain。・電源:9V DC(センターマイナス)/9V 電池。・バイパス:True Bypass。・筐体:メタル。・JANコード:0683274010144
  • エフェクター/シンセサイザーペダル Electro Harmonix

    エフェクター/シンセサイザーペダル

    Electro Harmonix
    88,980税込97,878
    1台
    5日以内出荷
    BASS MICROSYNTHESIZER は、ベースをアナログシンセのような太く存在感のあるトーンへ変換する多機能シンセサイザーペダル。サブオクターブ、スクエア波、フィルター、アタックディレイを組み合わせ、クラシックシンセの質感からモダンなシンセベースまで幅広く作り込める EHX の定番ベースシンセユニット。・ベース専用に最適化されたアナログシンセサウンドを生成。・SUB OCTAVE、GUITAR、OCTAVE、SQUARE WAVE の4系統を独立調整。・ATTACK DELAY によりアタックを柔らかくし、シンセパッド風の立ち上がりを再現。・RESONANT FILTER によるクラシックシンセ的なフィルタースイープを実現。・スライダー操作で細かく直感的な音作りが可能。・アナログ特有の太さと存在感を持つシンセベーストーンを生成。・ライブ、レコーディング、エレクトロ系アレンジなど幅広い用途に対応。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:BASS MICROSYNTHESIZER。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Analog Bass Synthesizer / Filter Pedal。・コントロール:Sub Octave、Guitar、Octave、Square Wave、Attack Delay、Resonant Filter(Start/Stop/Rate)。・対応楽器:ベース。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274010809
  • エフェクター/ボーカルエフェクト Electro Harmonix

    エフェクター/ボーカルエフェクト

    Electro Harmonix
    54,980税込60,478
    1台
    5日以内出荷
    V256 は、ボーカルをシンセ的に変換するボコーダー機能と、ハーモニー生成・ピッチ補正など多彩なボイスプロセッシングを統合した高機能ボーカルエフェクト。ギター入力によるフォルマント追従やロボットボイス、ハードチューン系処理まで幅広く対応する EHX の多用途ボーカルユニット。・クラシックなボコーダーサウンドからモダンなボイスエフェクトまで幅広く対応。・ギター入力によりコード進行へ追従し、正確なボコーダー効果を生成。・PITCH SHIFT、HARDTUNE、ROBOT、VOCODER など多彩なモードを搭載。・FORMANT コントロールで声質のキャラクターを調整可能。・BLEND、TONE、GENDER、PITCH など直感的な操作系。・XLR マイク入力(ファンタム電源非対応)。・ライブ、レコーディング、エレクトロ系アレンジなど幅広い用途に最適。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:V256。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Vocoder / Vocal Processor。・コントロール:Blend、Tone、Gender、Pitch、Mode(Vocoder/Robot/HardTune/Pitch Shift ほか)。・入力:XLR マイク入力、ギター入力。・機能:フォルマント調整、ハードチューン、ピッチシフト、ギター追従ボコーダー。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011011
  • エフェクター/オクターバー Electro Harmonix

    エフェクター/オクターバー

    Electro Harmonix
    81,980税込90,178
    1台
    5日以内出荷
    POG2 は、原音に対して複数のオクターブを同時生成し、さらにフィルターやアタック調整を加えることで多彩なシンセ的サウンドを生み出す高機能ポリフォニック・オクターバー。オルガン風トーン、シンセパッド、重厚な低音補強など、幅広い音作りを直感的に行える EHX の上位オクターブユニット。・ポリフォニック処理によりコード演奏でも高い追従性を維持。・+2 OCTAVE、+1 OCTAVE、DRY、-1 OCTAVE、-2 OCTAVE を独立調整。・ATTACK DELAY によりアタックを柔らかくし、パッド的な立ち上がりを再現。・LOW PASS FILTER によるシンセ的なフィルタリングが可能。・Q コントロールでフィルターの鋭さを調整。・プリセット保存機能を搭載し、ライブでの即時呼び出しに対応。・オルガン風、シンセ風、12弦風、重低音補強など多彩な用途に対応。・ギター、ベース、キーボードなど幅広い楽器に使用可能。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:POG2。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Polyphonic Octave / Synth Pedal。・コントロール:+2 Octave、+1 Octave、Dry、-1 Octave、-2 Octave、Attack Delay、LP Filter、Q、Detune、Preset。・機能:プリセット保存、ポリフォニック処理。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274010977
  • エフェクター/エンベロープフィルター Electro Harmonix

    エフェクター/エンベロープフィルター

    Electro Harmonix
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    NANO Q-TRON は、クラシックな EHX Q-Tron 系統のオートワウ/エンベロープフィルターを Nano サイズに凝縮したモデル。ピッキングの強弱に反応してフィルターが開閉し、ファンキーなワウ効果から深いフィルタースウィープまで幅広く対応する実戦的フィルターペダル。・ピッキングの強さに応じてフィルターが動作するエンベロープフィルター。・DRIVE(入力感度)調整でフィルターの反応を最適化。・Q(フィルターの鋭さ)調整でワウの強さをコントロール。・MODE スイッチ(LP/BP/HP)でフィルター特性を切替。・LP:低域を残したウォームなワウ。・BP:中域を強調したファンキーなサウンド。・HP:高域を強調したシャープなワウ。・ギター/ベースどちらにも対応する広いレンジ設計。・Nano サイズでボードに組み込みやすいコンパクト筐体。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:NANO Q-TRON。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Envelope Filter / Auto-Wah。・モード:LP(ローパス)、BP(バンドパス)、HP(ハイパス)。・コントロール:Volume、Drive、Q、Mode。・対応楽器:ギター、ベース。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Nano サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012384
  • エフェクター/スペクトル・モジュレーション Electro Harmonix

    エフェクター/スペクトル・モジュレーション

    Electro Harmonix
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    PICO ATOMIC CLUSTER は、入力されたギター/ベースのサウンドを”周波数スペクトルごとに分解し、帯域単位で再構成する”スペクトル・モジュレーションペダル。通常の EQ やフィルターでは得られない、帯域ごとの独立した動き・揺らぎ・倍音変化を生み出す、EHX の新しい音響処理アプローチを採用したモデル。・ギター/ベースの音を 複数の周波数帯域(Cluster)に分解。・各帯域を個別に変調し、揺れ・うねり・倍音の変化・分離感 を生成。・従来の EQ/フィルターとは異なる スペクトル再構築型モジュレーション。・クリーン寄りの質感から、シンセ的・倍音強調・分解感の強い音まで幅広く対応。・RATE/DEPTH/BLEND の 3 ノブで複雑なスペクトル変化を直感的にコントロール。・ギター/ベース/シンセなど多様な楽器に対応。・アンビエント、エクスペリメンタル、ポストロック、電子音楽系に最適。・超小型 Pico サイズ筐体。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。スペック。・品名:PICO ATOMIC CLUSTER。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Spectral Modulation / Spectrum Decomposition。・コントロール:Rate、Depth、Blend。・特徴:スペクトル分解、帯域ごとの独立変調、スペクトル再構築型モジュレーション。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Pico サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012704
  • エフェクター/ルーパー Electro Harmonix

    エフェクター/ルーパー

    Electro Harmonix
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    95000 は、EHX ルーパーの最上位に位置する”パフォーマンス・ループラボ”。6 トラック+1 ミックスダウン、最大 375 分録音、SDHC 対応、MIDI 同期など、ライブ/制作の両面で圧倒的な操作性と拡張性を備えたフラッグシップ・ルーパー。・6 つの独立トラックと 1 つのミックスダウントラックを搭載。・最大 375 分(6.25 時間)の録音に対応(16GB SDHC 使用時)。・各トラックに独立したボリューム/パンを装備。・UNDO/REDO、オーバーダビング無制限で複雑なレイヤー構築が可能。・ループのテンポ変更(±20%)に対応。・REVERSE/OCTAVE(1 オクターブダウン)機能でループを変形。・MIDI クロック同期に対応し、DAW やドラムマシンとテンポ連携。・外部フットコントローラー(95000 Foot Controller)に対応し操作性を拡張。・USB 経由でループデータのバックアップ/管理が可能。・ステレオ入出力でギター、シンセ、ドラムマシンなど幅広いソースに対応。・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:95000 Performance Loop Laboratory。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Multi-Track Stereo Looper。・録音時間:最大 375 分(SDHC 16GB 使用時)。・トラック:6 トラック+ミックスダウン。・機能:Undo/Redo、Overdub、Reverse、Octave Down、Tempo Adjust、MIDI Sync、USB。・入出力:Stereo In/Out、MIDI In、USB、Foot Controller。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011950