カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
「ei-300v」の検索結果

タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター
アズワン(1件のレビュー)¥114,000税込¥125,4001台当日出荷設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。対流方式自然対流エアージャケット温度調節範囲(℃)室温+5~80温度分布2℃(at37℃)温度制御方式PID制御、SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω棚ピッチ(mm)35材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)、内扉:強化ガラス排気口Φ32mm×1個電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(3Pプラグ)付属品棚板×2枚、棚板レール×2組仕様過昇防止センサー:K型熱電対
インキュベーター タイマー・エアジャケット自然対流式 検査書付
アズワン¥134,000税込¥147,4001箱8日以内出荷から10日以内出荷設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。安全装置、独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)