カテゴリ

  • オフィス家具(336)
  • 制御機器(194)
  • パソコン/周辺機器(87)
  • 保管用品(71)
  • 電気材料(36)
  • 安全用品(22)
  • 厨房用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 建築金物(7)
  • 家電(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 物流用品(4)
  • 日用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eia ラック」の検索結果

816件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納棚(EIA規格) 摂津金属工業収納棚(EIA規格)摂津金属工業
5,798税込6,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
サーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/12U/4ポスト/奥行き50.2cm/耐荷重63kg/ヒンジ機構/壁掛けタイプ/IT・AV機器・パッチパネル・コンピューター用ラック StarTech.comサーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/12U/4ポスト/奥行き50.2cm/耐荷重63kg/ヒンジ機構/壁掛けタイプ/IT・AV機器・パッチパネル・コンピューター用ラックStarTech.com
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
4ポスト12Uヒンジ機構付き壁掛け式ラック:最大奥行50.2cm。倉庫、オフィス、サーバールーム、店舗などで、邪魔にならない場所への設置に理想的優れた設計:設置やメンテナンスに配慮し、フレーム全体がスイングして開くヒンジ式デザインを採用した壁掛け設置型オープンフレームデータラック。効率的なエアフローで、データ、AV、IT機器などの適温を維持優れた耐久性:4本の支柱で機器をしっかりと固定するタイプの12Uウォールマウントコンピューターラック。高品質SPCC冷間圧延スチール製で優れた強度と耐久性を提供。耐荷重63kg完全組み立て済み:ヒンジ式19インチサーバーラックには、完全に組み立てられた状態で出荷。機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットが付属。TAAおよびEIA/ECA-310-E準拠StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途出張所、倉庫、大型店舗などで、邪魔にならない場所にネットワークスイッチを設置小型ラックソリューションの分散配置が必要な中小企業に最適AV放送機器や信号分配器を設置幅(cm)55.6ブラック耐荷重(kg)63.4長さ(cm)60高さ(cm)64.7
EIAラック収納棚 SREシリーズ タカチ電機工業EIAラック収納棚 SREシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
19インチEIA規格ラック用収納棚です。19インチキャビネットラックにも取付可能です。 幅広なので収納面が有効に使えます。 SRE44-315/420は、棚板と側板が一体型になっています。
材質鋼板
スリット付棚板 日東工業スリット付棚板日東工業(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
各種機器の置き台に。 放熱用のスリットが付いています。 固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。
外形寸法W(mm)482.5規格EIARoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト19インチラック(9U) サンワダイレクトコンパクト19インチラック(9U)サンワダイレクト
87,980税込96,778
1台
翌々日出荷
ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。 前扉、背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで) マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウント数:9U。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×530×579寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】335×60ブラック仕様【ユニット数】9、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル、19インチマウントアングル(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)鍵×2個(1種類)前後扉共通セット内容本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル、19インチマウントアングル(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)23.5最小寸法(mm)【マウント有効】264最大寸法(mm)【マウント有効】420色(フレーム)ブラック色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)100
卓上用2ポスト式オープンフレームラック(19インチ/12U/EIA規格) StarTech.com卓上用2ポスト式オープンフレームラック(19インチ/12U/EIA規格)StarTech.com
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
デバイス取り付け用M5ネジ20本とケージナットを同梱 組み立てが簡単 TAA準拠でGSAスケジュールに対応 配置換えが簡単な軽量設計 EIA規格に準拠
用途パッチパネル、ネットワークスイッチ、ルータをアクセスしやすい場所に配置。ホームオフィス ネットワークや小規模ITオフィスに最適KVM、ラックマウントコンピューター/サーバシステムを卓上またはデスクの横にすっきりと配置ブロードキャスト/ディストリビューションデバイス、スイッチ、エクステンダなどのAV機器を取り付けます幅(cm)50.3ブラック耐荷重(kg)50長さ(cm)29.2高さ(cm)58.6
観音扉19インチマウントサーバーラック(24U) サンワダイレクト観音扉19インチマウントサーバーラック(24U)サンワダイレクト
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。 前扉は観音扉になっており、前扉を開くためのスペースを大きく取らずにすみます。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで) マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。 マウント有効内寸700~780mmです。 マウント数:24U。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1100×1256ブラック仕様【ユニット数】24、【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×2枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)、前後扉鍵×2個(1種類)、側面パネル鍵×2個(1種類)※鍵は前後左右共通材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)【マウント有効】700~780質量(kg)105.5使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋組立時間60分色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)500
無停電電源装置 BYシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BYシリーズomron(オムロン)(2件のレビュー)
52,980税込58,278
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
スイッチングハブ LANハブ Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 電源内蔵 ファンレス エレコムスイッチングハブ LANハブ Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 電源内蔵 ファンレスエレコム
17,980税込19,778
1個
当日出荷
1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体16ポートスイッチングハブです。 ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 メイン基板に高分子アルミ固体電解コンデンサーを使用しています。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 付属の専用ACケーブル及び変換アダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 らくらく節電機能により、接続していないポートや、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。 正面に大きくLEDランプを表示することで、点灯状態を見やすくしています。 動作時環境温度50℃に対応しています。空調のない過酷な環境でも安定して稼働します。 19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。 ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【スイッチングファブリック】32.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:16ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり付属品専用ACケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピンー2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、19インチラック取付金具:2個、19インチラック取付金具ネジ:8個、ゴム足:4個、安全にお使いいただくために:1枚材質【筐体】メタル【筐体】ホワイト質量(g)約900(本体のみ)適合規格VCCI ClassA入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)電源タイプ内蔵電源発熱量(KJ/h)約40.7(最大)保管環境温度:-40℃~70℃ 、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(10Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)16.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.8最大パケット転送能力(Mpps)23.8MTBF(時間)1156000@25℃、362000@50℃PoE対応非対応
ミニラック2段 WH AIS (エイ・アイ・エス)ミニラック2段 WHAIS (エイ・アイ・エス)
3,498税込3,848
1個
8日以内出荷
デスクやキッチンなどに置いて使える14Φスチール製ミニラックです。デスクの上やキッチンカウンター、卓上に置いたり、様々な用途に使えて大変便利です。スパイスラック、シンク下や玄関などでも整理整頓に高い収納力を発揮します。棚板の高さは調整可能。支柱に約2.5cm間隔で彫られた溝に合わせ、棚板の細かな高さ調節が可能です。スリーブを支柱にはめ込み棚板を固定するだけで、簡単に組み立てられます。(※スリーブ同士の間に若干の隙間が生じますが、こちらは破損防止や取外しの際に必要な隙間となっておりま)がたつきを緩和するアジャスター付き。オープンラック型ですので後ろに背板が無く、配線などのストレスもないのでキッチン家電の収納などに最適です。
ホワイト高さ(mm)450奥行(mm)250間口(mm)450耐荷重(kg/段)約30耐荷重(kg)全体約40本体質量(kg)2.1材質(ポール)スチール(粉体塗装)棚段数(段)2
カウンターテーブル AIS (エイ・アイ・エス)カウンターテーブルAIS (エイ・アイ・エス)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
8日以内出荷
おしゃれなカウンターテーブル。 色は2色。深みのある落ち着いたブラウン×ブラック。明るいナチュラル×ホワイト。 天板のシート表面には木目のような質感があります。 水や汚れに強いため、柔らかい布等でサッと拭き取りやすくお手入れも簡単です。 天板下に固定式の中棚が付いています。小物や書籍、タブレットや雑誌などの収納に対応しています。 天板の奥行は約40cm。圧迫感がなく、食事や作業など広くお使い頂けます。 壁際、お部屋の中央のどちらでも使いやすいスリムなサイズです。 脚部の接地面には高さの微調整が可能なアジャスターが付いており、ガタ付きを軽減できます。 同シリーズのカウンタースツール(別売)と組み合わせてお使いいただきますとお部屋の雰囲気に統一感が生まれます。 組立品 六角レンチ付属(工具不要)
材質スチール、合成樹脂化粧繊維板長さ(mm)1000質量(kg)11.9高さ(mm)900奥行(mm)400耐荷重(kg)30組立方法お客様組立品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×40×90内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)中棚:90×34×8
EL 丸パイプインナーキャップ AWJEL 丸パイプインナーキャップAWJ
999税込1,099
1セット(10個)ほか
当日出荷から15日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途鋼管・ステンレス鋼管・各種パイプ材質エラストマー(TPE)寸法H(mm)22寸法R(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
スチール製ラックマウントアングル RSEシリーズ タカチ電機工業スチール製ラックマウントアングル RSEシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から4日以内出荷
組合わせで様々なL寸に対応できます。 EIA規格木工卓用ラックマウントアングルです。
黒半つや材質鋼板 SPCC t2.3表面処理塗装RoHS指令(10物質対応)対応
JIS・EIA変換金具 摂津金属工業JIS・EIA変換金具摂津金属工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2個)ほか
当日出荷
JIS/EIAの異なる19インチ規格を変換できる金具
材質スチール幅(mm)16.5奥行(mm)18表面処理亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
マウント型DINレール 摂津金属工業マウント型DINレール摂津金属工業
5,798税込6,378
1個
当日出荷
19インチラックマウントできるDINレールです。 DIN規格35mm幅の機器が取り付けできます。 DINレールは(JISC2812機器取付け用レール)の規格に適合しています。 RAMD-1U05AWGは組み替えることにより、FDCシリーズ等の内部フレームに取り付けできます。 RAMD-1U10BWGはDINレールの取付角度を変えることができます。 RAMD-5U12BWGはカッチングダクトにより、ケーブルの整線や余長処理が速く簡単にできます。
材質アルミ・スチールホワイトグレイ規格EIA規格表面処理白色アルマイト対応RoHS
19Φスチールラックセット AIS (エイ・アイ・エス)19ΦスチールラックセットAIS (エイ・アイ・エス)
5,598税込6,158
1台
8日以内出荷
19Φスチールラックセット品。実用性が高く、耐久性通気性に優れているので、場所を選ばずに大活躍。 奥行35cmでちょっとしたすき間やキッチンカウンターや棚上に置いたり、様々な用途に使えるスチール製のミニラックです。 スチールラックはキッチン収納としてはもちろん、リビングや子ども部屋、押入れ収納などにも高い収納力を発揮します。 3枚ある棚板は、支柱に約2.5cm間隔で彫られた溝に合わせ、棚板の細かな高さ調節が可能です。 スリーブを支柱にセットし、棚板を上から下ろするだけで、簡単に組み立てられます。 アジャスター付きの為、床に設置した時、ガタ付きを軽減することができます。 オープンラック型ですので後ろに背板が無く、配線などのストレスもないのでキッチン家電の収納などに最適です。 耐荷重は棚板1枚あたり40kg(全体耐荷重は80kg)です。
仕様アジャスター付き高さ(mm)約618奥行(mm)350耐荷重(kg/段)40キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール塗装粉体塗装ポール径(Φmm)19棚段数(段)3
ネーロ25Φワードローブ AIS (エイ・アイ・エス)ネーロ25ΦワードローブAIS (エイ・アイ・エス)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
25Φスチールラック。ヴィンテージスタイルのネーロシリーズ。 マッドブラックの重厚感のある塗装。セット品は、ラックが6アイテム、ワードローブが2アイテム。 静止時全体耐荷重は160kg(キャスター装着時)。棚板1枚耐荷重は65kg。ハンガーバーの耐荷重は25kg。
材質スチールBK耐荷重(kg)棚板1枚/65、ハンガーバー/25総耐荷重(kg)160(キャスター装着時)
ラックケース KCラックケースKC
12,980税込14,278
1個
当日出荷
4Uサイズ対応ハーフサイズラックケース。EIA規格(幅:482.6mm/1Uの高さ:44.45mm )に対応するラックケース。楽器機材の他、映像・照明・サーバー機器など、幅広い分野で利用されています。奥行きのない機材を収めるのに最適なハーフサイズ。EIA規格機材用
付属品マウントネジ付属(規格:M5)材質合板質量(kg)5.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×320×215内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×206×185【蓋】492×52×185
ラックケース KCラックケースKC
14,980税込16,478
1個
当日出荷
2Uサイズ対応ラックケース。EIA規格(幅:482.6mm/1Uの高さ:44.45mm )に対応するラックケース。楽器機材の他、映像・照明・サーバー機器など、幅広い分野で利用されています。EIA規格機材用
付属品マウントネジ付属(規格:M5)材質合板質量(kg)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×515×130内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×206×102【蓋】492×52×102
収納棚 RHシリーズ 摂津金属工業収納棚 RHシリーズ摂津金属工業(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
19インチマウントタイプの収納棚で、JISまたはEIA規格に準拠しています。 ノーマルタイプと、放熱穴付タイプの機種があります。 長丸穴またはT字形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。 後面に結束バンドを取り付ける事も可能です。棚は逆向きに取付ける穴があいています。 50mmピッチでマウントブラケットから棚を前後に移動可能です。 サポートアングルを取り付けた場合にも有効高さ内におさまるよう設計されています。(後方には移動できません)
材質スチール取付ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
Nクイックイージーコーナー4段 AIS (エイ・アイ・エス)Nクイックイージーコーナー4段AIS (エイ・アイ・エス)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
組立が簡単な、クイックイージーシリーズ。 ポールを手で回すだけで簡単に組み立てが可能で、工具類は必要ありません。 カラーはナチュラルとブラウンの2色。 棚板と柱は角に丸みを持たせており、お子様用の収納棚としても安心。 リビング、ダイニング、デスク周りや玄関、トイレなど、多目的収納ラックとして大活躍。
幅(mm)297高さ(mm)1125奥行(mm)297
キャスター付きチェア 背無し AIS (エイ・アイ・エス)キャスター付きチェア 背無しAIS (エイ・アイ・エス)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1脚
8日以内出荷
昇降機能・回転機能付きカウンターチェアです。 カラーは座面のグレー×支柱のシルバー×脚部のブラック。シックでインダストリアルな雰囲気に仕上げています。 キャスターが付いておりますので、椅子の出し入れや移動をスムーズに行えます。 座面は360度回転が可能のため、腰掛け時や座り時に体の向きを簡単に変えることが出来ます。 360度どの角度からでも使える足置きも備えています。 座面の張り材にはポリエステルを使用しており、柔らかな手触りに仕上がっています。敷き物をしなくても優しい座り心地でくつろげます。 高さ調節可能。ガス圧式の昇降機能を備えており、座面下のシフトレバーを引いて使いやすい位置へ高さを調節することが出来ます。 座面の高さは52~68cmまで無段階調節が可能です。
材質座面/合板、ベース/スチール、キャスター/ポリプロピレン、ベース/粉体塗装、張り材/ポリエステル長さ(mm)440幅(mm)440質量(kg)3.6グレー高さ(mm)514~674奥行(mm)417耐荷重(kg)80キャスターあり背もたれなし寸法(cm)座面直径:31組立方法お客様組立品座高(mm)514~674高さ調節あり
ミニラック3段 WH AIS (エイ・アイ・エス)ミニラック3段 WHAIS (エイ・アイ・エス)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
デスクやキッチンなどに置いて使える14Φスチール製ミニラックです。デスクの上やキッチンカウンター、卓上に置いたり、様々な用途に使えて大変便利です。スパイスラック、シンク下や玄関などでも整理整頓に高い収納力を発揮します。棚板の高さは調整可能。支柱に約2.5cm間隔で彫られた溝に合わせ、棚板の細かな高さ調節が可能です。スリーブを支柱にはめ込み棚板を固定するだけで、簡単に組み立てられます。(※スリーブ同士の間に若干の隙間が生じますが、こちらは破損防止や取外しの際に必要な隙間となっておりま)がたつきを緩和するアジャスター付き。オープンラック型ですので後ろに背板が無く、配線などのストレスもないのでキッチン家電の収納などに最適です。
ホワイト高さ(mm)450奥行(mm)200間口(mm)450耐荷重(kg/段)約30耐荷重(kg)全体約40本体質量(kg)2.6材質(ポール)スチール(クロームメッキ仕上)材質(スリーブ)樹脂棚段数(段)3
カウンタースツール AIS (エイ・アイ・エス)カウンタースツールAIS (エイ・アイ・エス)
3,500税込3,850
1脚
8日以内出荷
座面高60cmのおしゃれなカウンタースツール。 色は2色。深みのある落ち着いたブラウン×ブラック。明るいナチュラル×ホワイト。 キッチンカウンターやハイテーブル(バーテーブル)等に合わせやすい高さで、置くだけでバーやカフェのような雰囲気を演出します。 座面のシートの表面には木目のような質感があります。 水や汚れに強いため、柔らかい布等でサッと拭き取りやすくお手入れも簡単です。 脚部の接地面には高さの微調整が可能なアジャスターが付いております。また、首振りアジャスターも付属しており、底面に対して向きが変わり多少波打った床の上でもガタ付きを軽減できます。 同シリーズのカウンターテーブル(別売)と組み合わせてお使いいただきますとお部屋の雰囲気に統一感が生まれます。 組立式。 六角レンチ付属(工具不要)
付属品アジャスター2種類(各4個)材質スチール、合成樹脂化粧繊維板長さ(mm)300質量(kg)3高さ(mm)600奥行(mm)300耐荷重(kg)80背もたれなし組立方法お客様組立品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×座面60高さ調節不可素材木製
ミニラック2段 BK AIS (エイ・アイ・エス)ミニラック2段 BKAIS (エイ・アイ・エス)
3,498税込3,848
1個
8日以内出荷
デスクやキッチンなどに置いて使える14Φスチール製ミニラックです。デスクの上やキッチンカウンター、卓上に置いたり、様々な用途に使えて大変便利です。スパイスラック、シンク下や玄関などでも整理整頓に高い収納力を発揮します。棚板の高さは調整可能。支柱に約2.5cm間隔で彫られた溝に合わせ、棚板の細かな高さ調節が可能です。スリーブを支柱にはめ込み棚板を固定するだけで、簡単に組み立てられます。(※スリーブ同士の間に若干の隙間が生じますが、こちらは破損防止や取外しの際に必要な隙間となっておりま)がたつきを緩和するアジャスター付き。オープンラック型ですので後ろに背板が無く、配線などのストレスもないのでキッチン家電の収納などに最適です。
ブラック高さ(mm)450奥行(mm)250間口(mm)450耐荷重(kg/段)約30耐荷重(kg)全体約40本体質量(kg)2.1材質(ポール)スチール(粉体塗装)棚段数(段)2
19Φスチールラックセット AIS (エイ・アイ・エス)19ΦスチールラックセットAIS (エイ・アイ・エス)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
8日以内出荷
19Φスチールラックセット品。実用性が高く、耐久性通気性に優れているので、場所を選ばずに大活躍。 奥行25cmでちょっとしたすき間やキッチンカウンターや棚上に置いたり、様々な用途に使えるスチール製のミニラックです。 スチールラックはキッチン収納としてはもちろん、リビングや子ども部屋、押入れ収納などにも高い収納力を発揮します。 3枚ある棚板は、支柱に約2.5cm間隔で彫られた溝に合わせ、棚板の細かな高さ調節が可能です。 スリーブを支柱にセットし、棚板を上から下ろするだけで、簡単に組み立てられます。 アジャスター付きの為、床に設置した時、ガタ付きを軽減することができます。 オープンラック型ですので後ろに背板が無く、配線などのストレスもないのでキッチン家電の収納などに最適です。 耐荷重は棚板1枚あたり40kg(全体耐荷重は80kg)です。
仕様アジャスター付き高さ(mm)約618奥行(mm)250耐荷重(kg/段)40キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール塗装粉体塗装ポール径(Φmm)19棚段数(段)3
折畳ハイスツール AIS (エイ・アイ・エス)折畳ハイスツールAIS (エイ・アイ・エス)
3,998税込4,398
1脚
8日以内出荷
座面が厚く折りたたみ式のハイスツールです。 座面の高さは63.5cm。カウンターテーブルなど高さのあるテーブルに合わせるのにオススメです。 折りたたみ時の厚みは約11.5cm。使用しない時は折りたたんで、ちょっとした隙間へコンパクトに収納が可能です。 厚めのウレタンフォームを使用しているのでクッション性が高く、長く座っていても疲れにくい座り心地です。 脚部には床傷対策のキャップが付いています。 座面の素材は、サラッとした肌触りのポリエステル素材。ウレタン入りの座面は座布団などを敷くことなく、柔らかな座り心地でお使い頂けます。 色は、ブラックとグレー、全2色のカラーをご用意。 完成品のため、お届け後すぐにご使用頂けます。
材質構造部材/スチール(粉体塗装)・繊維板、張り材/ポリエステル、クッション材/ウレタンフォーム長さ(mm)350質量(kg)1.48高さ(mm)635奥行(mm)290組立方法完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×29×63.5厚さ(cm)折りたたみ時:11.5座面高(cm)63.5寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)座面:35.8×25.4×6.2
EIAラックケース YERシリーズ タカチ電機工業EIAラックケース YERシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
19型マウントユニット 日東工業19型マウントユニット日東工業
3,298税込3,628
1セット(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。 木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。 EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。 配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)
材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(近似)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
19Φスチールラックセット AIS (エイ・アイ・エス)19ΦスチールラックセットAIS (エイ・アイ・エス)
3,998税込4,398
1台
8日以内出荷
高さ(mm)743
ミニラック3段 BK AIS (エイ・アイ・エス)ミニラック3段 BKAIS (エイ・アイ・エス)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
デスクやキッチンなどに置いて使える14Φスチール製ミニラックです。デスクの上やキッチンカウンター、卓上に置いたり、様々な用途に使えて大変便利です。スパイスラック、シンク下や玄関などでも整理整頓に高い収納力を発揮します。棚板の高さは調整可能。支柱に約2.5cm間隔で彫られた溝に合わせ、棚板の細かな高さ調節が可能です。スリーブを支柱にはめ込み棚板を固定するだけで、簡単に組み立てられます。(※スリーブ同士の間に若干の隙間が生じますが、こちらは破損防止や取外しの際に必要な隙間となっておりま)がたつきを緩和するアジャスター付き。オープンラック型ですので後ろに背板が無く、配線などのストレスもないのでキッチン家電の収納などに最適です。
ブラック高さ(mm)450奥行(mm)200間口(mm)450耐荷重(kg/段)約30耐荷重(kg)全体約40本体質量(kg)2.6材質(ポール)スチール(クロームメッキ仕上)材質(スリーブ)樹脂棚段数(段)3
EMEET OfficeCore M2 Black EMEETEMEET OfficeCore M2 BlackEMEET
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
【シンプルなタッチパネル式:スピーカーフォン(ブラック) 最大10人】EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 「オートゲインコントロール」搭載:発言者を自動検知し発言内容を明確に発信 接続方法:USBケーブル、Bluetooth、USBアダプタ、AUX 専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結可能 本体2台と連結ケーブルセット品はこちら「型番:M220LITE」
仕様信号雑音比:>75dB (SNR)、接続デバイス:有線1台、Bluetooth経由1台、推奨される用途:ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク付属品EMEET OfficeCore M2、ユーザーマニュアル、USB-Cケーブル(1m)、3.5mmオーディオケーブル、USBドングルA200、安全ガイド、キャリーバッグ適合マイクアレイ:4つの全指向性マイクアレイ、集音範囲:最大で12ft質量(g)290タイプバッテリー:リチウムイオン、マイク:マイク周波数応答:100Hz~8kHz(±3dB)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×125×35接続方法USB-Cケーブル、Bluetooth、AUX入出力、USBアダプター人数会議:最大10人対応プラットフォーム:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skypeなど、マイク技術:音声追尾リングライト、360°音声ピックアップ、全二重、ノイズキャンセリング、音声強調周波数応答:20Hz~20kHz(±3dB)保証期間2年USBケーブル(m)USB-C to A(1バッテリー容量(mAh)2600OSWindows 7、8、10以降、Mac OS 10.10以降BluetoothBluetooth 4.2、範囲:10m(33ft)、プロファイル:A2DP、AVRCP、HFRプロファイル、SBCコーデック音声出力最大:85dB@0.5m入力電力(W)最大:3対応ソフトウェアEMEETLINK
EMEET OfficeCore Luna Black EMEETEMEET OfficeCore Luna BlackEMEET(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
翌日出荷
【標準モデル:スピーカーフォン(ブラック)】EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 「オートゲインコントロール」搭載:発言者を自動検知し発言内容を明確に発信 接続方法:USBケーブル、USBアダプタ、Bluetooth、AUX 専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結可能 スピーカーフォン 最大8人 ブラック
スイッチングハブ LANハブ Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコムスイッチングハブ LANハブ Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音エレコム
26,980税込29,678
1個
当日出荷
耐熱50℃、ループ防止機能や省エネ機能などの法人利用で安心の基本機能を搭載した、1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体16ポートスイッチングハブです。
用途ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応のスイッチです。 理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体16ポートスイッチです。 耐熱50℃対応のため、学校やマンションなどの夏場では過酷な環境となりやすい場所でも安定稼働。設置環境を気にせずお使いいただけます。 「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。 ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行を実現します。 省エネ法に準拠の省電力機能で、自動的に省エネ貢献ができるらくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。 静音ファンレス設計。長年のスイッチ設計経験を生かした排熱設計で実現したファンレス仕様は、オフィスや学校などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、ファン故障による障害も減少させます。 19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。 ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ通信が可能です。 保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。 ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【スイッチングファブリック】32.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:16ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり、【イミュニティ試験】IEC61000-4-2:Lv.3準拠/IEC61000-4-3:Lv.3準拠/IEC61000-4-4:Lv.3準拠/IEC61000-4-5:Lv.3準拠/IEC61000-4-8:Lv.3準拠/IEC61000-4-11:Lv.3準拠付属品専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本、3ピンー2ピン変換アダプター1個、ACケーブル抜け防止バンド1個、19インチラック取付金具2個、19インチラック取付金具ネジ8個、ゴム足4個、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚材質【筐体】メタル【筐体】ホワイト質量(g)約900(本体のみ)消費電力(W)11.3(最大)適合規格VCCI Class A対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ防止機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間3年間動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上設置方法水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)発熱量(KJ/h)約40.7(最大)保管環境温度:-40℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)電源仕様内蔵電源フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(10Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)伝送速度(Gbps)16.0(最大実効)最大パケット転送能力(Mpps)23.8入力電圧AC100~240V±10% 50/60HzMTBF(時間)1156000@25℃、362000@50℃PoE対応非対応
オープンラック RO シリーズ 摂津金属工業オープンラック RO シリーズ摂津金属工業
39,980税込43,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
安価でシンプルなスチール製19インチオープンラックです。 試験場・研究所等での使用に向いています。 本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。 RO-170□WGの機種は、パネルマウントアングルを100mm後方へ調整可能です。
幅(mm)505ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100~120
棚板 日東工業棚板日東工業(1件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品付属ねじなし外形寸法D(mm)350
EIA放熱穴付ラックパネル KPYシリーズ タカチ電機工業EIA放熱穴付ラックパネル KPYシリーズタカチ電機工業
999税込1,099特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
オープンラックシステム AIS (エイ・アイ・エス)オープンラックシステムAIS (エイ・アイ・エス)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ちょうどいいサイズが見つかる19種類のオープンラックです。 小型テレビ台や書棚や卓上棚として単体でのご使用はもちろん、用途に合わせてお好みのスタイルに拡張できます。
ブラウン材質プリント紙化粧繊維板(F☆☆)板厚(mm)約18仕様組立式耐荷重(kg)20
オープンラックシステム AIS (エイ・アイ・エス)オープンラックシステムAIS (エイ・アイ・エス)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ちょうどいいサイズが見つかる19種類のオープンラックです。 小型テレビ台や書棚や卓上棚として単体でのご使用はもちろん、用途に合わせてお好みのスタイルに拡張できます。
材質プリント紙化粧繊維板(F☆☆)板厚(mm)18棚板数(枚)1仕様組立式
光ファイバケーブル OS2 サンワサプライ光ファイバケーブル OS2サンワサプライ
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
10ギガビットイーサネット完全対応、長距離伝送可能な光ファイバケーブル10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOS2シングルモード光ファイバケーブルです。10GBASE-LRなどの10ギガビットから、1000BASE-LXなどのギガビットでの使用も可能です。低損失仕様で長距離でも高品質・長距通信が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。柔軟でスリムなメガネ型構造で、ラック内・配線ダクト内での取り回しが容易です。分割可能なデュプレックスLCコネクタ仕様で、1芯(シンプレックス)接続としても使用可能です。ショートブーツを採用、ケーブルを曲げた際の出っ張りを抑えられます。LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。通信キャリア設備や大規模ネットワークのバックボーン構築に適合しています。
材質外皮/LSZHタイプ屋内用、形状仕様/めがね規格TIA規格:OS2適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZRコネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2、デュプレックスタイプ、分割可能、TIA/EIA-604-10準拠、IEC 61754-20準拠、ショートブーツ形状(LC 19mm)分類汎用シングルモード(SM)芯数2芯使用環境屋内用難燃性IEC 60332-1コネクタUPC研磨、コネクタ反射減衰量30dB以上許容曲げ半径(mm)敷設時 40(20D)以上、敷設後 20(10D)以上保管温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)SM9芯径(μm)900動作温度範囲(℃)-10~60クラッド径(μm)125ファイバータイプシングルモード標準外径(Φmm)2.0×4.0ケーブル色イエロー
...