カテゴリ

  • 制御機器(30)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 安全用品(7)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eiaj 02」の検索結果

63件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EIAJ標準納品書【品種03】 TOPPANエッジ

    EIAJ標準納品書【品種03】

    TOPPANエッジ(9件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(2000枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ミシン目が入っており、手で切り離すことが出来ます。
    穴数なし紙質NIP上質70Kg素材上質紙ミシン目あり
  • 電源供給ケーブル USB(A)-EIAJ2(電圧区分2) 1.2m カモン

    電源供給ケーブル USB(A)-EIAJ2(電圧区分2) 1.2m

    カモン(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1本
    当日出荷
    USBポートからDC5V電源を取るのに便利なケーブル。 DCプラグは電圧区分2(EIAJ2、JEITA2)仕様。
    タイプUSB(A)←→電圧区分2(EIAJ2、JEITA2)長さ(m)約1.2ケーブル長(m)1.2
  • マルチプリンタ帳票 ヒサゴ

    マルチプリンタ帳票

    ヒサゴ(2件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷
    コピー用紙より断然便利な帳票用紙です。罫線と文字を同時に印刷するので、印刷ズレの心配がなく、何種類もの帳票をストックしておく必要がありません。サイズ・種類・バリエーションが豊富!ミシン目入用紙やファイル穴付きなど用途に合わせてお選びください。ヒサゴのホームページから各種伝票テンプレートがダウンロードできます。
    用途各種伝票・帳票・契約書・業務レポート等、様々な用途でご使用いただけます。適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど
  • 帳票 A4 白紙 2面 4穴 カット入り モノタロウ

    帳票 A4 白紙 2面 4穴 カット入り

    モノタロウ(16件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1パック(100枚)
    当日出荷
    ミシン目付です。 無地ですので、様々な伝票の作成が可能です。
    材質上質紙厚さ(mm)約0.08色白サイズA4穴数4白色度(%)約83ラベルサイズ(mm)210×148.5面付2穴間隔(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザ、コピー機、インクジェットプリンタミシン目あり
  • マルチプリンタ帳票 ヒサゴ

    マルチプリンタ帳票

    ヒサゴ(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷
    コピー用紙より断然便利な帳票用紙です。罫線と文字を同時に印刷するので、印刷ズレの心配がなく、何種類もの帳票をストックしておく必要がありません。サイズ・種類・バリエーションが豊富!ミシン目入用紙やファイル穴付きなど用途に合わせてお選びください。ヒサゴのホームページから各種伝票テンプレートがダウンロードできます。
    用途各種伝票・帳票・契約書・業務レポート等、様々な用途でご使用いただけます。厚さ(mm)0.09サイズA4タイプ白紙白色度(%)80ラベルサイズ(mm)105×148.5面付4面用紙サイズA4適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなどミシン目あり
  • マルチプリンタ帳票 FSC(R)認証タイプ ヒサゴ

    マルチプリンタ帳票 FSC(R)認証タイプ

    ヒサゴ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷
    FSC(R)認証材を使用したプリンタを選ばないマルチタイプの汎用帳票用紙です。レーザプリンタ・コピー機・インクジェットプリンタに対応しています。無地タイプなので使いやすい設計でフォーマットごと帳票を印刷できます。
    厚さ(mm)0.08寸法(mm)210×297サイズA4タイプ白紙ヨコ白色度(%)83紙厚(mm)0.08面付4面ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×74.25適合プリンタインクジェットプリンタ、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機ミシン目ありFSC認証認定FSC認証番号C002242
  • マルチプリンタ帳票 ヒサゴ

    マルチプリンタ帳票

    ヒサゴ(5件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷
    コピー用紙より断然便利な帳票用紙です。罫線と文字を同時に印刷するので、印刷ズレの心配がなく、何種類もの帳票をストックしておく必要がありません。サイズ・種類・バリエーションが豊富!ミシン目入用紙やファイル穴付きなど用途に合わせてお選びください。ヒサゴのホームページから各種伝票テンプレートがダウンロードできます。
    用途各種伝票・帳票・契約書・業務レポート等、様々な用途でご使用いただけます。厚さ(mm)0.09サイズA4タイプ白紙穴数6穴白色度(%)80ラベルサイズ(mm)210×99面付3面穴間隔(mm)80適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなどミシン目あり
  • プリンタ帳票マルチタイプ コクヨ

    プリンタ帳票マルチタイプ

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(500枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ミシン目が入っているので、手で切り離すことができます。穴付きタイプは、そのままファイリングが可能。
    サイズA4紙厚(g/m2)64白色度(%)79程度紙厚(mm)0.09用紙サイズA4適合プリンタインクジェット、レーザー、コピーミシン目あり
  • ケーブル付きDCプラグ EIAJ2(1.8m) LINKMAN

    ケーブル付きDCプラグ EIAJ2(1.8m)

    LINKMAN
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    EIAJ2規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
    色黒規格【コネクタ】EIAJ2(外径Φ4mm 内径Φ1.7mm)定格電圧(V)3.15~6.3ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチプリンタ帳票 ヒサゴ

    マルチプリンタ帳票

    ヒサゴ(8件のレビュー)
    ¥1,194~税込¥1,313~
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷
    コピー用紙より断然便利な帳票用紙です。罫線と文字を同時に印刷するので、印刷ズレの心配がなく、何種類もの帳票をストックしておく必要がありません。サイズ・種類・バリエーションが豊富!ミシン目入用紙やファイル穴付きなど用途に合わせてお選びください。ヒサゴのホームページから各種伝票テンプレートがダウンロードできます。
    用途各種伝票・帳票・契約書・業務レポート等、様々な用途でご使用いただけます。厚さ(mm)0.09サイズA4タテタイプ白紙白色度(%)80紙厚(mm)約0.09面付2サイズ(mm)210×297ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなどミシン目あり
  • DCジャック EIAJ2 基板取付け用(3本足 3.15~6.3V) マル信無線電機

    DCジャック EIAJ2 基板取付け用(3本足 3.15~6.3V)

    マル信無線電機
    ¥169税込¥186
    1個
    3日以内出荷
  • マルチプリンタ帳票 ヒサゴ

    マルチプリンタ帳票

    ヒサゴ(4件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷
    コピー用紙より断然便利な帳票用紙です。罫線と文字を同時に印刷するので、印刷ズレの心配がなく、何種類もの帳票をストックしておく必要がありません。サイズ・種類・バリエーションが豊富!ミシン目入用紙やファイル穴付きなど用途に合わせてお選びください。ヒサゴのホームページから各種伝票テンプレートがダウンロードできます。
    用途各種伝票・帳票・契約書・業務レポート等、様々な用途でご使用いただけます。厚さ(mm)0.09サイズA4タイプ白紙穴数4穴白色度(%)80紙質上質紙ラベルサイズ(mm)210×148.5面付2面穴間隔(mm)80用紙サイズA4素材上質紙適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなどミシン目あり
  • ACアダプター UV313-0520 EIAJ2 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター UV313-0520 EIAJ2

    SIBATA(柴田科学)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    デジタルマノメーター DM-100S用のACアダプターです。
    電源(V)100-240(50/60Hz)
  • ケーブル付きDCプラグ EIAJ3(1.8m) LINKMAN

    ケーブル付きDCプラグ EIAJ3(1.8m)

    LINKMAN
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    EIAJ3規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
    色黒規格【コネクタ】EIAJ3(外径Φ4.75mm 内径Φ1.7mm)定格電圧(V)6.3~10.5ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチプリンタ帳票 ヒサゴ

    マルチプリンタ帳票

    ヒサゴ(5件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷
    コピー用紙より断然便利な帳票用紙です。罫線と文字を同時に印刷するので、印刷ズレの心配がなく、何種類もの帳票をストックしておく必要がありません。サイズ・種類・バリエーションが豊富!ミシン目入用紙やファイル穴付きなど用途に合わせてお選びください。ヒサゴのホームページから各種伝票テンプレートがダウンロードできます。
    用途各種伝票・帳票・契約書・業務レポート等、様々な用途でご使用いただけます。厚さ(mm)0.09サイズA4タイプ白紙白色度(%)80ラベルサイズ(mm)210×99面付3面適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなどミシン目あり
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から35日以内出荷
  • 伝票用紙 国永紙業

    伝票用紙

    国永紙業(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1冊(500枚)
    当日出荷
    オフィスや物流倉庫でさまざまな用途にご利用いただけるA4サイズの印刷用紙です。 マイクロミシン入りなので、切り離しが簡単でキレイ。 無地用紙のためお好みの帳票を自由にレイアウトできます。
    用途売上伝票・納品書・請求書・支払明細書・出庫伝票・お届け票・受領書等寸法(mm)210×297白色度(%)83用紙サイズA4坪量(g)64
  • マルチプリンタ帳票 FSC(R)認証タイプ ヒサゴ

    マルチプリンタ帳票 FSC(R)認証タイプ

    ヒサゴ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷
    FSC(R)認証材を使用したプリンタを選ばないマルチタイプの汎用帳票用紙です。レーザプリンタ・コピー機・インクジェットプリンタに対応しています。無地タイプなので使いやすい設計でフォーマットごと帳票を印刷できます。
    厚さ(mm)0.08寸法(mm)210×297サイズA4タイプ白紙白色度(%)83紙厚(mm)0.08面付6面用紙サイズA4ミシン目切り離し後のサイズ(mm)105×99適合プリンタインクジェットプリンタ、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機FSC認証認定FSC認証番号C002242
  • マルチプリンタ帳票 複写タイプ ヒサゴ

    マルチプリンタ帳票 複写タイプ

    ヒサゴ(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用。レーザプリンタ・コピー機対応のノーカーボンタイプの帳票用紙。重ねて手書きで記入すると複写されます。必要な伝票を、必要な枚数だけ印刷してお使いいただけます。複写は、青色発色です。必要な複写伝票を、必要な枚数だけ印刷! 無地だから必要な伝票を必要なとき、必要なだけ印刷できます。項目や行数など、フォーマットが変更になっても、簡単に切り替えられます。ミシン目入りタイプは切り離しがカンタン! 切り離しがしやすく切り口キレイなクリアカットミシン加工!。ファイル穴タイプは穴あけ不要! 紙づまりや二重送りを防止するスターホール採用!。カラータイプは伝票整理に便利! 伝票ごとに色分けできるので、モノクロ印刷でも一目で区別がつき伝票整理の効率アップにつながります。ラインタイプは選べる5色のラインナップ! 5職揃えればインデックスラベルのように使えます。※グレーとグリーンはBPC品番のみ。環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用! FSC(R)マークが付いた製品を選ぶことは、森林保全への貢献につながります。環境に配慮した商品を選びたい方にオススメです!
    用途訪問先でもOK! あらかじめ印刷したフォーマットを持参して、現場で手書きで記入すれば控えをその場で渡せます。コピー機要らずで便利!。サインも1回でOK! 手書きで1回サインすればカンタンに控えが作れます。複数回サインする必要がありません。訂正も1回でOK! 数量変更なども重ねて記入すれば、一度に訂正できて訂正漏れが防げます。改ざん防止にも!紙厚(mm)約0.08RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザプリンタ・コピー機FSC認証認定FSC認証番号C002242
  • ワイヤレス 2次元 バーコードリーダー honeywell

    ワイヤレス 2次元 バーコードリーダー

    honeywell
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1式
    当日出荷
    世界シェア40%を支える高性能スキャナ Xenonシリーズの最新機。全てが進化した究極のパフォーマンスを発揮する Xenon Extreme Performance (XP)が登場! グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで手ブレ耐性が向上、移動体なども瞬時に読み取り、作業効率の向上に繋がります。 特別な設定はほとんど不要で、汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読取性能を実感いただけます。 薬品用エタノールなど、通常のスキャナボディにはダメージを与える化学薬品に対する耐性を持つメディカルプラスチックモデル。医療分野や食品取扱業など、高い信頼性が必要とされる環境でのご使用に最適です。 一括読取・多段コード読み取り(アウトプットシーケンス)機能がさらに高性能に。電子機器業界で採用されているEIAJコードなど、3段に並んだバーコードも一括で読み取れます。
    消費電力(W)(ベース)動作時:2.5(500mA@5VDC)角度(°)【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45電源(DC-V)4.4~5.5明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)保証期間バッテリー:1年、本体:3年、通信充電クレードル:3年※ケーブル+ACアダプター保証対象外※初期不良のみ交換対応、初期以外は別途購入お願いいたします防塵防水性能IP41安全規格FCC Part 15 ClassB、CE、LED Eye Safety IEC60825-1動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~70使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)最大移動速度(m/sec)4(UPC 100%)コントラスト【最小】20%RoHS指令(10物質対応)対応読取角度(°)焦点:水平48° 垂直 30°イメージセンサー1280 x 800画素, CMOS, グローバルシャッター 60fps
  • MOTO GPS RADAR LCD 3.0用USB/DC変換ケーブル DAYTONA(デイトナ)

    MOTO GPS RADAR LCD 3.0用USB/DC変換ケーブル

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    欠品中
    MOTO GPS RADAR LCD 3.0補修用。
    全長(m)0.6
  • ACアダプタ5V2A メイワパーツ

    ACアダプタ5V2A

    メイワパーツ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
    仕様ジャック:EIAJ Type2質量(g)約80規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約73×39×28出力電圧(V)DC5入力電圧(V)100~240出力電流(A)2ケーブル長(mm)1800
  • USB - 5V DC電源供給ケーブル 91cm DCプラグ(外形5.5m/内径2.1mm) StarTech.com

    USB - 5V DC電源供給ケーブル 91cm DCプラグ(外形5.5m/内径2.1mm)

    StarTech.com(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性に優れたPVC構造
    用途外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電伝送速度(Mbps)480色ブラック質量(g)27ケーブル長(m)0.914コネクタ形状DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オスケーブル外径(Φmm)5.5アダプター型式パッシブシールド2重シールドケーブル長(cm)91.4特性なしコネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBバレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm)USBタイプUSB2.0プラグ内径(Φmm)(DC)2.1変換タイプメス - オスコネクタ1DCプラグ(タイプM)コネクタ2USB Type-A
  • ACアダプター ブロードウォッチ

    ACアダプター

    ブロードウォッチ(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    定格入力電圧(V)AC100~240プラグ(出力)センタープラス入力周波数(Hz)50/60
  • ハーフピッチ ディップスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ハーフピッチ ディップスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥859税込¥945
    1セット(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
    金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)
    材質PPS、PA、銅合金、金メッキ高さ(mm)2.5温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500
  • DCアダプターケーブル マル信無線電機

    DCアダプターケーブル

    マル信無線電機(11件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    種類丸型定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)1.8
  • 光ケーブル オーディオケーブル 角型-角型 【サウンドバー/TVスピーカー/テレビ/ゲームコンソール対応】 エレコム

    光ケーブル オーディオケーブル 角型-角型 【サウンドバー/TVスピーカー/テレビ/ゲームコンソール対応】

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    テレビ、AVアンプなど光デジタルによるオーディオ出力を持つ機器を、サウンドバー、HDD機器、DVD機器など光デジタル入力を持つ機器へ接続するための光デジタルオーディオケーブル。 しなやかで取り回しのしやすいプラスティックファイバーを採用。 コネクターはJEITA EIAJ RC-5720C準拠。
    対応機種テレビ、サウンドバー、HDD機器、DVDレコーダー、DVDプレイヤー、AVアンプなど
  • スライドスイッチ DIP型 4極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィング ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ DIP型 4極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィング

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ) 表面実装対応、実装高 2.5mm 豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ) 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性 お問合せ品:裏面設定タイプも受注生産品として製作検討可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UNシリーズ

    ユニファイブ(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    CE対応モデル
    入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状ダイレクトプラグインタイプケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • CATV流合雑音阻止ハイパスフィルター(25-2150MHz通過) NIPPON DX ANTENNA

    CATV流合雑音阻止ハイパスフィルター(25-2150MHz通過)

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    ケースは防雨構造です。30~2150MHz帯域を通過し、0~25MHz帯域をカットします。六角接栓タイプですので、取付が簡単です。コネクタピンはJEITA(旧 EIAJ)規格のΦ0.8mm です。
    使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)0~2530~7070~770770~2150電圧定在波比(0~25MHz)-、(30~70MHz)2以下、(70~770MHz)2以下、(770~2150MHz)2以下インピーダンス(Ω)75挿入損失(dB)(0~25MHz)-、(30~70MHz)2.5以下、(70~770MHz)1以下、(770~2150MHz)2.5以下阻止帯域減衰量(dB以上)(0~25MHz)40、(30~70MHz)-、(70~770MHz)-、(770~2150MHz)-
  • BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC圧着タイプ コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類プラグコネクタ規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500結線方法圧着コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • Dサブコネクタ サンキューテクノス

    Dサブコネクタ

    サンキューテクノス
    ¥149税込¥164
    1個
    5日以内出荷
    組み立てタイプ・はんだ付けタイプ EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。
    用途監視カメラなど仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ライトアングル/組み立て、篏合部:角型色黒極数4定格(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5Aコネクタ形状相手側:D4-156N-100A、D4-156N-200A、D4-158N-100A、D4-158N-200A、D4-157J-250、D4-410N-110A、D4-155J接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)銀適合ケーブル(Φmm)2.0~3.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • DIPスライドスイッチ CHSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DIPスライドスイッチ CHSシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令対応。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)。 1、2、4、6、8、10ビット・ガル・ウィング、J-リードの12タイプ。 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性。
    仕様固着性:5N(0.51kgf)10s材質カバー:PPS、スライダ:PA、ハウジング:PPS、可動接点・固定接点・端子:銅合金・金メッキ高さ(mm)2.5タイプ無洗浄テープシール無し使用温度範囲(℃)-40~85定格接点:DC50 V 100mA/DC6 V/100mA DC24 V 25 mA/DC20 mV 1 μA端子形状ガルウィング耐熱性85度(96時間)包装形態マガジン絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)最大1000接触抵抗(mΩ)最大50保存温度範囲(℃)-40~85引張強度N(kgf)操作部:10(1.02)/60s、引きはがし:5(0.51)10s耐衝撃性490 m/s2 11 ms/6 directions for 3 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度・2~3s、はんだ耐熱性:リフロー/255度(Peak temp.)・手はんだ/350±10度 3~4 s作動作動力:0.5~5N(0.05~0.51kgf)耐寒性-40度(96度)RoHS指令(10物質対応)対応耐振性振幅1.5mm(全振幅)or加速度98m/s2、10~500Hz、3directions for 10 cycles each耐電圧(V)AC500・60s曲げ能力耐基板曲げ性:幅90mm・曲げ3mm・5s・1time
  • スライドスイッチ DIP型 8極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィング ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ DIP型 8極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィング

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥339税込¥373
    1個
    3日以内出荷
    外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ) 表面実装対応、実装高 2.5mm 豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ) 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性 お問合せ品:裏面設定タイプも受注生産品として製作検討可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター UNIシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UNIシリーズ

    ユニファイブ
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷
    CE対応モデル
    入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状インフレットケーブル長(m)1.2寸法C(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーフピッチ ディップスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ハーフピッチ ディップスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥599~税込¥659~
    1セット(5個)ほか
    6日以内出荷から11日以内出荷
    金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)
    材質PPS、PA、銅合金、金メッキ高さ(mm)2.5温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500
  • スイッチングAC/DCアダプター アイコー電子

    スイッチングAC/DCアダプター

    アイコー電子
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    入力AC100~240V効率Level6
  • ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UNシリーズ

    ユニファイブ(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷
    5.9V/2.8A CE対応モデル
    ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
  • ACアダプター UAシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UAシリーズ

    ユニファイブ
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    CE非対応
    ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)45.8×33.3×25.4
  • バーコードスキャナ USB デンソーウェーブ

    バーコードスキャナ USB

    デンソーウェーブ
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    9日以内出荷
    物流ITFをはじめ、公共料金収納や医療材料のGS1-128、EIAJラベルのコード39などの幅広バーコードにも対応しています。
    トラスコ品番542-6737幅(mm)63.3色ホワイト高さ(mm)157.6奥行(mm)79.7ケーブル長(m)2インターフェースUSB動作温度(℃)-5~+50RoHS指令(10物質対応)対応対応コードJAN/EAN/UPC、コード39、コーダバー(NW7)、ITF、コード93、GS1 DataBar、コード128、GS1-128読取方式アドバンストスキャンプラス(CCD)最小分解能0.125mm