カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- 制御機器(11)
- 安全用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 測定用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ヒサゴ(8)
- ユニファイブ(5)
- アルインコ(3)
- MICROCHIP(2)
- サンキューテクノス(2)
- エーワン[ラベル](1)
- エレコム(1)
- コクヨ(1)
- 小林クリエイト(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
- nana(東洋印刷)(1)
- 共立電子産業(1)
- エスケイネット(SKnet)(1)
- 明文舎印刷(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
- TOPPANエッジ(1)
エコロジープロダクト
「eiaj d」の検索結果

EIAJ標準納品書【品種03】
TOPPANエッジ(9件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(2000枚)当日出荷から4日以内出荷ミシン目が入っており、手で切り離すことが出来ます。穴数なし紙質NIP上質70Kg素材上質紙ミシン目あり
マルチプリンタ帳票 A4 白紙 6面
ヒサゴ¥1,198~税込¥1,318~1パック(100枚)ほか当日出荷FSC(R)認証紙を使用したプリンタを選ばないマルチタイプの汎用帳票用紙です。 無地タイプなので使いやすい設計で帳票を印刷できます。 帳票発行の効率UPに。 現品票などの印刷に便利です。厚さ(mm)0.08寸法(mm)210×297サイズA4タイプ白紙白色度(%)83紙厚(mm)0.08面付6面用紙サイズA4ミシン目切り離し後のサイズ(mm)105×99適合プリンタインクジェットプリンタ、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機FSC認証認定FSC認証番号C002242
業務用OAラベル ミシン目入マルチラベル
nana(東洋印刷)¥19,980税込¥21,9781パック(100枚×5冊)翌日出荷ミシン入マルチラベル。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機(カラー含む)、熱転写プリンタ対応、ミシン入りのマルチタイプラベルです。印刷後、ラベルをミシン目で剥離紙ごと切り離す事ができます。裏スリット入りで簡単に剥離紙よりラベルを剥がすことが可能です。対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】余白なし入数500シート(100シート×5)シートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ、ワープロ機ラベル形状四角
プリンタ帳票マルチタイプ
コクヨ(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1箱(500枚)当日出荷から4日以内出荷ミシン目が入っているので、手で切り離すことができます。穴付きタイプは、そのままファイリングが可能。サイズA4紙厚(g/m2)64白色度(%)79程度紙厚(mm)0.09用紙サイズA4適合プリンタインクジェット、レーザー、コピーミシン目あり
マルチプリンタ帳票 A4 白紙 3面 6穴
ヒサゴ(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100枚)ほか当日出荷コピー用紙より断然便利なミシン目入り用紙・ファイル穴付き汎用帳票です。ヒサゴのホームページから各種伝票テンプレートがダウンロードできます。用途フォームオーバーレイ※(※元となるフォーム(書式)とデータを重ねて印刷する)機能に対応した無地の帳票です。厚さ(mm)0.09サイズA4タイプ白紙穴数6穴白色度(%)80ラベルサイズ(mm)210×99面付3面穴間隔(mm)80適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなどミシン目あり![感熱ラベルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71013994-230207-02.jpg)
感熱ラベルプリンタ
MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷赤黒、2色印字が可能。 最大148mm/秒の高速印字。 高耐久のオートカッタ搭載。 バーコード(23規格)対応。 場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。 はがしやすい、ダイカットラベルを採用。 パソコンでレイアウト自由自在。 Excel・Accessデータとのリンクも簡単。 用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド仕様オートカッター適合【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode質量(kg)1.15消費電力(W)115以下電源AC100V 50/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×125×142インターフェースUSB Ver.2.0 フルスピード印字密度300dpi最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時)印字方式ダイレクトサーマル方式使用環境温度(℃)10~35印字速度最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速)最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時)使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
マルチプリンタ帳票 A4 白紙 2面
ヒサゴ(8件のレビュー)¥1,194~税込¥1,313~1袋(100枚)ほか当日出荷コピー用紙より断然便利なミシン目入り用紙汎用帳票です。 ヒサゴのホームページから各種伝票テンプレートがダウンロードできます。用途フォームオーバーレイ※(※元となるフォーム(書式)とデータを重ねて印刷する)機能に対応した無地の帳票です。厚さ(mm)0.09サイズA4タテタイプ白紙白色度(%)80紙厚(mm)約0.09面付2サイズ(mm)210×297ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなどミシン目あり
帳票用紙 A4 白無地 6面穴無 ミシン目入り
明文舎印刷¥5,398税込¥5,9381箱(1000枚)3日以内出荷色白サイズA4タイプ白紙穴数無し紙質上質紙55kg坪量(g/m2)64面付6面用紙サイズA4ミシン目マイクロミシン
ラベルシール 宛名シール FBA出品用 配送ラベル マルチプリント紙 強粘着 A4サイズ 120枚分
エレコム(2件のレビュー)¥709税込¥7801個当日出荷アマゾンFBAの輸送箱・配送用ラベルのサイズに対応したラベルシールです。しっかり貼れる強粘着タイプでインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、手書きにマルチ対応しています。セット内容ラベル×20シート、テストプリント用紙×1枚寸法(mm)105×99(一面)色ホワイトNo.【お探しNo.】T121枚数【テストプリント用紙】1枚用紙マルチプリント紙紙厚(mm)0.15坪量(g/m2)132面付6面用紙サイズ幅210mm×高さ297mm ※A4サイズラベル数120枚 ※20シート×6面適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機
マルチプリンタ帳票 A4 白紙 4面
ヒサゴ(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(100枚)ほか当日出荷コピー用紙より断然便利なミシン目入り用紙汎用帳票です。 ヒサゴのホームページから各種伝票テンプレートがダウンロードできます。用途フォームオーバーレイ※(※元となるフォーム(書式)とデータを重ねて印刷する)機能に対応した無地の帳票です。厚さ(mm)0.09サイズA4タイプ白紙白色度(%)80ラベルサイズ(mm)105×148.5面付4面用紙サイズA4適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなどミシン目あり
針金荷札
(94件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(1000枚)当日出荷定番の針金付き荷札です。 無地タイプなので色々な記入が出来るので便利です。用途荷物の仕分けや表示ラベルとして材質上質紙、鉄RoHS指令(10物質対応)対応
マルチプリンタ帳票 A4 白紙 ヨコ 4面
ヒサゴ¥1,098~税込¥1,208~1パック(100枚)ほか当日出荷FSC(R)認証紙を使用したプリンタを選ばない、マルチタイプの汎用帳票用紙です。 切り離しやすく、キレイに。厚さ(mm)0.08寸法(mm)210×297サイズA4タイプ白紙ヨコ白色度(%)83紙厚(mm)0.08面付4面ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×74.25適合プリンタインクジェットプリンタ、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機ミシン目ありFSC認証認定FSC認証番号C002242
マルチプリンタ帳票 A4 白紙 2面 4穴
ヒサゴ(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100枚)ほか当日出荷コピー用紙より断然便利なミシン目入り用紙・ファイル穴付き汎用帳票です。 ヒサゴのホームページから各種伝票テンプレートがダウンロードできます。用途フォームオーバーレイ※(※元となるフォーム(書式)とデータを重ねて印刷する)機能に対応した無地の帳票です。厚さ(mm)0.09サイズA4タイプ白紙穴数4穴白色度(%)80紙質上質紙ラベルサイズ(mm)210×148.5面付2面穴間隔(mm)80用紙サイズA4素材上質紙適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなどミシン目あり
Dサブコネクタ
サンキューテクノス¥92税込¥1011個当日出荷リード線はんだ付けタイプ EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのジャック側です。 パネルにワンタッチで取り付け可能です。用途監視カメラなど仕様コンタクトセックス:Female形状外観:パネル付け、篏合部:角型極数4定格(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5Aコネクタ形状相手側:E4-191J-150、E4-191J-160、E4-191J-170、E4-119J、E4-125J、E4-150J、E4-151J接続方法リード線はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)すずRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6
帳票 A4 白紙 2面 4穴 カット入り
(16件のレビュー)¥779税込¥8571パック(100枚)当日出荷ミシン目付です。 無地ですので、様々な伝票の作成が可能です。材質上質紙厚さ(mm)約0.08色白サイズA4穴数4白色度(%)約83ラベルサイズ(mm)210×148.5面付2穴間隔(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザ、コピー機、インクジェットプリンタミシン目あり
Dサブコネクタ
サンキューテクノス¥139税込¥1531個3日以内出荷組み立てタイプ・はんだ付けタイプ EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。用途監視カメラなど仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ライトアングル/組み立て、篏合部:角型色黒極数4定格(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5Aコネクタ形状相手側:D4-156N-100A、D4-156N-200A、D4-158N-100A、D4-158N-200A、D4-157J-250、D4-410N-110A、D4-155J接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)銀適合ケーブル(Φmm)2.0~3.8RoHS指令(10物質対応)対応
マルチプリンタ帳票 A4 白紙 3面
ヒサゴ(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100枚)ほか当日出荷インクジェットプリンタ、コピー機でもお使いいただけます。 無地タイプなので、使いやすい設計で帳票を印刷できます。用途フォームオーバーレイ※(※元となるフォーム(書式)とデータを重ねて印刷する)機能に対応した無地の帳票です。厚さ(mm)0.09サイズA4タイプ白紙白色度(%)80ラベルサイズ(mm)210×99面付3面適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなどミシン目あり![ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06424652-210518-02.jpg)
ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル
エーワン[ラベル](133件のレビュー)¥439~税込¥483~1冊(10シート)ほか当日出荷いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。 環境面に配慮した認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています。色ホワイト規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)210×297白色度(%)81標準総厚さ(mm)0.13シートサイズA4
特定小電力トランシーバー&レピーター DJ-R200D(L/S)
アルインコ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷交互通話・同時通話・中継機能を業界で初めて1台に実装した「元祖」超多機能特小無線機DJ-Rシリーズの最新作。 設定内容を日本語で伝える音声ガイダンス、各種アラームに応用できるショック&温度センサーなど新たな機能をタフなIP67耐塵、防浸ボディに満載。 イヤホンマイクを使ってもIP67、ねじ込み式のプラグを採用。 さらに着信バイブレーターを内蔵、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。 2つのチャンネルを交互に受信し、2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション搭載。 タイムアウト直前に別のチャンネルに自動で移動することで、キャリアセンス等に掛かる約0.5秒の中断だけで10mWの連続送信ができる「(タイムアウトペナルティ)短縮モード」を初めて採用。 一度行った設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12chのメモリー。 スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。 スマホから簡単に説明書PDFが見られる筐体裏のQRコード。 ショックセンサーを使ったマンダウン機能(一定時間倒れたままだとアラームを無線発報)は 人目に付かない場所での作業者の安全をモニターするだけでなく、簡易警報器等に応用可能。 熱中症アラートや簡易的な温度上昇モニターとして使える、温度センサー。厚さ(mm)最薄部:24種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子チャンネル数47ch(単信20/半複信27)対応RoHS本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)98.8×55×23.9機能免許資格不要、特小無線全長(cm)47ch、中継器対応、レピーター機能搭載、テールノイズキャンセラー、着信バイブレーション消費電流(mA)50mW音声出力時:約160、バッテリーセーブ時:約20、送信時:約70(1mW時約65)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数電波形式F3E (FM)防塵防水性能防水(IP67)送信出力10mW (1mW切り替え可)外部端子(電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2)受信方式ダイレクト・コンバージョン受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40低周波出力内蔵スピーカー最大 400mW以上(8Ω) / 外部出力 80mW以上
プリンタラベル マルチタイプ 強粘着
(365件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681冊(100シート)当日出荷強粘着を使用しているので、しっかり貼れます。 はく離紙に樹脂ラミネート加工しておりませんので、ゴミ処理安心。シートサイズA4適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ
BNC圧着タイプ コネクタ プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷形状ストレート種類プラグコネクタ規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500結線方法圧着コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷CE対応モデル入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状ダイレクトプラグインタイプケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター UNIシリーズ
ユニファイブ¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷CE対応モデル入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状インフレットケーブル長(m)1.2寸法C(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷5.9V/2.8A CE対応モデルケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
ACアダプター UVシリーズ
ユニファイブ¥5,598税込¥6,1581個当日出荷CE対応モデル入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状一体L字ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)72.7×35.7×53RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット直付けヘッドセット型特定小電力トランシーバー DJ-PHM10
アルインコ¥31,980税込¥35,1781セット当日出荷作業用安全ヘルメットに直接装着、コードレスで安全な特小トランシーバー ヘルメットに直接取り付けることで、イヤホンマイクケーブルのわずらわしさやケーブルを引っ掛けることで起こりうる危険を解消。 交互通話、2者間同時通話の他に交互通話中継にも対応。 設定はディップスイッチ、カラーLEDと音声ガイダンスを採用して、液晶が無くても容易。質量(g)約104(付属マイク、内蔵リチウムイオン電池含む)種類特定小電力トランシーバー定格電圧【内蔵リチウムイオン電池】DC3.7V/700mAhチャンネル数単信20・複信(半複信)27ch/合計47ch消費電流(mA)【送信時】:約75(10mW)・約65(1mW)、【受信定格出力時】:約130(50mW)、【バッテリーセーブ時】:約20通信方式単信、半複信、複信周波数範囲(MHz)421/422/440防塵防水性能IP67送信出力10mW、1mW外部端子DC5V~6V EIAJ区分2寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)107×56×33(最薄部23)受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50(但し充電は0~+40)電波型式F3E(FM)、F1D(FSK)低周波出力80mW以上
特定小電力トランシーバー
アルインコ¥18,980税込¥20,8781台当日出荷多機能と使いやすさの両立。特定小電力無線を知り尽くしたアルインコの最上級交互通話トランシーバーです。 特定小電力無線/交互通話・交互中継通話対応 技術基準適合証明取得機種質量(g)本体のみ:(L)122/(M/S共通)114種類特定小電力端子形状(外部電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2)チャンネル数47ch(単信20ch/半複信27ch)定格電圧 DC V3.0~3.7(電池端子)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×98.8×29.3(最薄部24.0)アンテナサイズ(mm)(L)164、(M)76、(S)36、消費電流(mA)送信:10mW時/約70(1mW時/約65)、受信:待ち受け時約70、定格出力時:約160(50mW音声出力時)/約130(外部出力時)、バッテリーセーブ時:約20(平均)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2k通信方式交互通話周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数送信出力10mW(連続通話は1mW)受信方式ダイレクト・コンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD)通信距離(m)PX5間にて市街地:100動作温度範囲(℃)-10~+50(充電0~+40)電波型式F3E(FM)、F1D(中継器リモコン)低周波出力内蔵スピーカー最大400mW以上(8Ω)/外部出力80mW以上
地上デジタルチューナー内蔵14型液晶ハイビジョンテレビ
エスケイネット(SKnet)¥29,980税込¥32,9781台25日以内出荷国内地デジチューナー搭載 小型テレビSK-DTV14JWBは、国内地デジチューナを標準搭載しています。 ホテルモード搭載 小型テレビSK-DTV14JWBは特長ホテルや医療施設など、多くの方のご利用を想定した「ホテルモード」を標準搭載。 ディスプレイ本体やリモコンの設定をロックするなど、機能を管理・制限することができます。 有線ケーブルリモコン対応 手のひらサイズの有線リモコンにも対応します。 リモコン下部にステレオスピーカーを搭載しているので、TVから離れた場所でも音声の視聴ができます。 さらにリモコン右側面部にヘッドフォンミニジャックも搭載しており、ヘッドフォンやイヤホンを差し込むことで、周囲を気にすることなくTVを視聴することが可能です。仕様地上デジタル:UHF(13-62)/CATV パススルー対応(C13-63)材質プラスチック(キャビネット)寸法(mm)【液晶パネル】310.9(横)×174.9(縦)質量(kg)約1.2(スタンド含む)、約1.0(スタンド含まず)取付【アーム】VESA規格準拠 (75mm×75mm)、本体背面の4つのネジ穴の位置:75mm間隔の正方形(VESA 75mm)、本体背面の4つのネジ穴の仕様:M3×0.5 深さ5mm質量(g)92(電池含まず)規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)待機時:約1.0以下、テレビ視聴時:約15、機能動作時:約15出力DC12V、2A電源専用AC アダプタ用 DC ジャック、12V 2A、電源プラグ EIAJ5 (外径:6.5mm,内径:4.3mm)、単四形乾電池(1.5V)×2表面処理グレア出力電圧(V)DC12(専用ACアダプタ使用)入力電圧(V)AC100(50/60Hz共有)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×26×185入力AC100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352.4×43.0×292.5※スタンド含む場合、奥行138コントラスト比500:1(Typical)、400:1(Minimum)(標準値)解像度HDMI端子(HDMI Ver.1.1)(HDCP Ver.1.1):720×480@60Hz、800×600@60Hz、1024×768@60Hz、1280×720@60Hz、1366×768@60Hz、1920×1080@60Hz使用温湿度範囲0~40℃/20~80%(結露のないこと)視野角左右45°/上下約35°(標準値)応答速度8ms(Typical)スピーカー3.0W+3.0W (4Ω)色(本体)ホワイト端子【アンテナ】F型同軸コネクタ (75Ω)画素数1366×768ヘッドフォン端子3.5mm ΦステレオミニジャックRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)31アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)200モニターサイズ14インチパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス切タイマー15分~最大120分後まで











![感熱ラベルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71013994-230207-02.jpg)












![ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06424652-210518-02.jpg)