カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • 空圧工具(5)

「eins nw2-35」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニエアニッパー アインツ

    ミニエアニッパー

    アインツ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
  • エアニッパ(本体のみ) 室本鉄工

    エアニッパ(本体のみ)

    室本鉄工(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
    用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。ホース接続径G1/4 オスネジ
  • 吸着パッド・ジャバラ アインツ

    吸着パッド・ジャバラ

    アインツ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    耐熱性、耐アルコール性に優れています。抜群のフィット感で、ワークの形状や姿勢に柔軟に追従します。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。
    トラスコ品番705-3623材質シリコン高さ(mm)46パッド径(Φmm)外径:40
  • スライドエアニッパ 引き切断タイプ ベッセル

    スライドエアニッパ 引き切断タイプ

    ベッセル
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。小型・軽量タイプで本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。
    用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。ABS樹脂用。切断能力ABS樹脂
  • ミニエアニッパー用替刃 アインツ

    ミニエアニッパー用替刃

    アインツ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • エアーニッパー ベッセル

    エアーニッパー

    ベッセル
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    ・ハンド用。・始動はレバー式。・本体はスベリ防止用ローレット入り安全設計。(刃は別売)
  • 吸着金具(スモール用) アインツ

    吸着金具(スモール用)

    アインツ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    径(Φmm)19.6接続【取付】12×1.0
  • ミニシリンダー・MCD アインツ

    ミニシリンダー・MCD

    アインツ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    幅(mm)48高さ(mm)28
  • ミニエアニッパー アインツ

    ミニエアニッパー

    アインツ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。 用途に合わせて様々なカットに対応することができます。
  • ミニエアニッパー アインツ

    ミニエアニッパー

    アインツ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。 用途に合わせて様々なカットに対応することができます。
    幅(mm)45高さ(mm)75.9質量(g)300奥行(mm)45
  • エアニッパー用替刃 スタンダードS型 室本鉄工

    エアニッパー用替刃 スタンダードS型

    室本鉄工(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    刃先形状標準刃
  • スライドスプリング アインツ

    スライドスプリング

    アインツ
    138税込152
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エアニッパーをスライドさせるスプリングです。