「eizo s2134」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶ディスプレイ 21.3型/1600×1200/DVI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし EIZO

    液晶ディスプレイ 21.3型/1600×1200/DVI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし

    EIZO
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    前モデルからの継続需要に対応しつつ表示性能(輝度・コントラスト比)が向上、トップクラスの低消費電力性能を維持。輝度:500cd/m2/応答速度:14ms最大消費電力:42W/A3 実寸サイズ表示可能な1600×1200 ドット解像度表示に対応。広視野角IPS パネル採用&オーバードライブ回路搭載。 LED バックライトにより、低消費電力、低輝度表示、水銀フリーを実現。紙に似た風合いを再現し、ブルーライト量をカットするブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。 表示内容を解析し、表示印象を変えずに輝度制御・節電する「EvoViewOptimizer2」機能搭載周囲の明るさに連動して、画面を見やすく自動調整する「AutoEcoView」機能搭載。 UP×1 系統、Down×2 系統のUSB ハブ機能搭載。 DisplayPort を含む3 系統入力対応。 5 年間の長期保証(液晶パネル及びバックライトを含む)を実現
    表面処理アンチグレアコントラスト比1800:1(標準)解像度1600×1200入力端子DVI、D-Sub、DisplayPort色(本体)ブラックアスペクト比4:3モニターサイズ21.3型パネル駆動方式IPS
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター EIZO FlexScan S2134-HGY 21.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター EIZO FlexScan S2134-HGY 21.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    8,998税込9,898
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種EIZO FlexScan S2134-HGY取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ21.3インチ 解像度(1600×1200)特性のぞき見防止180度
  • 液晶ディスプレイ 21.3型/1600×1200/DVI、D-Sub、DisplayPort/セレーングレイ/スピーカー:なし EIZO

    液晶ディスプレイ 21.3型/1600×1200/DVI、D-Sub、DisplayPort/セレーングレイ/スピーカー:なし

    EIZO
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    前モデルからの継続需要に対応しつつ表示性能(輝度・コントラスト比)が向上、トップクラスの低消費電力性能を維持。輝度:500cd/m2/応答速度:14ms最大消費電力:42W/A3 実寸サイズ表示可能な1600×1200 ドット解像度表示に対応。広視野角IPS パネル採用&オーバードライブ回路搭載。 LED バックライトにより、低消費電力、低輝度表示、水銀フリーを実現。紙に似た風合いを再現し、ブルーライト量をカットするブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。 表示内容を解析し、表示印象を変えずに輝度制御・節電する「EvoViewOptimizer2」機能搭載周囲の明るさに連動して、画面を見やすく自動調整する「AutoEcoView」機能搭載。 UP×1 系統、Down×2 系統のUSB ハブ機能搭載。 DisplayPort を含む3 系統入力対応。 5 年間の長期保証(液晶パネル及びバックライトを含む)を実現
    表面処理アンチグレアコントラスト比1800:1(標準)解像度1600×1200入力端子DVI、D-Sub、DisplayPort色(本体)セイレーングレーアスペクト比4:3モニターサイズ21.3型パネル駆動方式IPS
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター EIZO FlexScan S2134-HBK 21.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター EIZO FlexScan S2134-HBK 21.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    8,998税込9,898
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種EIZO FlexScan S2134-HBK取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ21.3インチ 解像度(1600×1200)特性のぞき見防止180度
  • LED車高灯ブラケット(ネジ2個付) POLARG

    LED車高灯ブラケット(ネジ2個付)

    POLARG(1件のレビュー)
    149税込164
    1セット
    当日出荷
    用途LED車高灯専用ブラケット付属品ブラケット×1個・ネジ×2個適合品番25565/25570/25575/25576/25580/25581/25567/25588/25589/2556W
  • LED車高灯ブラケット POLARG

    LED車高灯ブラケット

    POLARG(5件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    用途LED車高灯専用付属品ネジ×2個種別ブラケット適合品番25565、25570、25575、25576、25560、25561、25562、25567、25568、25569
  • スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善)

    スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    天板耐荷重100キロ!灯油缶5本収納できるスチール製ストッカー。 ベランダやお庭での保管に便利。フタを開け閉めしやすい取っ手付き。 少しの高さなら調節可能なアジャスター、取り付けフック2個付き。灯油缶18Lが5本保管可能。
    用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚質量(kg)21耐荷重(kg)天板:100、底板:80天板耐荷重(kg)100組立時間約30-40分
  • LEDハイパワースリム車高灯 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDハイパワースリム車高灯

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高輝度LEDを使用し驚異の明るさを実現!。発光粒が気にならない面発光!。日精工業社ポラーグのLED車高灯ブラケット(S21340)に加工無で取付可能!
    用途電装パーツ仕様電圧範囲(DCV):10~36適合小糸ポラーグ車高灯のブラケット(品番S21340)材質レンズ/PC、台座/ABS・メッキ、ボルト・ナット/ステンレス、パッキン/シリコン寸法(mm)110×28×高さ21
  • 2型LEDトップマーカーランプ POLARG

    2型LEDトップマーカーランプ

    POLARG(6件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    LEDマーカーランプ(2型タイプ)。LED素子をチップ型に変更し更にレンズカットを新設計し被視認性を向上。
    アンバーLEDチップ型6灯
  • 液晶ディスプレイ 23型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり EIZO

    液晶ディスプレイ 23型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり

    EIZO
    53,980税込59,378
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:26W/IPS液晶パネルを搭載、HDMI入力を2系統装備、リモコンを標準添付
    表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080入力端子DVI、HDMI、D-Sub色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23型パネル駆動方式IPS
  • 車高灯 LED モノタロウ

    車高灯 LED

    モノタロウ(13件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを6個使用しているので、明るく照らす事が可能ですので周囲に対してトラックの大きさを知らせる役割が十分果たせます。
    用途トラックのメンテナンスに定格電圧(V)24形状角型寸法(mm)110×28×28アンバー材質(本体)ABS樹脂+PMMA質量(g)40コード長さ(mm)130取付穴ピッチ(mm)97LED使用数(個)6販売区分業務用
  • 液晶保護フィルム EIZO RadiForce RX350-AR 21.3インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム EIZO RadiForce RX350-AR 21.3インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,598税込3,958
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種EIZO RadiForce RX350-ARサイズ21.3インチ取付方式シリコン吸着特性ノングレア反射防止
  • プライバシーフィルター サンワサプライ

    プライバシーフィルター

    サンワサプライ
    5,698税込6,268
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    左右からの「のぞき見」を防止します。視野角度約60度です。(正面から左右約30度) 反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。 硬度2H以上、フィルター表面の傷つきを防止します。 厚み約0.4mmで、液晶画面をホコリ・指紋・キズから守ります。 両面テープまたはフィルムアタッチメントを使用して簡単に取り付けられます。 タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります。)
    付属品アタッチメント×6、両面テープ×6(対応サイズが20.0ワイド以上の製品は、付属品が2セット付きます。)材質PETフィルム、アクリル系UV樹脂(ルーバー層)厚さ(mm)0.4表面処理帯電(静電気)防止加工あり透過率(%)76.5(設計値)視野角60度(正面から左右約30度)表面左右プライバシー表面硬度2H以上反射率(%)5.35(ヘイズメーターで測定した3.5~7.2%の平均値)紫外線カット99.9%以上ブルーライトカット率30%(波長380~500nmの平均値)
  • 液晶保護フィルター のぞき見防止 モノタロウ

    液晶保護フィルター のぞき見防止

    モノタロウ(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    『のぞき見』から重要な情報をガード のぞき見防止タイプ 正面以外(左右)からの画面表示が見えにくくなり、プライバシーを守る ブラインド加工 強い刺激のブルーライトを大幅に軽減し目にやさしいフィルター ブルーライトカット約48% 周囲の映り込みを抑え画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガードする ハードコート仕様 のぞき見防止角度 左右約60度、計約120度
    付属品貼り付けシール×8、マウンティングタブ×4組、クリーニングクロスセットX1材質PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.4取付両面テープ、またはタブシール可視光線透過率(%)75紫外線低減機能鉛筆硬度4H(常温) ※測定値であり、保証値ではありません。紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)1.00%以下※測定値であり、保証値ではありませんブルーライトカット率約48%のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター NEC MultiSync LCD-P212-BM 21.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター NEC MultiSync LCD-P212-BM 21.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,898税込8,688
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種NEC MultiSync LCD-P212-BM取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ21.3インチ 解像度(1600×1200)特性のぞき見防止180度
  • 車高灯(LED)フルハーフ型 ドーワ

    車高灯(LED)フルハーフ型

    ドーワ(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
    電球の種類LEDサイズ長さ110mm幅28mm高さ28mmビス間97mmタイプフルハーフ型LED使用数(個)6
  • LED車高灯 JB(日本ボデーパーツ工業)

    LED車高灯

    JB(日本ボデーパーツ工業)(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    新設計のレンズカットで視認性アップ。配線の接続にデュラシールを使用することで完全防水が可能です
    LED使用数(個)6材質レンズ/耐熱アクリル樹脂ベース/ASB樹脂入力電流(mA)50以下寸法(長さ×幅×高さ)(mm)124×33.4×25.5電球の種類LED
  • PC用のぞき見防止フィルタ ナカバヤシ

    PC用のぞき見防止フィルタ

    ナカバヤシ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    反射防止タイプののぞき見防止フィルム。 左右からの視線を防ぐのぞき見防止フィルムです。 視野角は約60°で、反射防止タイプ&ブルーライトカット率約41%。 貼付けシールが2種類ついています。
    セット内容モニター貼り用両面テープ×8枚、差し込みタブシール×6枚材質PETRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED車高灯(ECE認証取得) POLARG

    LED車高灯(ECE認証取得)

    POLARG(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    高輝度タイプ発光ダイオード(LED)を使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットで鮮やかな、レッド・ホワイトの各2色を発光。走行中の視認性を高め安全性の向上とグレードアップ化を図れます。ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。防水性にも優れたハイクオリティーな長寿命化LED車高灯です。ECE部品認証取得品。
    用途トラック・産業車両用取付穴ピッチ(mm)97形状角型コード長さ(mm)500
  • 23.8型カラー液晶モニター FlexScan EV2480-Z (フルHD/USB Type-C, HDMI, DP入力) EIZO

    23.8型カラー液晶モニター FlexScan EV2480-Z (フルHD/USB Type-C, HDMI, DP入力)

    EIZO
    49,980税込54,978
    1台
    欠品中
    USB Type-Cケーブル1本の接続で、映像表示と同時に、ノートPCに最大70W給電します。USBハブ(Type-A)を4端子搭載しているので、マウスやキーボードだけでなく、Webカメラや外部ストレージなども同時に接続が可能です。USB端子の少ないノートPCやドッキングステーションの代わりに、モニターにUSB機器を直接接続できます。映像入力端子に、USB Type-Cはもちろんのこと、DisplayPort、HDMIを搭載し、さまざまなPCと接続できます。ブルーライトの量を低減する「Paperモード」を搭載。周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動で調整する「Auto EcoView機能」を搭載。昇降・チルト・スウィーベルの可動範囲が広く、作業しやすく疲れにくい快適な画面位置に調整できます。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
    付属品USB Type-C(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、剥がれ防止ガイド、保証書付きセットアップガイド質量(kg)約7.4サイズ23.8型(60.5cm)種類IPS規格2K/FHD(Full-HD)表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)537.8×332.4~523.6×230(横表示)、537.8×320.4×57.4(モニター部)コントラスト比1000:1(標準)表示色約1677万色: 8-bit対応解像度1920×1080(推奨)視野角178°/178°(水平/垂直)(標準値)応答速度5ms(中間階調域)(標準値)入力端子USB Type-C、HDMI、DPスピーカー1.0W+1.0WバックライトLED回転角度(°)縦回転:右回り90/左回り90グリーン購入法適合入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)USBタイプコンピュータ接続 (アップストリーム):USB 3.1 Gen 1: Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム):USB 3.1 Gen 1: Type-A×4アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES昇降範囲(mm)191.2輝度(cd/m2)250(標準値)入力ポートUSB Type-C (DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)角度調節