カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- ディスプレイ/モニター本体(2)
絞り込み
モニターサイズ
- 19
- 12.1(1)
- 15(4)
- 15.6(1)
- 17(8)
- 19.5(1)
- 21.3(2)
- 21.5(10)
- 22.5(1)
- 23(3)
- 23.8(2)
- 24.1(6)
- 26.9(2)
- 27(7)
- 30.5(1)
- 31.5(1)
- 37.5(1)
解像度
- 1280×1024(2)
色(本体)
- グレー(2)
入力端子
- DisplayPort(1)
- DVI(1)
- HDMI(1)
- ステレオミニジャック(1)
- ミニD-Sub 15ピン(1)
パネル駆動方式
- IPS(1)
- TN(1)
表面処理
- ノングレア(2)
ノングレア
アスペクト比
- 5:4(2)
5:4
コントラスト比
- 1000:1(2)
- 1800:1(1)
1000:1・1800:1
ブランド
- EIZO(2)
EIZO
「eizo」の検索結果

48cm(19.0)型カラー液晶モニター FlexScan S1934-H
EIZO¥51,980税込¥57,1781台翌日出荷19型、SXGA解像度のスクエアモニター。IPS方式の液晶パネルを採用し、ちらつきがなく目に優しいフリッカーレス仕様。DisplayPort、DVI-D、D-Subの3系統入力。 大幅にブルーライトをカットし、紙を見るようなカラー設定「Paperモード」機能を搭載。 周囲の明るさに合わせてモニターの明るさを自動で調整する、「AutoEcoView」機能を搭載。90°の縦回転、100mmの昇降機能、30°のチルト機能を備えたスタンド。付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド仕様昇降:100mm、スウィーベル:右35°/左35°、 縦回転:右回り90°質量(kg)約5.6、モニター部:約3.8電源(V)AC100~240(50/60Hz)規格SXGA (Super-XGA)消費電力(W)標準:9、節電:0.5以下表面処理アンチグレア接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:405×406.5~506.5×205、縦表示:334×442~542×205、モニター部:405×334×61.5最大消費電力(W)21コントラスト比1000:1スタンドハイトアジャスタブルスタンド解像度1280×1024信号ケーブルDVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)視野角水平/垂直:178°、標準値:178°走査周波数(水平)【デジタル】31~64kHz、【アナログ】31~64kHz走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~61Hz応答速度14ms(中間階調域)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)同期信号セパレート水平(ティルト)角度上30°VESAマウント(mm)100×100スピーカー0.5W+0.5W表示モードカラーモード(Paper、sRGB、User1、User2)表示色・階調約1677万色(8-bit対応)・256階調バックライトLED音声入力ステレオミニジャック×1画素ピッチ(H×V)(mm)0.293×0.293動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)音声出力ヘッドホン端子×1動作温度範囲(℃)5~35アスペクト比5:4表示寸法(mm)【領域(横×縦)】374.8×299.8最大輝度(cd/m2)250待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ19型パネル駆動方式IPSVESA対応対応ブルーライトカット対応角度調節可
48cm(19.0)型カラー液晶モニター DuraVision FDS1903-A
EIZO¥81,980税込¥90,1781台5日以内出荷BNC端子を搭載しコンポジット入力信号に対応。HDMI入力を1系統装備し、HDDレコーダー等の録画機器とのデジタル接続が可能。画面を見上げるように設置する場合(天吊り、高所への壁掛け)でも、液晶パネルの視野角特性(画面全体が暗く、グレーがかる)を補正し、映像をはっきりと表示(UpView 機能)。ビデオ信号の表示範囲をノーマル(95%)とアンダースキャン(100%)に切り替えが可能。アンダースキャン表示にすることで、ビデオ信号全体の表示が可能。24時間連続使用、かつ2年間保証。専用リモコンを同梱、離れた場所から操作が可能。壁掛けなどの高所設置時に有効。付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、リモコン、リモコン用電池、VESAマウント取付用ねじ(M4×12mm)×4(FDS1903-AF)、コネクタークランプ、保証書付き取扱説明書電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理アンチグレア機能Up View、昇降:100mm、チルト:上30°、スウィーベル:70°、縦回転:右回り90°コントラスト比1000:1(標準)表示色約1677万色解像度1280×1024(推奨)応答速度(標準値):10ms(黒→白→黒)入力端子HDMI(HDCP 1.4)、BNC(コンポジット)、ステレオミニジャック、HDMIVESAマウント(mm)取付穴ピッチ(VESA規格):100×100、M4、深さ3.5~10.4スピーカー0.5W+0.5W動作温度(℃)0~40バックライトLED動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)ビデオフォーマットNTSC、PAL、SECAM走査周波数【デジタル走査周波数(水平/垂直)】15~68kHz/50~61Hzパネル駆動方式TN輝度(cd/m2)350(標準値)