カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
    • ディスプレイ/モニター本体(7)
絞り込み
モニターサイズ
  • 15(7)
解像度
  • 1024×768
  • 800×600(1)
  • 1280×1024(10)
  • 1600×1200(2)
  • 1920×1080(23)
  • 1920×1200(7)
  • 2560×1440(6)
  • 3440×1440(1)
  • 3840×1600(1)
  • 3840×2160(8)
  • 4096×2160(1)
色(本体)
  • グレー(3)
  • ブラック(4)
  • ホワイト(1)
入力端子
  • DisplayPort(4)
  • DVI(2)
  • HDMI(5)
  • ミニD-Sub 15ピン(6)
パネル駆動方式
  • TFT(1)
  • TN(4)
  • VA(1)
  • 有機EL(1)
表面処理
  • ノングレア(7)
ノングレア
アスペクト比
  • 4:3(7)
4:3
コントラスト比
  • 600:1(4)
  • 800:1(2)
  • 2500:1(1)
600:1・800:1・2500:1
ブランド
  • EIZO(5)
  • タッチパネルシステムズ(2)
EIZO・タッチパネルシステムズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eizo」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 15.0型カラー液晶モニター FlexScan S1504 (XGA/DVI-D, D-Sub 15ピン(ミニ)入力) EIZO

    15.0型カラー液晶モニター FlexScan S1504 (XGA/DVI-D, D-Sub 15ピン(ミニ)入力)

    EIZO
    48,980税込53,878
    1台
    翌日出荷
    広視野角のVAパネルを採用。見る角度による見えにくさを最小限に抑えるため、モニターを見上げたり、見下ろしたりしても、表示内容をしっかり確認できます。周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動で調整するAuto EcoView機能を搭載。まぶしさや暗すぎによる目の疲れを抑えます。紙に似た風合いに画面を切替えできるPaperモードを搭載。画面輝度を自動調整するAuto EcoView機能を併用することで、文書ファイルや電子書籍も印刷物に似た見え方で閲覧でき、画面から発せられるブルーライトも大幅カットできます。輝度調整にEyeCare調光方式を採用し、LED光源の低輝度調整時に発生しやすい画面のちらつきをカットします。人の目では感知できないちらつきもカットすることで、ユーザーが気づかないうちに受けていた目への刺激を緩和します。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
    付属品DVI-D(2m)、D-Sub 15ピン(ミニ)(1.8m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、保証書付きセットアップガイド質量(kg)約4.7サイズ15.0型(38.0cm)規格XGA表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)346×349×157(横表示)、346×280×69(モニター部)コントラスト比2500:1(標準)表示色約1677万色: 8-bit対応解像度1024×768(推奨)視野角176°/176°(水平/垂直)(標準値)応答速度23ms(黒→白→黒)(標準値)入力端子DVI-D、D-Sub 15ピン(ミニ)スピーカー0.5W+0.5W入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)アスペクト比4:3パネル駆動方式VAブルーライトカット対応輝度(cd/m2)400(標準値)入力ポートDVI-D、D-Sub 15ピン (ミニ)角度調節
  • 38cm(15.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1502T-T ブラック EIZO

    38cm(15.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1502T-T ブラック

    EIZO
    78,980税込86,878
    1台
    翌日出荷
    24時間使用を前提とした3年間保証。DisplayPort、HDMIに対応。スピーカー性能を向上。
    表面処理アンチグレアコントラスト比600:1(標準)解像度1024×768入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)色(本体)ブラックアスペクト比4:3モニターサイズ15型パネル駆動方式TN
  • 38cm(15.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1502T-T グレイ EIZO

    38cm(15.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1502T-T グレイ

    EIZO
    78,980税込86,878
    1台
    8日以内出荷
    24時間使用を前提とした3年間保証。DisplayPort、HDMIに対応。スピーカー性能を向上。
    表面処理アンチグレアコントラスト比600:1(標準)解像度1024×768入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)色(本体)セイレーングレーアスペクト比4:3モニターサイズ15型パネル駆動方式TN
  • 38cm(15.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1502Tシリーズ EIZO

    38cm(15.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1502Tシリーズ

    EIZO
    95,980税込105,578
    1台
    24日以内出荷
    24時間使用を前提とした3年間保証。DisplayPort、HDMIに対応。スピーカー性能を向上。
    仕様●主な付属品:D-Sub 15 ピン(ミニ)ケーブル、HDMIケーブル、2芯アダプタ付電源コード、USB ケーブル、オーディオケーブル、保証書付きセットアップマニュアル●対応OS:Windows 10/8.1(64-bit、32-bit)表面処理アンチグレアコントラスト比600:1(標準)解像度1024×768入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)色(本体)ブラックアズワン品番65-9205-75アスペクト比4:3モニターサイズ15型パネル駆動方式TN
  • 38cm(15.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1502Tシリーズ EIZO

    38cm(15.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1502Tシリーズ

    EIZO
    95,980税込105,578
    1台
    43日以内出荷
    24時間使用を前提とした3年間保証。DisplayPort、HDMIに対応。スピーカー性能を向上。
    仕様●主な付属品:D-Sub 15 ピン(ミニ)ケーブル、HDMIケーブル、2芯アダプタ付電源コード、USB ケーブル、オーディオケーブル、保証書付きセットアップマニュアル●対応OS:Windows 10/8.1(64-bit、32-bit)表面処理アンチグレアコントラスト比600:1(標準)解像度1024×768入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)色(本体)セイレーングレーアズワン品番65-9205-74アスペクト比4:3モニターサイズ15型パネル駆動方式TN
  • 15型投影型静電容量方式TFTマルチタッチパネルモニター USBコントローラ内蔵 ブラック タッチパネルシステムズ

    15型投影型静電容量方式TFTマルチタッチパネルモニター USBコントローラ内蔵 ブラック

    タッチパネルシステムズ
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    。タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。モニターは最大解像度1024×768の15.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。(VESA Physical Mount規格 75mmに対応)。タッチパネルはUSB接続。UL 等の安全規格、VCCI 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。
    表面処理アンチグレア(非光沢)コントラスト比800:1(標準)解像度1024×768色(本体)ブラックアスペクト比4:3モニターサイズ15パネル駆動方式TFT
  • 15型投影型静電容量方式TFTマルチタッチパネルモニター USBコントローラ内蔵 ホワイト タッチパネルシステムズ

    15型投影型静電容量方式TFTマルチタッチパネルモニター USBコントローラ内蔵 ホワイト

    タッチパネルシステムズ
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    。タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。モニターは最大解像度1024×768の15.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。(VESA Physical Mount規格 75mmに対応)。タッチパネルはUSB接続。UL 等の安全規格、VCCI 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。
    表面処理アンチグレア(非光沢)コントラスト比800:1(標準)解像度1024×768入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:DVI-D(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)色(本体)ホワイトアスペクト比4:3モニターサイズ15型パネル駆動方式TFT-LCD
eizo モニタ特集